1,167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙 アズワン品番67-0461-32
1個
428 税込471
4日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷


1個
139 税込153
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極 電圧(V)DC12~24 スイッチON-OFF ケーブル接続方法ハンダ付 電流容量(A)6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



。EAO 保護カバーは、ショートレバー付きのセレクタスイッチ用です。この保護カバーは丸形で、直径が 30.5 mm です。カバースプリングと呼ばれるシールとして機能します。突出型デザイン 素材: プラスチック IP65 の前面保護 透過光学素子
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:セレクタスイッチ(ショートレバー付き)●コード番号:200-4106 アズワン品番65-7804-39
1個
20,980 税込23,078
欠品中

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白 アズワン品番67-0461-30
1個
439 税込483
5日以内出荷


グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撥水ワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文
シリコン配合の撥水ワイパー 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 適合乗用車用 取り付け形状Uクリップ(9×3) 材質(フレーム)高張力鋼材(ハイテン材) 材質(ゴム)シリコン 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状突形(金属リング) 種類非照光式 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式モメンタリ 温度上昇40K以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 材質(リング)金属 耐温性40℃ 93% 96時間 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
ホワイト 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 定格電流(A)15 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103 アズワン品番65-7805-56
1個
39,980 税込43,978
欠品中

種類非照光式 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 保護構造IP65防油形 形状平形(金属リング) 材質(リング)金属 耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 温度上昇40K以下 使用周囲温度(℃)-20~55 接触抵抗(mΩ)30以下 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2)(耐久)15 定格通電電流(A)10(接点部) 開閉頻度(回/時)1800 強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。) 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 操作力(N)約11(接点構成1a1b) 機械的耐久性500万回 電気的耐久性100万回
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックカバー付きボタン / キャップ
Schneider Electric Spacial S3D エンクロージャ向けの 2 つの 455 キーを含むキーハンドルです。
仕様●種類:起動ヘッド●併用可能製品:押ボタン XAC-B●シリーズ:XAC-B●コード番号:196-1096 アズワン品番65-7835-93
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明青●LED色:青 アズワン品番67-0461-31
1個
428 税込471
5日以内出荷

1個
149 税込164
当日出荷

1個
479 税込527
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に 材質(本体)ポリカーボネート 外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9 裏面両面テープ 穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタンスイッチや鍵穴等を覆って、誤操作防止。パドロックを取り付けてロックアウト。両面テープで簡単設置。
用途誤操作防止。スイッチング禁止。 仕様両面テープ付き 材質ポリカーボネイト 高さ(mm)31.9 外径(mm)49.6 内径(mm)取付側:30
1個
849 税込934
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED点灯式集中スイッチ付き 絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
電力(W)合計1500まで コンセント個数2個口
1個
399 税込439
当日出荷

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 フレーム丸フレーム 動作方式モメンタリ 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~+80 光源LED 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) ボタン部寸法(mm)Φ24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HS-T62BHL3-W 発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ ブレーカー付き 雷ガード オーム電機 動画あり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 過電流防止ブレーカー付き(一括集中スイッチ兼用リセットスイッチ式):容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、過電状態が一目でわかり一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント個数6 電源コード(m)2 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:HMIコンポーネントシリーズ04●フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 ; 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

発煙ガード個別押しボタンスイッチ付き電源タップ 雷ガード オーム電機 動画あり
特許技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る 差し込み口の温度が異常高温になると自動的に通電を遮断(特許第6656339号採用) 個別スイッチ付き:使っていない家電製品の待機電力のムダをカット、発煙ガード機能が作動すると個別スイッチは自動的にOFFとなり通電を遮断 雷サージ軽減素子内蔵:落雷時のダメージを軽減、電源コンセントから侵入する誘導雷(雷サージ)電圧の制限に効果があります ホコリ防止安全シャッター付き:いたずら防止のため片側に差すだけでは開きません トラッキング火災防止プラグ:耐熱性ユリア樹脂採用、耐トラッキング絶縁カバー付き ACアダプターも使えるゆったりスペース 壁にかけられるフック穴付き 各差込み口に通電表示LED付き
出力(W)AC:1500以下 スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ一般形(基準形、高感度形・高精度形)/長寿命形 (基準形、高感度形・高精度形)
1個
939 税込1,033
31日以内出荷

2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

土手・河川敷、農地の草刈りで使いやすいスタンダードタイプ。本体2分割タイプで保管も持ち運びもコンパクト。安定した作業ができる両手ハンドル仕様。手元スイッチで素早く安全に使用可。操作性・安全性の良いスロットルレバーを搭載。草・小石の飛び散りを防ぐ防護カバー付で安心
用途園芸・芝刈作業などに。庭園/公園/土手/河川敷/農地/除草 タイプ標準刈刃:チップソー外径255×内径25.4 刃数40P 使用燃料潤滑油混合ガソリン(40:1) パイプ径(Φmm)(ハンドル)約19、(メイン)約26 エンジン形式2サイクルガソリンエンジン
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふわっと光る押しボタン式個別スイッチ。雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減。USB充電ポート2個付き。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電。USB過電流保護機能付き。コンセント回りは熱に強いPBT樹脂使用。導線の二重被ふくでコードの強度を向上。発熱リスクを抑える独自設計でスイッチの安全性向上。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ
用途最大消費電力合計:1400W。USB合計出力:2.4A。コンセント:4個口。USB差込口:2個口。プラグ形状:Lプラグ。バリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:6000V コード長さ(m)2
1個
2,679 税込2,947
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の開閉によりスイッチがON・OFFできます。マグネットキャッチにマイクロスイッチが内蔵されているため、検知をコンパクトに一体化できました。 検知スイッチ部が太く、小型でも丈夫です。
用途工作機械(設備カバー)・OA機器・収納庫・クローゼット・その他防犯用扉 材質PBT、POM、SUS304-WPB、SPCC、フェライト、クロロプレンスポンジ 質量(g)30 部品名称ハウジング(A)、ハウジング(B)、スイッチバートップ、スイッチバーボトム、アウタースプリング、インナースプリング、ヨーク、マグネット、スペーサー、マイクロスイッチ、キーパー 表面処理灰色、原色、MFCr、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷