「カバー用ベルト」の検索結果

2,198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカースズキ
1個
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)





BIGM(丸山製作所)カバー(ベルト)
部品名称カバー(ベルト) 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.9MB) 図解NoMGC602 エンジンプーリ,カバー部品_No.7、MGC602R エンジン取付,カバー,付属品部品_No.7、MGC702D エンジンプーリ,カバー部品_No.7、MGC702RD エンジン取付,カバー,付属品部品_No.7、MGC702 エンジンプーリ,カバー部品_No.7、MGC702R エンジン取付,カバー,付属品部品_No.7
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カバー(ベルト)
備考No.~11385 部品名称カバー(ベルト) 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.88MB) 図解NoMGC701D エンジンプーリ,カバー部品_No.4、MGC601 エンジンプーリ,カバー部品_No.4、MGC701 エンジンプーリ,カバー部品_No.4
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷



1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷


















1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


1個
139 税込153
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)