21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンコなカビ汚れを落とす!。ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。防カビ効果:家庭用カビ抵抗性試験方法及びメーカー試験方法による。
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤 容量(mL)300 品名カビ取り用洗浄剤 シリーズカビトルデスPRO 液性アルカリ性 使用の目安1メートル当り5g
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

強力密着ジェルがカビの奥に浸透!安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプのカビ取りジェルです。ガンコなカビ汚れを落とす!さらに!防カビ効果が約2カ月持続!。ゼリー状だから、がんこなカビ汚れを包み込み スッキリ落とします。細口のチューブだから、カビ取りジェルが汚れた部分へムダなくしっかり塗れます。グリーン色付きのゼリーだから、塗った場所がわかり、洗い流し忘れの心配がありません。鼻にツンとくる臭いが少ない、マイルドな低刺激臭タイプです。
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1,0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)ゲル化剤、安定化剤 シリーズカビトルデスPRO
1個(150g)
1,088 税込1,197
当日出荷

超攻撃型ジェルでカビ壊滅!防カビ効果約60日持続。飛び散らないジェルタイプ。しっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。倒立キャップ新採用。。グリーンジェルなので、塗ったところがわかりやすくて便利。ツンとしない低臭タイプ。防カビ効果約60日持続。
用途浴室、窓枠などのカビ取りに。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取りジェル カビ取り カビとり 防カビ剤 防カビ 強力 ジェル状 ジェル 垂れない 浴室 風呂 壁 タイル 目地 浴室マット シャワーカーテン パッキン ゴムパッキン 窓枠 お風呂掃除 掃除用品 掃除グッズ 掃除 大掃除 洗面所 洗面台 低臭 日本製 2本 仕様防カビ効果:約2ヶ月 材質次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤 ジェル:グリーン 使用量【目安】1メートルあたり5g
1セット(90g×2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築のプロが開発したカビ取り剤です。 しつこいカビも根本から綺麗に除去、発生も抑える強力カビ取り剤に。 こすらずに水拭きまたは洗い流すだけで、木材のカビや外壁の苔を除去する塩素系カビ取り剤です。 浸透力を高めて手際よく作業ができるよう、開発しております。 様々な抗カビ試験を実施しております。 コウジカビ、アオカビ、クロカビ、ケタマカビ、ツチアオカビ、アカカビの抗カビ試験を実施しております。(全ての菌に効果があるわけではありません) 染み込んだカビや苔を、強力な表迫力で根本から除去します。 従来のカビ取り剤と比較し、卓越した除去力を発揮! しつこいカビも1回の施工でキレイに除去します。 作業性もよく、スプレー、刷毛などで簡単に塗装することが可能です。
用途浴室タイル目地/ 洗面台/ゴムパッキン/排水口/トイレ廻り/浴室の水垢取り等、壁紙(※色付きは確認が必要)/コーキング/コンクリート材/木材等、木材柱/外壁/ ウッドデッキ/ベンチ/木製ドア等 容量(mL)500 使用の目安1平方メートル当り約10回スプレー
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。
使用場所浴室、洗面所、室内 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

ブラシ 2wayタイプ モノタロウ 動画あり
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。 狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。 車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。 材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP) 全長(mm)240 質量(g)約40 種類2WAYタイプ 毛丈(mm)30 ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色) ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
169 税込186
欠品中

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 透明 タイプゼリー状 主成分シアノアクリレート系 主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙 仕様耐衝撃 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性耐水、耐剥離 固着時間(秒)20~60(23℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(4g)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所浴室、洗面所、室内 商品タイプ業務用
1個(2L)
6,498 税込7,148
当日出荷

セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすいので、あっという間にスプレー液が作れます。
用途レンジまわりやグリルの油汚れ・換気扇の汚れ落とし・シンクまわりの油汚れ落とし・電子レンジや冷蔵庫の汚れ落とし、ドアノブやスイッチまわりの手アカ落とし・タバコのヤニ汚れ落とし、えり・そでの部分汚れやタンパク質汚れ(血液)洗い、下駄箱内の消臭 成分セスキ炭酸ソーダ 形状粉末 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性
1個(500g)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セスキの激落ちくん LEC(レック) 動画あり
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性アルカリ性 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ激落ちくん 使用場所キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超強力ジェルだから飛び散りません。約1ヶ月の防カビ効果だから、お掃除が楽チン、安心して使えるマイルドな低刺激臭タイプ、ガンコなカビ汚れを落とす!ジェルタイプなのでしっかり密着し、有効成分が奥まで浸透。カビを効果的に除去。塩素系カビ取り剤にある特有のツンとしたニオイが少ない。ジェルタイプなので飛び散らず、目線より高い所や浴室以外の窓枠にも使いやすい。塗ったところがわかりやすくて便利。
仕様●液性:アルカリ性●成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤
1個ほか
1,640 税込1,804
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たわし ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気の「セスキの激落ちくん」に泡タイプが登場。 特殊トリガーから出る細かい泡が汚れに貼りつきます。 水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭の万能クリーナーです。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌効果もあります。 汚れに貼りつく泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にもご使用になれます。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。また、2度拭きが不要なのでお掃除も簡単です。 レンジフードやキッチン壁の飛び散り油や、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスなどご家庭のお掃除に。
成分アルカリ電解水・セスキ炭酸ソーダ・エタノール・増粘剤・除菌剤 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす 5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
1本(400g)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアコンカビトルデス 100ml UYEKI 動画あり
エアコンカビ取りスプレー。ツンとしない非塩素タイプ。除カビ、除菌、除臭+防カビ!1本で約30台分。アルミフィン、吹出口の奥に潜むカビにアタック。自動お掃除機能付きエアコンにも使える。
用途空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などのフィルター、吹出口に。 質量(kg)0.2 容量(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×220 使用の目安10cm角当たり1プッシュ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

硬い毛とやわらかい毛の2種類が両端についており、使用目的によって使いわけができます。
用途タイル目地などのお掃除に最適です。 材質柄PP・毛PP 厚さ(mm)15 寸法(mm)245×55 持ち手:薄グレー、毛:白とグレー
1個
208 税込229
当日出荷

ステンレスでできたたわしです。 頑固な汚れ、コゲつきにご使用下さい。
用途鍋やシンクの頑固な汚れに 材質SUS430(18-0) 種類ステンレスたわし
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。 次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。 軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。 成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分 シリーズハイター 液性アルカリ性
1本(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)