スギ科スギ属の針葉樹。
本州、四国、九州に広く分布する日本の代表的な樹種のひとつ。
赤身と白太が混ざった源平が特長です。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質杉/節有
関連資料注意事項(4.17MB)
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
杉の間伐材を台形加工法によって高度に加工し有効利用された環境に優しい材料です。
仕様表フィンガージョイント
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
土木用足場板です。
ホルムアルデヒド等級規格無し
規格グリーン ラフ
寸法(縦×横)(mm)38×235
寸法(縦×横)(mm)38×89
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
吉野杉の直径6mmくらいまでの小さな節が入った無垢フローリング。上品な仕上がりです。150mm幅で部屋を広々と見せてくれます。無塗装品。
用途内装用の床材
形状サネ:エンドマッチ
幅(mm)150
厚さ(mm)15
塗装無塗装
表面仕上げサンダー仕上げ
材質ゴムの木
関連資料注意事項(4.17MB)
折りたたみ式の脚で持ち運びが簡単。 。使用しない時はコンパクトに収納できる。脚自体にクランプを使用することができ、1脚でも作業台として使用できる!。使い方は簡単!使用する際は脚を開くだけ。閉じる時はボタンを押して脚を畳んでください。すぐに使える「2脚セット」販売です。2脚合わせてストッパー(黄色)で固定、簡単に持ち運びできます。タフな作業台!2台使用時の耐荷重(約337kg)。 ※全体に安定した荷重がかかる場合。 ※一点に集中した荷重、または衝撃荷重は例外
用途木材カット時の脚として。天板と組み合わせて作業台として ※天板は別売り。簡易カフェテーブル、PCデスクとして。・ランプで天板を止めて、焚き火のサイドテーブルに。鉄製の為マグネットフックが使用できます。
材質鉄
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)使用時:740×横860×380、収納時:105×横795×95
1セット(2本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。
調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法
(1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。
(2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。
(3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。
(4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。
(5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。
(6)乾燥するまで24時間以上が必要です。
成分亜麻仁油
主な用途内装木部全般
使用場所屋内用
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
取扱説明書(1.85MB)
リフレッシュコーナーや商談スペースにおすすめ。
材質(天板)ウォルナット突板(ラッカー塗装)、脚:スチール(粉体塗装)
寸法(mm)【下肢空間】680
天板耐荷重(kg)約10
コード42539780
天板厚さ(mm)18
アズワン品番65-0397-13
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)650×700
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
カフェ、レストランでのお会計に最適
伝票サイズのクリップボード&クリップファイル
高級感のあるクリップボード&クリップファイル。
マグネットタイプのクリップだから簡単に伝票を挟めます。
カフェ、レストランなどでの使用に最適です。
360°折り返せる便利な表紙
幅(mm)12
サイズ伝票(二つ折りタイプ)
材質(本体)PU
寸法(縦×横)(mm)220×113
収納枚数(枚)10程度(伝票)
マグネット付き
とじ具の種類マグネット式クリップ
材質(中芯)紙
板を垂直につなげる際に使用します。
箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、
カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、
お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.7
便利な折れ脚タイプの収納付きテーブル。ヴィンテージ風木目の天板に上品なスチールの脚がお部屋をカフェ風に。天板はシックな色味のブラウン・個性的な柄のライトブラウン・可愛らしいホワイトの3色から選べます。本や雑誌、ブランケットなどリビングで使用する小物を収納できる棚もついているので、机の上が散らからずスッキリ。収納棚は取り外しも可能です。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。
材質フレーム:スチール、天板:合成樹脂化粧繊維板
幅(mm)900
高さ(mm)325
タイプ折りたたみ式
奥行(mm)450
ウルトラノイズキャンセリング2.0:環境音やノイズを毎分180回検知し最適なノイズキャンセリング強度にリアルタイムで自動調整することで、通勤通学の電車の中やカフェ等のあらゆるシーンで圧倒的な静けさと没入体験をもたらします。リッチで歪みの少ない、クリアなサウンド:三層構造の複合振動板を採用した大型ドライバーが忠実に音を再現します。3Dオーディオで、臨場感のあるサウンドを。ハイレゾ再生、LDACにも対応。ずっとつけていたくなる、心地良さ:なめらかな触れ心地の低反発クッションと、細部まで調整可能な独自構造のヘッドバンドで、快適なつけ心地を。新世代のコンパクトさ:独自のFlexiCurve構造で、折りたたみが可能。従来のヘッドホンの約50%のコンパクト設計を実現しました。※折りたたみ機能がないヘッドホンと比較した場合の自社調べ
セット内容Soundcore Space One Pro、3.5mm AUXケーブル、トラベルポーチ、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約162×89×191
色ミッドナイトブラック
質量(g)約287
充電時間約2時間
再生可能時間最大60時間 (ノイズキャンセリングOFFの場合)、最大40時間 (ノイズキャンセリングONの場合)、最大50時間 (LDAC使用時)、最大30時間 (LDAC使用かつノイズキャンセリングONの場合)、通話:最大25時間 (通話かつノイズキャンセリングONの場合)
通信規格Bluetooth 5.3
プロファイルAVRCP、A2DP、HFP
充電端子USB-C
対応コーデックSBC / AAC / LDAC
1個
¥24,536
税込¥26,990
当日出荷
鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に! シャビーオーク、ウォールナットの2色でおしゃれなカフェ風スタイルを実現! 天板には水汚れに強いPVCを使用。美しさと実用性にこだわっています。 温かみのある漆黒の脚部にはマットな塗装が施され、直線的でありながら温かみのある表面となっています。 カフェのようなコンパクトサイズです。 省スペースサイズなので空間を有効活用!木目調×ブラックスチールでお部屋すっきり!コンパクトサイズなので、一人暮らしやテレワークにピッタリです。
用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブル、デスクとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×56×73
質量(kg)9.7
材質スチール、MDF、PVC
鉄脚なのでスタイリッシュに見え、テーブルひとつでお家をお洒落に! シャビーオーク、ウォールナットの2色でおしゃれなカフェ風スタイルを実現! 天板には水汚れに強いPVCを使用。美しさと実用性にこだわっています。 温かみのある漆黒の脚部にはマットな塗装が施され、直線的でありながら温かみのある表面となっています。 カフェのようなコンパクトサイズです。 省スペースサイズなので空間を有効活用!木目調×ブラックスチールでお部屋すっきり!コンパクトサイズなので、一人暮らしやテレワークにピッタリです。
用途事務所の休憩スペース、商談スペースのテーブル、デスクとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×69×73
質量(kg)11.3
材質スチール、MDF、PVC
テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。お庭でお洒落なカフェを演出。
テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。座面前方部は足が疲れにくい前折れ式。
用途事務所の休憩所、喫煙所のテーブル、チェアとして。
材質スチール、タイル
質量(kg)テーブル:14、チェア:7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:500×500×710、チェア:365×520×870
座面高さ(mm)(チェア)445
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(チェア)370×145×970
組立時間20~30分
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
さわやかな110cm幅オシャレテーブル単品!さわやかなホワイトオーク色なので圧迫感が無く空間を広々と見せることができます。コンパクトサイズのテーブルは普段の食事だけでなく、お子様のリビング学習にも最適です。デスクワークに使用したりカフェテーブルとしてもお使い頂けます。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
用途ダイニングテーブル アイアンフレーム 爽やか おしゃれ 北欧 韓国 幅110cm 家族 ファミリー 可愛い カフェ シンプル リビングテーブル 学習机 食卓テーブル ホワイト 子ども
材質MF スチール、PVC
棚なし
材質(天板)MDF、PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×69×73
折り畳み可否不可
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
さわやかなオシャレダイニング3点セット!ホワイトオーク色の2人掛けダイニングテーブルは圧迫感がなく、お部屋に明るさを演出します。カフェのようなコンパクトサイズのテーブルは少人数のお部屋にピッタリです。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。1人用のワークスペースとしてもお使い頂けます、
用途インテリア ダイニングテーブルセット テーブル チェア さわやか 2人掛け スチール脚 オシャレ 3点セット コンパクト 木目 カフェ シンプル 食卓 食事 作業 カップル 家族
材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
色ホワイトオーク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、椅子:約40×30×42
1セット
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
さわやかな75cm幅オシャレテーブル単品!さわやかなホワイトオーク色なので圧迫感が無く空間を広々と見せることができます。コンパクトサイズなので、一人暮らしやテレワークにピッタリです。デスクワークに使用したりカフェテーブルとしてもお使い頂けます。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
用途ダイニングテーブル アイアンフレーム 爽やか おしゃれ 北欧 韓国 幅75cm 1人暮らし カップル 可愛い カフェ シンプル リビングテーブル 学習机 食卓テーブル ホワイト
材質MF スチール、PVC
棚なし
材質(天板)MDF、PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×D56×H73
折り畳み可否不可
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブル。黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板で、スタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。お好みの椅子と合わせてお使いください。
用途テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、脚部:スチール
幅(mm)600
高さ(mm)700
備考組立式/アジャスター付
奥行(mm)600
さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング3点セット!。背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を明るく魅せます。チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。カップルやファミリーの方におすすすめです。デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして
材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC
質量(kg)テーブル単体:約7.9、チェア単体:約3.8
色ホワイトオーク
耐荷重(kg)(約)100
表面処理粉体塗装 PVC
天板厚さ(mm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、チェア:約38×44×81
組立時間50分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380
おしゃれなカフェ風のダイニングテーブル。2本のT字脚と天板のシンプルなデザイン。天板幅110cmとコンパクトなサイズ感で、一般的なダイニングテーブルより低い高さ66cm。ダイニングソファや低めの椅子と合わせてお使いいただけます。ナチュラルとライトブラウンの2色からお選びください。。
用途テーブル、ダイニングテーブルとして。
材質【天板】合成(メラミン)樹脂化粧繊維板【脚部】スチール
備考〇組立式〇アジャスター付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110×70×66
シンプルな一本脚デザインのカフェ風テーブルとヴィンテージ風チェアの3点セット。カフェテーブルは、黒いスチールのフレームと、木目調・コンクリート調の天板でスタイリッシュなデザイン。異素材ミックスでモダンな雰囲気に。脚部のスチールフレームは、傷・サビ・水に強く、アジャスター付きのためガタツキを防止します。軽量で持ち運びやすいので、移動や模様替えもラクラク。グレー・ナチュラル・ダークブラウンの3色からお選びいただけます。チェアは、本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革。本革風の雰囲気を楽しむことができてお手入れも簡単。テーブルの色と合わせて、4色のカラー(キャメル、ブラウン、ダークブラウン、ブラック)からお選びください。
用途ダイニングセットとして
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、座面:積層材、張地:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム、脚部:スチール
備考組立式/アジャスター付(テーブル)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:60×60×70、チェアー:48×56×84.5
座面高(cm)チェアー:43
チョークで書けて、マグネットが使えるA型案内板。
チョーク専用。板面に鉄板が組み込んであるため、マグネットが使用できます。
用途カフェ、レストラン、添付などのメニュー板・案内板に最適です。
面板寸法(W×H)(mm)450×900
仕様ボード面:木製+鉄板
付属品なし
落ち着いた和の雰囲気とモダンなデザインが融合した庭座(にわざ)シリーズのテーブル。ガラス天板を使用した落ち着いた色合いのカフェテーブルは、和モダンな雰囲気で空間がおしゃれにまとまります。耐候性に優れる人工ラタンに、割れにくい強化ガラスを使用。庭座シングルソファ・ダブルソファとの組合せがおすすめです。
仕様パラソル穴なし
材質天板:強化ガラス/フレーム:アルミニウム/ラタン:ポリエチレン
質量(kg)9.5(ガラス天板を含む)
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×455(ガラス天板を含む)
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
落ち着いた和の雰囲気とモダンなデザインが融合した庭座(にわざ)シリーズのテーブル。ガラス天板を使用した落ち着いた色合いのカフェテーブルは、和モダンな雰囲気で空間がおしゃれにまとまります。耐候性に優れる人工ラタンに、割れにくい強化ガラスを使用。庭座シングルソファ・ダブルソファとの組合せがおすすめです。
仕様パラソル穴なし
材質天板:強化ガラス/フレーム:アルミニウム/ラタン:ポリエチレン
質量(kg)8(ガラス天板を含む)
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×455(ガラス天板を含む)
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ