カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料ゼラチン
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
カプセル分離にバキュームを使用で効率充填100カプセルを約3分で充填できます。充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容本体、ボディプレート、キャッププレート、方向規制プレート、粉末トレー、タンパー、スクレーパー、結合架台
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)約200×約150×約50
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材カプセル:HPMC植物由来
色透明
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース
色透明
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
。中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
仕様●サイズ:4号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.06g/0.21cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約12×直径 約5mm
アズワン品番65-8762-97
1箱(60個)
¥619
税込¥681
8日以内出荷
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:3号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.12g/0.28cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約14×直径 約6mm
アズワン品番65-8762-96
1箱(60個)
¥619
税込¥669
8日以内出荷
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:0号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.4g/0.68cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約22×直径 約7mm
アズワン品番65-8762-93
1箱(60個)
¥619
税込¥669
6日以内出荷
この製品は中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時にご利用下さい。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください (水溶液は入れることができません。また作り置きする事はできません)。透明色のカプセルです。
材質ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン
サイズ3号
内容0.12g / 0.28cc
直径×長さL(Φmm×mm)【カプセル】6×14
アズワン品番69-3902-60
1箱(1000個)
¥9,598
税込¥10,366
7日以内出荷
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15
材質18-8ステンレス
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS
質量(g)13
寸法(Φmm)60
包装形態PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
材質PP
カプセルに入ったかわいいハーブの栽培キット種から育てるハーブの栽培キット1カプセル1種入り
セット内容カプセル、圧縮土、種、取扱説明書
包装形態カプセル
寸法(cm)4.2×4.2×4.2
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台
タイプカプセルサイズ交換部品
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。
コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。
表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。
中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。
測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙
色グリーン
紙質上質紙
中紙サイズ(mm)160×91
外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレート
セット内容-1mmプレート・-2mmプレート
容量(L)約1.2
材質18-8ステンレス
全幅(mm)250
吐出口径(Φmm)14.4
口径×高さH(mm)130×200
TKG品番9-1007-0601
TKG品番(2017)6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード