カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料ゼラチン
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
胃で溶けにくい植物性カプセル。従来の複雑な腸溶コーティングや製造技術が不要です。被膜水分値が低く、吸湿性の高い製品の充填にも適しています。
成分ヒドロキシプロピルメチルセルロース
色透明
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
胃酸から保護し、腸内までリリースできる耐酸性食品カプセルです。被膜水分値が低いため、吸湿性の高い製品の充填に適しています。乳酸菌などの腸に良い菌や栄養を胃酸から守ります。内容物の気になる戻り臭も防げます。ボディとキャップのそれぞれに溝・ボッチが施されている為、充填後の分離を防止できます。
用途耐酸性食品カプセル
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
基材カプセル:HPMC植物由来
色透明
セルロースを原料にした植物性カプセルです。ゲル化剤を用いることがない透明性の高い製品です。吸湿性の高い原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。水分の影響を受けやすい原料を充填してもカプセルの安定性が優れています。低温度や衝撃に対してほとんど割れが発生しません。
色透明
基材カプセル:HPMC植物由来
原材料ヒドロキシプロピルメチルセルロース
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:0号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.4g/0.68cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約22×直径 約7mm
アズワン品番65-8762-93
1箱(60個)
¥619
税込¥669
6日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
球状の鉄素材です
材質鉄
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
仕様●サイズ:4号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.06g/0.21cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約12×直径 約5mm
アズワン品番65-8762-97
1箱(60個)
¥619
税込¥681
8日以内出荷
。中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS
質量(g)13
寸法(Φmm)60
包装形態PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
材質PP
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×350×160
3列シートも2回機械を通すことで取り出すことができます。
付属品受皿ケース
材質本体/ステンレス、カバー/ABS、受皿/PC
厚さ(mm)対応錠剤:2.3~6
関連キーワード