294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,370 税込2,607
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112] 寸法E(Φmm)7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト (ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
用途高圧用・20.6Mpa油圧用 材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき) 流体作動油 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシート バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)20.6 耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,200 税込16,720
8日以内出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂 質量(g)64 取り付け形状ホース取付用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33 適合ホース外径(Φmm)17~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個(1個)
890 税込979
翌日出荷

1袋(10個)
1,430 税込1,573
翌日出荷

1袋(10個)
660 税込726
翌日出荷

1袋(10個)
930 税込1,023
翌日出荷

1袋(10個)
840 税込924
当日出荷

1袋(10個)
640 税込704
翌日出荷


Nile Air Tools(ナイル空気工具)マイクロカプラ(オス・メス1セット)
ゲートカット位置を変えるときにエアー配管のつなぎ換えができます。
用途T3X4、ME型エアーニッパを使用して樹脂成形品加工されているユーザー様に。 トラスコ品番838-5656 幅(mm)75 高さ(mm)10 奥行(mm)75
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カプラオス
部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.56、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.56
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.49、BSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.49
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
規格ARAG18107F 部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.32MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(0.7MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.24MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.7MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.8MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.7MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.12MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.72MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.12MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.12MB) 図解NoBSM-1270SLT ストレーナボックス部品_No.15、BSM-1310L ストレーナボックス部品_No.12、BSM-1350 1550L-2シリーズ センタブーム 給水ホース部品_No.12、BSM-1350L-18AU ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1350L-18GK オプション2 ドレン延長配管部品_No.9、VSM110-15S 給水ポンプ・薬液ストレーナ部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.11、BSM-1350 1550L-3シリーズ オプション1 給水ホース,コンテナブラケット部品_No.14、BSA-3000C,BSA-3000C-W ストレーナボックス BSA-3000C部品_No.12、BSM-1100L-2 ストレーナボックス部品_No.9、BSM-1550L-22DUBK ストレーナボックス部品_No.34、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.11など
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カプラオス
部品名称カプラオス 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.15MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ ツインモア仕様 本機組付部 バルパック詳細、バルブ詳細部品_No.60、BSA-650-1 -2シリーズ ツインモア仕様 本機取付部 バルパック詳細、バルブアッシ詳細部品_No.60
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。
材質アルミ タイプオスタケノコ
1個
449 税込494
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 接続方式ワンタッチ式
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。配管に取り付けができるネジ式仕様です。
材質アルミ タイプオススターター
1個
729 税込802
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質ステンレス タイプオスネジ型カプラー
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管などのメスネジ部に取り付けて使用するカプラーです。 材質アルミニウム タイプオスネジ型カプラー
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷