伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質炭素鋼
カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
寸法(mm)Φ75×80
刃の種別簡易スライサー5本
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様切断目盛:1目盛10μm
付属品ニワトコ芯、簡易スライサー×5
寸法(mm)75×80×75
質量(g)270
ステージ寸法(mm)Φ75(磨きガラス製)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質ステンレス鋼
仕様プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質プラスチック
全長(mm)160
質量(g)19
耐熱温度(℃)80
TKG品番9-1129-0401
TKG品番(2017)6-1003-0301
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
スクレーパーEA524AB・EA524AC-1・EA524BA・EA524BB・EA524BC・旧EA524AD用替刃
材質(刃)炭素鋼
刃幅(mm)40
適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用
エスコ品番EA524B-5
刃厚(mm)0.2
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
材質ステンレス
質量(g)8
寸法(幅W×高さH)(mm)43×23
TKG品番9-1129-0501
TKG品番(2017)6-1003-0401
1パック(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
経済的です
種別ハイステンレス両刃
アズワン品番62-2060-74
1箱(10枚)
¥679
税込¥747
当日出荷
1袋(3本)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)60
寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)【室温/最大希望】-55
アズワン品番2-4312-01
冷却時間4~7分
温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様試料送り目盛:1目盛10μm
付属品格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)110×110×90
質量(kg)1.3
ステージ寸法(mm)Φ80(磨きガラス製)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品刃1個
断面径(Φmm)研磨ガラス製、75
目盛(mm)切断目盛:1目盛1/100
1個
¥48,000
税込¥52,800
11日以内出荷
刃幅(mm)40
適合本体品番 28-500
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポナイフホルダーで切片作製を行う際に使用する、非常に切れ味の良い超精密刃です。
厚さ(mm)0.254
刃のサイズ(mm)8×80
替え刃がカートリッジ式になっており、安全かつ簡単に交換が可能です。
仕様ディスペンサー
材質プラスチック
アズワン品番4-1644-01
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
鋭い切れ味のカミソリ刃です。解剖など様々な用途に使用できます。
材質炭素鋼
厚さ(mm)0.245
入数(枚)240(24箱)
大きさ39.3×18.4mm
1箱(240枚)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
プラスチックケース入の動物解剖用の解剖器5点セットです。メスの刃は、カッターナイフの様にハンドル内に収納でき、保管や廃棄の際に安全です。ブタの眼やカエルといった動物の解剖に必要な器具がセットになっています。はさみは大きな部分の切開、片刃カミソリは細かい部分の切開に使用します。
仕様解剖器:5点
セット内容解剖はさみAK ピンセット 分離針 片刃カミソリ10枚 固定針10本
1セット(1セット)
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
関連キーワード