57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア
シール有り 形状球面外輪 外径形状球面形 シールの有無有り
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア
形状円筒外輪 シールなし 外径形状円筒形
1個
2,222 税込2,444
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし 形状球面外輪 外径形状球面形
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シール有り 形状球面外輪 外径形状球面形
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高速に適しています。 グリース封入量が多く長時間無給油で使用できます。
タイプ六角穴付 外径(Φmm)26 仕様保持器付 トラスコ品番470-4142 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)12 全長(mm)36 質量(g)59 使用温度範囲(℃)-20~120 精度等級JISB15140級 外輪球面外輪形 六角穴径(mm)4 スタッドM10×1.25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 ローラフォロア
シール有り 形状球面外輪 外径形状球面形 シールの有無有り
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

カムフォロアKR-XLL形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シール有り 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
シールシール無 外径D(Φmm)16 幅(mm)11 幅C(mm)11 内径d1(Φmm)6
1個
1,175 税込1,293
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カムフォロアー KRV NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質炭素鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)カムフォロア
用途一般産機用 材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)総ころ形カムフォロア
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロア
スタッド付きで取り付け容易です。
用途一般産機用。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロア
高速に適しています。 グリス封入量が多く長時間無給油で使用できます。
トラスコ品番225-0438
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

NTN(エヌティーエヌ)総ころ形 カムフォロア
形状円筒外輪 シール有り 外径形状円筒形
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)保持器付カムフォロア
高速に適しています。
用途一般産機用。
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ シール合成ゴム(NBR系) 外径(Φmm)22 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)12 全長(mm)36 質量(g)46 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 六角穴径(mm)4 スタッドM10×1.25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KR26FXLLH/3AS 保持器付カムフォロア(円筒外輪形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ シール合成ゴム(NBR系) 外径(Φmm)26 トラスコ品番423-5932 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)12 全長(mm)36 質量(g)59 使用温度範囲-20~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級 外輪円筒外輪形 六角穴径(mm)4 スタッドM10×1.25
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムフォロアー KRVT NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)