穴あけ、面取り同時加工用カムリングホルダーです。
用途穴あけ加工時の面取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
カムリング用面取チップです。
用途穴あけ加工用。
材種IC808
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ、面取り同時加工用リングです。
用途穴あけ、面取り加工用。
仕様Φ14.5用
トラスコ品番521-0194
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
29日以内出荷
スタッドタイプトラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 2個のOリングによるシール、単層コーティング 動作温度範囲: -30 → +100℃
仕様ローラー直径 = 22mmローラー長さ = 36mmタイプ = スタッド内径 = 10mm静定格荷重 = 6500N動定格荷重 = 5700Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
スタッドタイプトラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 2個のOリングによるシール、単層コーティング 動作温度範囲: -30 → +100℃
仕様ローラー直径 = 32mmローラー長さ = 40mmタイプ = スタッド内径 = 12mm静定格荷重 = 9700N動定格荷重 = 8100Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
スタッドタイプトラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 2個のOリングによるシール、単層コーティング 動作温度範囲: -30 → +100℃
仕様ローラー直径 = 16mmローラー長さ = 28mmタイプ = スタッド内径 = 6mm静定格荷重 = 3800N動定格荷重 = 3700Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
スタッドタイプトラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 2個のOリングによるシール、単層コーティング 動作温度範囲: -30 → +100℃
仕様ローラー直径 = 35mmローラー長さ = 52mmタイプ = スタッド内径 = 16mm静定格荷重 = 19000N動定格荷重 = 12900Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
スタッドタイプトラックローラー. スライドウェイや加圧ローラーの偏心ローラー、ガイドローラー、ロッカーバルブローラー、カムローラーとして最適 2個のOリングによるシール、単層コーティング 動作温度範囲: -30 → +100℃
仕様ローラー直径 = 26mmローラー長さ = 36mmタイプ = スタッド内径 = 10mm静定格荷重 = 6500N動定格荷重 = 5700Nリングスライド&トラックシステムのベアリングタイプ = エキセントリック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手
材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304
使用温度範囲(℃)23~60
使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品
耐圧力(MPa)耐圧使用不可
RoHS指令(10物質対応)対応
低温から高温まで(-30℃~400℃)変質せず、高い耐加重性と極度に低い摩擦係数を示します。
一般潤滑油となじみ、潤滑性を向上させます。
オーバーホールしたエンジンの組み付け時のなじみ運転に使用すれば1/3の運転時間で済みます。
不燃性の二硫化モリブデン皮膜を形成し化学安定性に優れ有機溶剤や水の浸入する部分にも使用出来ます。
用途自動車のスプライン、クラッチ、ミッションギヤ、シリンダー壁、カムシャフト、ダイヤフラム、ピストンピン及びリング、クランクシャフト、オイルシール、ベアリング、デフ、軸受け等の擢動部の潤滑、及びキシミ、焼付、磨耗、カジリ付の防止。
仕様高濃度二硫化モリブデン配合
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.12L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質ポリアミド
適合板厚(mm)1.5~1.7
取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
材質バネ鋼
仕上光沢クロメート処理
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・89とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質亜鉛合金(ZDC)
タイプ鍵付き
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ステンレス製で耐食性に優れています。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品ビスセット・取付け板・キー2本・専用止め金(AC-1025-E)
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316L)
質量(g)40
規格IP67
取付け方法ダイレクトイン
最大適合板厚(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
高精度×高強度 差し替え式ラチェットドライバー。
ボディ:航空機やレースカーにも使用されている、軽量・高強度の超々ジュラルミンを採用。
パワーハンドルにより、高出力のトルクを生み出し、本締めができます。
チャック:対辺が6.35mmの六角軸のドライバービットやタップ、ドリルなどが使用できます。
独自構造の回転チャックにより、早回しができます。
作業時の緩みや落下を防止しつつ、先端工具をワンタッチで素早く交換できます。
ラチェット:6つ合金製カムと36歯の高炭素鋼ギアにより高精度・高強度のラチェット機構を実現。
6つのカムとスプリングで全方位からギアを保持することで、ガタを最小限に抑えています。
ラチェット切替リング搭載で、ゆるめる、軸固定、しめるに切り替えできます。軸固定位置で通常のドライバーとして使用できます。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。
ドリル、タップなど各種先端工具の使用時に。
材質本体/超々ジュラルミン、ギア&パワーハンドル/高炭素鋼
全長(mm)81
質量(g)105
タイプタップ用
ビット取付部対辺(mm)6.35
先端サイズ(mm)+No.2/-5.5
ビット全長(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数36
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。ワンタッチ機構(オープン&ロック)。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。錠前は防塵シャッター付。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉
付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板
材質アルミニウム合金(ADC)
タイプ鍵付き
適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3)
標準色ブラック
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ焼付塗装
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-241などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー4本
材質亜鉛合金(ZDC)
保護等級IPX5(A-464-1/2/3)
キー番号TAK55・0200
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。日東工業K.K.製H-83・84・87とパネル穴明けに互換性があります。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配分電盤・制御盤
付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
キー番号標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼
色ブラック
適合板厚(mm)0.8~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)。パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
タイプ鍵付き
保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)
キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げヘアライン仕上
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、2~ 3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。Oリング付でIP65に適応しています。
質量(g)215
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
人気の Air-InCom.Lite 対応簡易無線登録局にハンディタイプが登場!。新割当てで広がったチャンネルでの簡易無線運用と、アプリ無線「Air-InCom.Lite(エアーインカムライト)」での通信を両立。直接電波が届くところは従来の簡易無線。圏外エリアは本機とBluetoothでペアリングしたスマホを使うアプリ無線。どちらも無線機のハンドマイクのPTT操作で通話可能!。
質量(g)約244
使用温度範囲(℃)-20~+60
温度範囲(℃)充電時:0~+45
定格電圧(V)7.2(電池端子)
消費電流(mA)500以下(定格受信時)
通信方式単信(プレストーク)
消費電流(A)1.8/1.1/0.8以下(5W/2W/1W送信時)
送信出力5W/2W/1W切替式(偏差: +20%、-50%以内 / アンテナインピーダンス:50Ω)
受信方式ダブルスーパーヘテロダイン
RoHS指令(10物質対応)対応
送受信周波数(MHz)351MHz帯 3R/3Tデジタル簡易無線 82ch (3S/3U用上空15CHは受信のみ可能)
受信感度- 5 dBμ VEMF以下(BER 1 %)
変調方式4値FSK
電波型式F1C F1D F1E F1F
低周波出力700mW以上(10%歪 時)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)55.8×95.8×32.5
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等
質量(g)87.5
材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni
キー番号364
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)18.1
部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ピンタンブラー方式によるハンドルロックです。
キーは、A・B間90°回転とし、A・B点共に抜差し可能(2点抜き)(回転規制カムの組替えによりキー回転A・C間90°、A・C点共に抜差し可能)。
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤等
材質ZDC、CR、SWP、ZDC、S、SPCC、ベリック
部品名称ケース、シャフト、パッキン、リングワッシャー、取付ナット、座金組込六角ボルト、回転規制カム、角穴ワッシャー、平座金、キー
表面処理3価クロメート、塗装(シルバー)、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が使用可能な防水型のシリンダー錠です。施錠・解錠がインジケータ一の「色」で確認できます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質SUS304/ZDC、ZDC、SUS304、PC、SUS304-WPB、SPCC、EPDM、NBR、S、C3713P
質量(g)81.9
部品名称ロック、ケース、ケースカバー、ジョイントプラグ、クリアカバー、インジケーターカラー、シール(A)、シール(B)、リングワッシャー、取付ナット、価クロメート、回転規制カム、パッキン、Oリング、丸R形止め輪、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー
表面処理3価クロメート、Cr、無色透明、緑色、赤色、黒色、燐酸塩被膜、Ni
最大適合板厚(mm)t8
キー番号No.200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。
トラスコ品番355-9220
材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂
シリンダー径(Φmm)19・22
取付板厚(mm)0.1~9.0
キー番号同番
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
施錠・解錠が、インジケーターの「色」で確認できる平面ハンドルです。指先でハンドルを引き上げられます。マルチタムキーの採用により、豊富な鍵違いが製作可能です(受注生産)。THA-506-2と取り付けの互換性があります。
回転規制カムの組み替えによる左右兼用型です。キーの回転は、180°です。キーの抜き差しは、施錠時・解錠時ともに可能です(2点抜き)。インジケーター色:解錠時=赤色、施錠時=緑色
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種筐体等
材質ZDC、NBR、PC、SUS/ZDC、SPCC、エラストマー、SUS304、C3713/PP
質量(g)423
部品名称ケース、ハンドル、シャフト、Oリング、インジケーターフック、クリアカバー、ロック、回転規制カム、取付金具、座金組込なべ小ねじ(A)、座金組込なべ小ねじ(B)、パッキン、リテーナ、キー
表面処理Cr(サチライト)、Cr、黒色、透明、3価クロメート、灰色、Ni/黒色
キー番号No.M345
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1本のチェンジキーで最大9通りのキーコード変換が可能です。変換回数に限りはなく、自在に変換可能です。ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途施設管理等
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
材質/処理(ロック・ガードリング)BSBM/Cr(取付ナット)SWCH/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金)S55C/Zn六角ナットSWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
14日以内出荷
キーハンドルは、A点・B点・D点の何れにおいても押回しが必要なため、自重・振動等で止め金具が不用意に回転することがありません。キーハンドルは、A・B間90°回転です。(回転規制カムの組替えにより、A・D間90°回転も可能です)。THA-446-1のキーハンドルの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)。THA-446-2のキーハンドルの抜差しは、A点・B点(D点)の何れにおいても可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ケース・シャッター・シャフト)ZDC/Cr(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WPB(パッキン)エラストマー/黒色(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム・角穴ワッシャー・平座金)SPCC/Zn(丸R形止め輪)鉄系ねじ/四三酸化鉄皮膜(Oリング)NBR/黒色(座金組込十字穴付六角ボルト)亜鉛めっき
質量(g)94
適合板厚(mm)0.5~3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ