172件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・ストレートタイプのブラケットです。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両側に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 高さ(mm)5 質量(g)91 奥行(mm)30 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいクッションが付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。
用途カメラ・タブレットクリップ等の取り付け 材質アルミニウム合金・ゴム 幅(mm)270 高さ(mm)67 質量(g)171 奥行(mm)46 ねじ1/4ねじ
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

鏡筒に1/4カメラねじを設けるプレートです。ガイド用のパーツ、カメラ、カメラ用の自由雲台を同架できます。 鏡筒バンド上部に取付けて使用します。
付属品取付用M6ねじ 質量(g)276 寸法(長さL×幅W)(mm)191×48
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 奥行(mm)45 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SLIK(スリック)プレート2
しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
質量(g)500 取付方式(カメラ)ダブルナット式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20 搭載可能質量(kg)5
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

ガイド撮影で、ガイドスコープ、撮影鏡筒、カメラなどの機器を同架したい場合に使用します。
仕様専用スライドバー付 適合SX2、SXD2、SXD2、SXP、GP2、GPD2赤道儀用、ガイドマウントXY・プレートホルダーSX・各種鏡筒取付用 質量(g)1275 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)330×120×12
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 長さL2(mm)- 幅W(mm)24
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Velbon(ベルボン)クイックシュー
カメラをワンタッチで取り付けるためのクイックシュープレートです。
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

望遠鏡用バランスプレートです。鏡筒付属のアタッチメントプレートと交換して使用します。 鏡筒をカメラ三脚に取付けできます(1/4インチ、3/8インチ穴付)。アリミゾ式赤道儀にカメラ等の取付可。
質量(g)310 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×44×20
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。
用途スマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・プラスチック 幅(mm)270 高さ(mm)45 質量(g)226 奥行(mm)72 ねじ1/4ねじ ねじ穴1/4ねじ用
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

三脚ねじ(呼び1/4)付きの産業用カメラや監視用カメラをステージに固定するためのアダプタプレートです。三脚ねじ(カメラねじ)をカメラなどに先にねじ込んでから、アダプタに固定します。ラックピニオンステージ用です。
質量(kg)0.05 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) 仕様三脚ねじ部+ラックピニオンステージ用ベース板
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・クランプで三脚や自撮り棒などに取り付けてご利用いただけます。・クランプには挟んだ際に傷がつきにくいラバーマット付いております。・ストロボの多灯撮影や、一眼レフカメラとビデオカメラを並べての撮影、カメラ用のアクセサリーバーに使用したり、カメラとスマホの同時撮影も可能です(スマホ・タブレットクリップ等を別途ご用意ください)。・滑り止めゴムパッドがブラケットの両脇に付いております。
用途カメラやスマホでの同時撮影 材質アルミニウム合金・ゴム 幅(mm)270 高さ(mm)67 質量(g)261 奥行(mm)46 ねじ1/4ねじ
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用 質量(kg)0.12 アズワン品番64-8273-52
1個
3,798 税込4,178
欠品中

カメラ取付用ブラケットに防犯カメラ等を取り付ける場合に使用します。1/4インチねじが付いていない防犯カメラも取り付けられます。
適合カメラ取付用ブラケット(1/4インチねじ)
1個
649 税込714
当日出荷

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷

防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
1袋(2枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1袋(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯カメラや監視カメラで撮影中であることを表示する注意標識サイン看板。
仕様●サイズ:140×50mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき4枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。 アズワン品番65-3718-35
1袋(2枚)
999 税込1,099
6日以内出荷


マルチアーム520 SLIK(スリック) 動画あり
SLIK(スリック)マルチアーム520
三脚にカメラ2台を搭載するためのアクセサリー。バーに雲台2つが付属し、2台のカメラをそれぞれ上下、左右個別の調整が可能です。カメラの間隔も調整可能(縦位置は不可)。バーの端には雲台取付ネジを装備。さらに自由雲台等を取り付ければ、もう一台カメラを取り付け可能です。雲台のカメラ取り付けはダブルナット式。
質量(g)1200 幅(mm)520 取付方式(カメラ)ダブルナット式 三脚取付ねじU1/4、U3/8 アズワン品番64-9507-06 搭載可能質量(kg)2
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)。装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート。簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)。映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)。録画時間連続(フル充電時):8時間。録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。 アズワン品番65-5552-90
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

撮影の際、縦横構図の変換を、雲台に取り付けたまま回転させるだけで行えるアクセサリーです。レンズを中心に回転するため、縦位置と横位置を切り替えた際の構図のズレが少なく、重心も安定します。アルカスイス規格対応の雲台と組み合わせて使用することができます。
用途カメラ位置縦横変換 適合機材:カメラ底部のカメラネジ穴の中心からマウント面までの長さが約37mm以内のカメラに適合
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)
エコ商品
材質アルミ合金+プラスチック 質量(kg)2.3 外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8 消費電力(W)最大:17 電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件: -30℃~+65℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 速度(最大検出)80km/h 動作環境-40℃~+70℃ 視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/25秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC 最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類U 関連資料技術情報はこちら(75MB) 突き出しセンタ有無
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-8122 材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ 厚さ(mm)3 材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工 ・シルバー・黒 取付粘着テープ 質量(g)51 縦(mm)60 横(mm)200 表示内容胃カメラ室 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
9,498 税込10,448
翌々日出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途防犯対策に。 トラスコ品番346-8174 材質アクリルマット板 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリルマット板グレー グレー 取付粘着テープ 質量(g)32 縦(mm)200 横(mm)60 表示内容防犯カメラ設置店 テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

WAKI(和気産業)巾広プレート長穴
ボルト止めができる長穴付きのアングルです。 ボルト止めをすることで強度があがります。
1枚
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナンバープレートに共締めすることで、後方の録画が可能になるステー。あおり運転対策にドライブレコーダーを使用したい方へ最適です。
仕様原付ナンバーにも対応しています。
1着
3,298 税込3,628
3日以内出荷

デジタルカメラやスマホで気軽に撮影!移動式のカメラスタンドです。・撮影場所のアイキャッチ:ビューポイントのアイキャッチになり、ベストアングルが決めやすい。・簡単便利な使用感:お年寄りからお子さま・外国人の方でも、わかりやすく簡単に使うことができます。・スマートフォンにも対応:専用ホルダー付きなので、スマートフォンも安心して使用できます。・夜景の撮影も手軽:夜景バックの撮影でも、手ぶれの心配がありません。
用途推奨設置場所/観光地,テーマパーク 仕様サインプレート付、回転式トッププレート(スマホホルダー付) 材質ステンレス+アルミ鋳物 質量(kg)約22 寸法(Φ×高さH)(mm)60.5(t1.5)×1355 仕上焼付塗装(白) 施工内容移動式
1台
129,800 税込142,780
22日以内出荷

マンフロットのカメラプレート410PLが使用可能になるアダプターです。
材質アルミ 質量(kg)0.28
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

多言語仕様だから、最近多発している外人犯罪にも効果大!日本語/英語/中国語/ハングル語/ポルトガル語/アラビア語の6か国語に対応!店舗や工場などの天井から吊下げるだけで防犯効果アップ!防犯意識の高さをアピールし、強盗や万引犯の犯行意欲を減退させます!薄くて丈夫なABS製だから屋内・屋外どちらでも設置できコスト面でもグッド!UVカット塗料印刷で色あせしにくいから窓際や屋外設置OK!柔らかく割れにくい耐久性に優れたABS製プレートタイプ!安心の角丸加工だから、もしもの落下でもケガをしにくい!標準で吊下げ用の設置穴付だから設置もとっても簡単!加工も接着もしやすいので追加穴あけや壁面設置も可能!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力! 文字内容防犯カメラ作動中(※両面) 材質ABS 表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷) 使用場所屋外/屋内
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SLIK(スリック)トリプルシュー
カメラのホットシュー(アクセサリーシュー)部分に取り付けて、最大3つまでの機材の取り付けを可能とするシューアダプターです。 アクセサリーシュー部分は180°回転可能で、必要に応じてマイクやLEDライトの向きの調整が可能です。 (シュー部分にシンクロ接点はありません)。U1/4インチメスネジを装備しており、雲台に取り付けもできます。
全長(mm)145 質量(g)50(最大搭載可能:500) 全高(mm)35
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

光沢感のあるポリカーボネートを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。
用途光沢感のあるポリカーボネートを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。 。バックパネルは機器本体の背面に貼り付けるだけで簡単に装着できます。 。貼り付け部は吸着仕様の素材を採用しているため、繰り返し着脱が可能です。 。※吸着面は極力触らずにご使用ください。吸着力が低下する原因となります。 。※吸着力が落ちた場合は、吸着部を水でやさしく洗い流し、よく乾かしてからご使用ください。その際、強く擦らないようご注意ください。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 セット内容バックパネル本体×1 材質バックパネル本体:ポリカーボネート、ポリエステル 対応機種iPhone 16e 対応ワイヤレス充電器
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一眼レフカメラ、ミラーレスカメラに最適 パン・ボールロックを1つのノブで操作 底部の3/8''メスネジと1/4''変換アダプターにより、あらゆる三脚に装着可能 カメラプレート(1/4'')にJOBYグリップタイトPRO 2などのマウント取り付けも可能
仕様デバイス:Camcorder、DSLR、Flash & LED、Mic (cold shoe)、Mirrorless 材質ABS Plastic、ステンレス鋼、スティール、TPE、アルミ 質量(kg)0.144 寸法(cm)6×6.5×7 アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1個
3,490 税込3,839
5日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター 質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 ねじ高さ(mm)5
1個
499 税込549
6日以内出荷

GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
質量(g)9 全高(mm)32 最大径(Φmm)28 耐荷重(g)200以下 ねじ高さ(mm)5
1個
499 税込549
当日出荷