829件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライカメラマウント
柱や机など、様々な場所にクランプ取り付けできるカメラマウントです。13~60mm未満の板に取り付け可能です。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。2つの関節を調整して自由な向きに止めることができます。
セット内容本体、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1.5 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)13~60未満の支柱、板
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタルカメラやビデオカメラなどを簡単にハンドルバーやステムに取り付けることができるホルダー カメラを下から支えるロックリングには耐候性のあるゴム配合タイプのコルクを貼付 カメラをやさしくしっかりと支え、スリップを防止 ベースのロックリング自体は錆びにくいステンレス製 軽量で錆びにくいアルミ製クランプはさまざまな径のパイプに柔軟に対応できる無段階調整タイプ(Sサイズは22~29mm、Mサイズは28~35mmに対応) 取り付け取り外しには工具不要、レバー操作だけのワンタッチで脱着可能
材質アルミ/ステンレス/コルク
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライカメラマウント
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書 材質アルミ 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法クランプ クランプ取付幅(mm)10~48
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品ねじ3本(全長17mm) 材質スチール製 質量(g)約80 耐荷重(kg)約5 ねじ穴(Φmm)5
1台
319 税込351
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
ボール径(inch)1
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1 材質マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm)Φ約88×67 質量(g)約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
壁にカメラを設置できるカメラマウントです。オフィスや家庭の壁、などに取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。
セット内容カメラマウント、ボルト×4、アンカー×4、取扱説明書 材質アルミ、ABS樹脂 耐荷重(kg)1 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法壁面
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

GoProカメラを金属やガラスなどの平滑面に強力な吸盤で固定するマウントです。 取り付け面を傷つけにくく、装着後の微調整も容易です。 時速240kmを超えても外れず、安定性があり多様な動きにも耐えます。
トラスコ品番764-0781 適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black 材質プラスチック、サクションカップ(塩化ビニル樹脂) 質量(g)200 対応機種全てのGoProカメラ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

RAMマウンティングシステム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4 mm(Bサイズ)、Φ38 mm(Cサイズ)、Φ57.4 mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム 構成本体+座付ボール
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
1セット
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

キャロットシステムズクリップブラケット
ねじ止めができない箇所へのカメラを固定できます。 ネジ留めのしにくい賃貸物件や短期間のカメラ設置に有効です。 取付けのネジ穴は汎用なので防犯カメラ以外にお手持ちのデジタルカメラやビデオカメラなども取付け可能です。
質量(g)約100 取付可能寸法(mm)(幅)40~、(高さ最大)40、(奥行き最大)30~ アズワン品番64-9111-87 耐荷重(g)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×50×60(突起部を除く)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワサプライカメラマウント
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書 材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石 適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など 設置方法マグネット取付け 調整機能自由な位置に固定可能
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●【商品重量】約18g。●【寸法】画像画面を参照の事。●【材質】ABSプラスティック。●【耐荷重】3kg以下で対応可能。●【Model名】Small disc。●【色】白
用途●監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。●【同梱品】ネジ(M4*8)x3、ネジ(M3*6)x3、ネジ(M3*9)x3、ネジ(M3*4)x3、ナット(M5*5)x1 ●【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社(基本は屋内使用を推奨)、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.018 耐荷重(kg)3
1個
239 税込263
当日出荷

クランプとフレキシブルアームのセットです。 凸凹の形のものや極薄型の物体にもしっかり固定できます。 フレキシブルアームにより、幅広いアングルでの撮影が可能です。
仕様直径0.6~5cmのサイズの物に固定可能 トラスコ品番764-0722 適合機種HERO4(BK/SIL)/HERO(+LCD)/HEROSession/HERO5Session/HERO5Black 材質プラスチック 質量(g)200 対応機種全てのGoPro カメラ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

FAT GECKO MINI 吸盤式カメラマウントは コンパクトデジタルカメラなど比較的小型で2つの吸盤を必要としないカメラやビデオカメラ用のカメラマウントです。ヘルメットやサーフボード、ウェイクボードなど、また自動車のウインドウやバイクのカウルやタンクなど表面が滑らかであればカメラを強力な吸盤でしっかり固定します。 FAT GECKO MINIの吸盤は大変強力で最大1.4kgのカメラまで搭載可能です。 更に角度調整可能なジョイント、ボールジョイントにより全方向 360°どの方向にもカメラを固定することが出来ます。 また、3インチ(7.6cm)のエクステンションシャフトが付属しており最高の撮影アングルを確保できます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 質量(g)370 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)223×86×114 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷

カメラを同架できます。カメラ三脚台座取付可(1/4カメラねじ穴)
質量(g)340 仕様タンジェントスクリュー式 高さ(mm)87 台座寸法(mm)52×40 可動範囲±10°(上下・左右共)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷


強力マグネットを備えたカメラマウントです。ボールジョイントが回転し自由に角度調節できます。1箇所のみ90度まで角度調節が可能、その他の箇所は約50度の角度調節が可能です。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラマウント、GoProアダプタ、取扱説明書 材質ABS、アルミ、シリコーンゴム、ネオジム磁石 耐荷重(kg)1 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

FAT GECKO ステルスマウント 吸盤式カメラマウントは WingmanHDやGo Pro, Contourなどのデジタルカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するためのマウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加パーツを購入することなく最適な安定性を得られるよう設計されています。ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的なアングルで撮影を行うことができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

底面に4つの強力マグネットを備えたカメラマウントです。3か所のベースで平面にも曲面にもピタッと設置可能です。ボールジョイントが360度回転し自由に角度調節できます。スチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容マグネットベース、雲台、GoProアダプタ、六角レンチ、取扱説明書 材質シリコーン、アルミ、ネオジム磁石、ABS樹脂 耐荷重(kg)0.6 対応1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など、GoPro 取付け方法マグネット
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

X5・X4・X3・ONE RS 1インチ360度版に対応した専用ベースで、安全ヘルメット用カメラマウントと組み合わせることで、ハンズフリーで360度全方位の映像撮影が可能になります。
付属品粘着ベース 適合品番X5、X4、X3、ONE RS 1インチ 360度版
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

【商品重量】約10g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】Fluorite base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径4mm/長さ14mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各3 。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.01 耐荷重(kg)2
1個
219 税込241
6日以内出荷

【商品重量】約5g。【寸法】画像画面を参照の事。【材質】ABSプラスティック。【耐荷重】2kg以下で対応可能。【Model名】millet base。【色】白
用途監視・ドームカメラを固定する為の台座プラケットになります。【同梱品】タッピングネジ(直径3mm/長さ15mm)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)×各2。【設置場所】:オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗.etc 質量(kg)0.005 耐荷重(kg)2
1個
209 税込230
6日以内出荷

カメラを支柱等に設置できるクランプ式アームです。4つの関節で任意の位置に設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。クランプ式で取り付け可能で、厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角柱、直径8~50mmまでの円柱への取付けが可能です。※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
仕様●クランプ可能厚:棚板 厚さ30mmまで角柱、10×10~30×30mm円柱●機器取付けネジ:1/4インチネジ●対応機器:1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など セット内容カメラアーム、アーム(小)×2、組立説明書 材質アルミ、スチール、ABS樹脂 耐荷重(kg)1.5 取付け方法クランプ 設置方法角型・円柱型支柱に取付 直径(mm)8~50
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

デュアル吸盤カメラマウントは特許取得済みの2つの大きな吸盤(直径:85mm)でカメラをしっかりと固定する全く新しい構造の吸盤式カメラマウントです。 吸盤からつながるフレームは金属製でしっかりとした大変剛性の高い構造になっています。 ガラス、金属、プラスチック、石など表面がツルツルした吸盤が貼りつくところであれば、どこにでも吸盤式カメラマウント Fat Geckoを取り付けることができます。サーフボードから自動車、飛行機にいたるまで、激しい振動とGがかかる環境でも吸盤がしっかりとカメラをホールドし、安定した映像を得ることが出来るアウトドアスポーツ撮影には欠くことのできない信頼できるパートナーです。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能 質量(g)550 最大積載量(kg)3.6 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)229×95×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のカメラマウント。
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

クランプ式カメラマウントは 比較的小型のデジタルカメラやビデオカメラ用クランプ式カメラマウントです。クランプ部分は万力と同じ構造で固定したい部分を挟み込んだ後、ノブを回して締め上げていきます。 対象物との接触部にはラバーが施されており、締め付けの緩みを防ぎ、また対象物へのキズなどのダメージを最小限に防ぎます。 机、柱、パイプなどカメラを固定する対象物を選びません。 また短い時間で固定、およびカメラアングルの調整を行うことができます。最大1.3kgのカメラまで搭載可能、更に角調節可能なユニバーサルボールジョイントなどによりどの方向にもカメラを固定することができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品コールドシュー:フラッシュユニットなど装着可能、差込口用ラバー(両側) 材質本体:ABS樹脂、ジョイント:金属製 頑丈で耐久性に富んだカメラ目ウント 質量(g)370 最大積載量(kg)1.3 シャフト長さ(mm)84(ジョイント中心からマウントまで) 寸法(高さH×幅W)(mm)185(垂直にした状態)×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

このCLIK MOUNTはバイク、自転車などにスマートフォンを簡単に設置することが出来ます。 汎用ベースプレートはスマートフォンの裏側に取り付けます。 アルミ製のマウントは耐久性に優れており、屋外での使用に適しております。 ハンドルバーの径は12mm、22.2mm、25.4mm(1inch)、32mmに適合しております。 クリックマウント アクションカムスタンダードモデルにアクションカム用マウントがセットされております。 スマートフォン用アームもアクションカム用アームも360°回転します。 アクションカムを取り付けることで走行動画を撮影したりドライブレコーダー代わりにもなります。
セット内容ベースプレート、ハンドルバー用スペーサー(12mm、22.2mm、25.4mm=1inch)、六角レンチ、CLIK MOUNT専用工具、取扱説明書、アクションカムマウント取り付けパーツ
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真と動画の同時撮影が可能!ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。一眼レフカメラの上部にスマートフォンを取り付けられるので、写真撮影だけでは撮り逃してしまう動きのあるシーンも動画撮影でしっかり記憶できます。
用途ポケットにも入る小型・軽量設計で持ち運びがしやすい、コンパクトなカメラマウントです。 。一眼レフカメラ上部にあるアクセサリーシューに取り付け、ネジで締めて固定することが可能。一眼レフカメラで写真を撮りながらスマートフォンで同時に動画の撮影ができます。 。スマホホルダーは360度回転するので、縦向きでも横向きでも撮影が可能です。 。4.7インチ~6.7インチまでのスマートフォンに対応しています。 。スマホホルダーには落下防止のすべり止めが付いています。 。前後180度に動かすことができ、スマートフォンをお好みの角度、位置に固定することが可能です。 。マイクや写真用のライトなどの機器を同時に取り付けられるコールドシューが2つ付いています。 。さまざまな三脚やスタンド、自撮り棒などに対応している1/4インチネジを採用しています。 材質アルミニウム、ABS、シリコン ブラック 質量(g)約58 寸法(Φ×高さH)(mm)約27×112※突起部を含む 対応機種4.7インチ~6.7インチのスマートフォン(※ホルダー最大伸縮範囲:約55mm~約90mm)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

監視・CCTVドームカメラマウントブラケット壁面用L型取り付け金具 サイズは画像図面をご覧ください。 耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ドームカメラ、PTZカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品質量を支えられる必要があります。
付属品ネジM5×16、M5ナット 各6個 材質スチール ホワイト 質量(g)320 耐荷重(kg)10 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)顕微鏡オプション
RoHS
定倍観察用カメラマウント。・レーザ導入ポートをカメラマウントへ変換。・2カメラ対応。・Cマウント
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

仕様対応マウント:マイクロフォーサーズ
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

Optiline(オプティライン)アクションカメラマウント
アクションカメラ用マウント。・マウントにワンタッチでアクションカメラを固定することが可能。・幅広いアクションカメラに対応。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
取扱い終了

FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど 付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません) 質量(g)230 最大積載量(kg)1.8 耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷