49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PhytoTechnology Laboratories, LLCカラギーナン ゲル化剤
海草から抽出されるゲル化剤です。
形態(物理的)固体 溶解性沸騰水に可溶 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔から漆喰壁や土壁に海藻糊(炊き糊)が使われております。海藻糊(炊き糊)は粘性や材料の保水性などを良好にし、なにより現場での作業性を良くしてくれます。そんな海藻糊も昔ながら鍋で煮込んで濾して使うという手間のかかることも不要な粉末タイプの「粉末銀杏草」や真空パックの「炊き糊」の登場で便利になりました。ただこれら海藻糊の唯一の欠点は、海藻独特の「におい」です。カラギーナンは、海藻糊の性能をそのままににおいを無くした海藻糊です。漆喰壁や土壁はもちろん、様々な壁材の自然素材「糊」としてお使い頂けます。
用途島かべしっくいに追加する場合は 100g を目安に投入して下さい。それでも保水性や粘度を高めたい場合は少しずつ追加投入し、調整して下さい。粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入しよく混ぜて下さい。 容量(g)500 成分海藻 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
6,998 税込7,698
3日以内出荷

名称寒天末 等級一級 仕様JIS(旧JIS)収載品目で試薬1級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学組成なし アズワン品番2-3647-04 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9002-18-0
1本(250g)
5,498 税込6,048
当日出荷

寒天などのゲル化剤に比べ、耐熱性に優れ、強いゲルを形成します。
仕様乾燥減量(105℃):15.0%以下 透過率(%)70.0以上(490nm) pH6.0~8.0
1本
8,498 税込9,348
当日出荷

1袋(5kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

1本(250g)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

寒天と比較してゲルの透明度が高いため、培地内部の根の伸長の観察が行いやすいです。 ゲル化には可溶性の塩類が必要で、塩類の種類、添加量とゲランガムの使用量の組み合わせで固さの調製ができます。 寒天と比較して少ない量で、同等のゲル強度が得られます。 植物体の生長速度を速めることができます。
仕様透明度(明瞭度):>-80% グレードカルチャーゲルタイプI-バイオテクノロジーグレード 形態(物理的)固体 溶解性沸騰水で加熱 強度(ゲル化)>800g/cm2
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナタマメエキスは昔からよく知られてきた健康サポート素材です。 お口サッパリさわやか! 福岡県八女産無農薬有機栽培緑茶末を香味剤に使用
成分水、炭酸Ca、グリセリン、キシリトール、シリカ、カラギーナン、ラウロイルグルタミン酸Na、チャ葉エキス、チャ葉、ナタマメ種子エキス、ドクダミエキス、白金、ポリソルベート80、ラクトフェリン、ビフィズス菌発酵エキス、タウリン、リシンHCL、グルタミン酸、グリシン、ロイシン、ヒスチジンHCL、セリン、バリン、アスパラギン酸Na、トレオニン、アラニン、イソロイシン、フェニルアラニン、アルギニン、プロリン、チロシン、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na、アラントイン、グリチルリチン、2K、酸化チタン、ヒドロキシアパタイト、ヒノキチオール、ハッカ油、スペアミント油、キサンタンガム、銅クロロフィリンNa、BG、エタノール、銀、酢酸、フィチン酸、炭酸水素Na、フェノキシエタノール アズワン品番64-5103-08
1個(120g)
1,598 税込1,758
当日出荷

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こんにゃくを作る際に使用する凝固剤です。
名称炭酸ナトリウム<蒟蒻> 種別その他食品 規格食品添加物規格製品 危険物の類別非危険物
1本(500g)
799 税込863
当日出荷

「飲み込みやすい」つるりとしたトロミに仕上がります。 唾液中の分解酵素による影響を受けず、時間が経ってもトロミの状態は変わりません。 透明感のある仕上がりが、食品本来の色調を活かします。 無味無臭なので、飲み物や料理本来の味をそこないません。 良好な分散性、ダマになりにくく、サッと溶けます。 温かいものにも冷たいものにもトロミをつけられます。
原材料デキストリン、キサンタンガム、乳酸カルシウム、クエン酸三ナトリウム
1箱(300g)ほか
1,498 税込1,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。 冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。 食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしくお召し上がりいただけます。風味をそこなわないので料理のソースなどにもご利用いただけます。 お茶・牛乳・栄養食・オレンジジュースなど、色々な食品になめらかなトロミが付けられます。
原材料デキストリン、増粘多糖類、pH調整剤 賞味期限製造後2年
1箱(2.5g×10包)ほか
329 税込355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉砕容器内部はステンレス製で乾燥物から液体状のものまで処理できます。粉砕槽は、本体より分離できカッターの着脱もワンタッチでできますので、洗浄も簡単、常に清潔な状態で使用できます。複数の異なった試料をそれぞれの粉砕容器に入れて取り替えることにより、一台のフォースミルでいろいろな試料を粉砕することができます
付属品ミル刃(PN-J23) 材質容器・刃/ステンレス(SUS304) 質量(kg)1.4 容量(mL)300 消費電力(W)220(定格3分) 回転数(min-1[r.p.m])22000 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番5-3404-21
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルカンのベストセラー商品です。昆虫が大好きな黒糖風味に仕上げました。昆虫の飼育に不可欠なトレハロース配合。
質量(g)850 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×55×300 原材料砂糖、カラギーナン、クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料、着色料(カラメル色素、赤色2号)、トレハロース
1袋(16g×50個)
519 税込571
4日以内出荷

カブト虫が好むといわれるライラックフレーバーを配合したゼリーです。ライラックのほどよい香りで飼育ケース内のニオイを緩和します。昆虫の飼育に不可欠なトレハロースも配合。
質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×50×270 原材料砂糖、大豆穀物発酵抽出エキス、トレハロース、増粘安定剤(カラギーナン)、pH調整剤、酸味料(クエン酸)、香料(ライラックフレーバー)、着色料(カラメル色素、赤色40号)
1袋(16g×30個)
329 税込362
4日以内出荷

ふんわり柔らかなローフタイプ
容量(g)375
1個(375g)
109 税込120
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふんわり柔らかなローフタイプ
成分たんぱく質5.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.5%以下、水分85.0%以下、エネルギー約94kcal(100g当り) タイプビーフ 容量(g)375 アズワン品番64-5169-50 原材料肉類(チキン、チキンレバー)、野菜類(にんじん、グリンピース、かぼちゃ)、コーンスターチ、チキンエキス、チキンオイル、増粘安定剤(カラギーナン、グアーガム、キサンタンガム)、pH調整剤(ポリリン酸Na)、着色料(酸化鉄)
1個(375g)
109 税込120
8日以内出荷

ふんわり柔らかなローフタイプ
成分たんぱく質5.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分3.5%以下、水分85.0%以下、エネルギー約94kcal(100g当り) タイプチキン&野菜 容量(g)375 アズワン品番64-5169-57 原材料肉類(チキン、チキンレバー)、野菜類(にんじん、グリンピース、かぼちゃ)、コーンスターチ、チキンエキス、チキンオイル、増粘安定剤(カラギーナン、グアーガム、キサンタンガム)、pH調整剤(ポリリン酸Na)、着色料(酸化鉄)
1個(375g)
109 税込120
8日以内出荷

昆虫が大好きなゼリーをフルーツ風味に仕上げました。昆虫の飼育に適したトレハロース配合。カブト虫・クワガタ虫のエサとして毎日与えてください。昆虫の飼育に不可欠なトレハロース配合。
質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×55×308 原材料砂糖、カラギーナン、クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料、着色料(黄色5号、赤色40号、青色1号)、トレハロース
1袋(16g×50個)
519 税込571
4日以内出荷

ふんわり柔らかなローフタイプ
成分たんぱく質5.0%以上、脂質3.0%以上、粗繊維2.0%以下、灰分3.5%以下、水分85.0%以下、エネルギー約96kcal(100g当り) タイプチキン 容量(g)375 アズワン品番64-5169-56 原材料肉類(チキン、チキンレバー)、コーンスターチ、チキンエキス、チキンオイル、増粘安定剤(カラギーナン、グアーガム、キサンタンガム)、pH調整剤(ポリリン酸Na)、着色料(酸化鉄)
1個(375g)
109 税込120
8日以内出荷

マルカンのベストセラー商品です。長年にわたる生体研究の結果、昆虫が大好きな黒糖風味のゼリーにしました。昆虫の飼育に適したトレハロース配合。
質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×245 原材料砂糖、カラギーナン、クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料、着色料(カラメル色素、赤色2号)、トレハロース
1袋(16g×23個)
259 税込285
4日以内出荷

独自開発、完全オリジナルブレンドの”MC フレーバー”を使用した、。カブトムシ・クワガタムシの成虫専用ゼリーです。トレハロース配合。高嗜好:近年話題の”カブトムシ誘引効果”があると言われる「シマトネリコ」の香りを再現しました。消 臭:優れた消臭効果のカテキンを含む「緑茶エキス」が嫌なニオイを緩和します。
質量(g)320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×230 原材料糖類(果糖ブドウ糖液糖、ブドウ糖)、こんにゃく、酢酸、メープルシロップ、トレハロース、甘味料(ソルビトール)、増粘安定剤(カラギーナン)、ミネラル類(塩化カリウム、乳酸カルシウム)、アミノ酸類(リジン、トレオニン)、酸味料(クエン酸)、MCフレーバー(シマトネリコ香料、緑茶エキス等)、着色料(カラメル) 対象動物カブトムシ・クワガタムシの成虫
1袋(16g×20個)
499 税込549
4日以内出荷

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
1箱(60個)
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライラックフレーバーで嗜好性アップ。消臭効果もプラスされた昆虫用の蜜です。
質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×137 原材料糖類(砂糖、トレハロース)、りんご果汁、増粘安定剤(カラギーナン)、保存料(安息香酸Na)、酸味料、香料、着色料(カラメル、赤色2号)
1個(270g)
269 税込296
4日以内出荷

鈴虫の大好物、キュウリとなすの搾り汁を配合した2種類の野菜ゼリーです。鈴虫の水分補給にピッタリ! 食べやすい平型タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×25×160 原材料糖類(砂糖)、野菜類(キュウリ搾汁液、ナス搾汁液)、増粘安定剤(カラギーナン)、酸味料、香料、着色料(黄色4号、赤40号、青1号) 対象動物鈴虫
1袋(7g×10個)
269 税込296
4日以内出荷

それぞれの特徴的な機能で元気を保つ。3種類のスーパーフードゼリー!。<マヌカハニー入り>。天然の抗菌成分MGOを含み、腸内フローラを整えてお腹の健康維持をサポートします。<ゴジベリー入り>。アミノ酸やビタミンなどの幅広い栄養素が含まれており、健康を維持することで免疫力を保ちます。<アサイー入り>。抗酸化物質であるポリフェノールを豊富に含み、健康でキレイな皮膚・被毛を守ります。
成分粗たん白質0.01%以上、粗脂肪0.01%以上、粗繊維0.50%以下、粗灰分0.50%以下、水分85.00%以下 質量(g)16(×12個) カロリー(kcal)84 / 100g 原材料砂糖、コーンスターチ、アサイー粉末、ゴジベリー粉末、マヌカハニー粉末、増粘安定剤(カラギーナン、こんにゃく粉)、酸味料、香料、着色料(黄4、黄5、青1、赤2、赤40、カラメル) 対象動物うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物
1袋(12個)
269 税込296
4日以内出荷

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
仕様●サイズ:4号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.06g/0.21cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約12×直径 約5mm アズワン品番65-8762-97
1箱(60個)
619 税込681
8日以内出荷

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:3号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.12g/0.28cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約14×直径 約6mm アズワン品番65-8762-96
1箱(60個)
619 税込669
8日以内出荷

中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプ
仕様●サイズ:0号●原材料:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、二酸化チタン、カラギーナン、塩化カリウム●基準内容量(目安):0.4g/0.68cc●カプセル外寸サイズ:長さ 約22×直径 約7mm アズワン品番65-8762-93
1箱(60個)
619 税込669
6日以内出荷

。中身が入っていないカプセルです。粉末・顆粒・苦い物・におう物などを飲む時に使用してください。オイル状の液体であれば、飲む直前に入れ素早くお飲みください。(水溶液は入れることができません。また作り置きすることはできません)。中身が見えづらい白色のカプセルです。
1箱(60個)
619 税込669
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットの乾燥を防ぐ、保水&保湿用のウォーターです。鈴虫などの生育環境を快適に維持できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×50×137 原材料糖類(砂糖、トレハロース)、ミネラル類(塩化Mg、塩化K)、増粘安定剤(カラギーナン)、酸味料、着色料(黄4号、青1号)
1個(250mL)
209 税込230
4日以内出荷

歯周病予防に塩配合!。大粒の球状塩配合。塩が歯ぐきをキュッとひきしめて歯周炎や口臭も防ぎます。BTCのはたらきで歯肉炎や口臭を予防します。フッ素配合で、むし歯を予防します。
仕様●内容量:180g●成分:ソルビット液、濃グリセリン、水、炭酸Ca、無水ケイ酸、炭酸水素Na、塩化ナトリウム、モノフルオロリン酸ナトリウム、β-グリチルレチン酸、ラウリル硫酸塩、ステアリン酸POEソルビタン、ラウロイルグルタミン酸Na、カラギーナン、CMC・Na、香料、サッカリンNa、水酸化ナトリウム液、酸化Ti アズワン品番65-9235-53
1個(180g)
529 税込582
7日以内出荷

鶏ささみに4種類の緑黄色野菜を加えました。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×50
1セット(80g×3袋)
179 税込197
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)