外径25mmのミニカラビナです。キーホルダーやパスケースなどをバッグに付ける時に使用するのはもちろん、持ち手を付ける際にもご使用いただけます。
材質亜鉛
外径×内径(Φmm)25×17
暗闇で光る蓄光カラビナです。
樹脂なので軽量でサビません。
数秒太陽光にあてるだけで、驚くほど光ります。
屋外フェス、アウトドアはもちろん、サビないのでスキューバ、素潜り、スノボーに最適です。
暗闇で光るのでカバンやカギ、キーホルダーに付けておくと目印になります。
蓄光材ルミノーバが使用されてます。(ルミノーバとは、長時間発光を可能にした画期的な蓄光性夜光顔料です)
材質本体・ゲート:POM樹脂
寸法(mm)55×31×6
質量(g)4
タイプS
シリーズ燈(TOMORU)
耐荷重(kg)縦方向へ約5
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金
色ブラック
線径(Φmm)4
リング内径(Φmm)21.6
アズワン品番64-2253-65
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
全長(mm)78
質量(g)13
材質アルミニウム合金
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
材質ステンレス(SUS316)
種類アイスナップ
入数20
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
材質本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
こんなお得な商品も!

プチカラビナ ステンレス
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スナップフック スチール
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類スナップフック
表面処理ユニクロメッキ
O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金
形状HMS型
ロック機能なし
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類スナップフック
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途ジョイント金具
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
小型のカラビナ付きの伸縮自在の鋼線が付いている便利なリールストラップです。
引っ張って伸びるコードリール式です。
最大41cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用として
寸法(mm)80×20×7
色シルバー
コード長さ(mm)410
1個
¥499
税込¥549
欠品中
サビに強いステンレス製14徳ツールナイフ。重さと使い勝手のちょうどいい一品です。
材質本体:ステンレススチール、カラビナ:アルミニウム
質量(g)100
アズワン品番64-3218-06
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
D型アルミカラビナです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
形状D型
寸法(mm)12×10×35
質量(g)4
材質アルミニウム
質量(g)約15
本体寸法(mm)66×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
材質アルミニウム
色ワイン
質量(g)約15
本体寸法(mm)66×15×15
使用電池単四電池
電池【単四電池】1本
被写体照度100Lm
連続点灯時間(時間)約3
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
滑り止め機能!
両サイドにラバーがついてるのでミニカッターのストッパーを外したままで入れても滑りにくい!
建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。
前後に動くのでかがんでも邪魔になりにくい。
グリップ付き、無しのミニカッターに対応。
レンチなどの収納に便利なカラビナ2ヶ所付。
全長(mm)220
質量(g)310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×85×50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。つりさげたものがズレにくい形状です。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状HMS型
ロック機能なし
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など
材質アルミ
形状オフセットD型
全長(mm)114.7
質量(g)89
寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7
有効径(Φmm)10.4
破断強度(kN)25
ロック機能あり
アルミ製なので、軽いです。
材質本体:アルミ、リング:スチール
色黒
安全環環なし
「安全帯の規格」に適合した強度をもつアルミ製カラビナです。工具袋の取り外しが簡単になります。
用途工具袋などの吊り下げに。
質量(g)70
バッグやポーチ、工具などをベルトから下げる際に便利なカラビナ。カラビナはアルミニウム製なので、錆びにくく丈夫で長持ちする。ポケットのない洋服や、登山時、作業時になどに便利にお使いいただけるアイテム。
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ部:ポリエステル
形状オフセットD型
寸法(mm)約W40×H140×D8
質量(g)25
ロック機能なし
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
寸法(幅W×高さH)(mm)約30×55
径(Φmm)約6
仕様6mm
材質アルミニウム
形状オフセットD型
質量(g)10
ロック機能なし
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
径(Φmm)約8
寸法(幅W×高さH)(mm)約40×80
材質アルミニウム
形状オフセットD型
質量(g)20
ロック機能なし
薄型・ショートサイズのコンビレンチなので、狭い箇所や込み入った箇所での作業に重宝します。紛失防止に役立つカラビナ付きで、必要なサイズを取り出しやすい仕様になっています。カラーチタニウムメッキ仕上げの美しい仕上げを採用しています。
用途メンテナンスツールとしての使用はもちろん、ホビーなど幅広い用途に。
付属品ネジ式カラビナ
トラスコ品番407-4594
セット内容9点(4mm、 4.5mm、 5mm、 5.5mm、 6mm、 7mm、 8mm、 9mm、 10)、6点(8×9mm、 10×12mm、 12×14mm、 14×17mm、 17×19mm、 22×24)
材質材質:SMn(65マンガン銅)、硬度:HRC39~48°、仕上げ:カラーチタニウムメッキ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
推し活にぴったりなメッシュポケット付きのクリアミニポーチです。内側のポケットには標準サイズ(W88×H62)のトレカや、アクスタなどを収納でき、。また中身が見えるクリアポーチ部分にはお気に入りのコレクションをかわいくデコレーションして楽しむこともできます。推し活定番の缶バッチも、メッシュポケットにピンを通せば。見せたい向きに固定して入れることができます。カラビナ付きなので、バッグのハンドルにチャームのように下げるのもおすすめです。
寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約125×85
素材PVC、ナイロン
ゲートをひねってロックを解除、戻すとがっちりオートロックできるカラビナです。
アルミ製で軽量です。
用途腰回りの工具などの吊り下げ。
材質アルミ二ウム
寸法(mm)8×80
使用荷重(kg)50
破断荷重(kg)最大:500
ロック機能あり
保持した物が絡まず使い勝手抜群!
2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
アルミ鍛造製で軽量、高強度、高品質のカラビナです。鍛造アルミ極太カラビナ使用で軽量で耐久性があり安心です。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
サイズ10×110
耐荷重(kg)3
ロック機能なし
18-8ステンレス バレル研磨
アルミ合金製に比べ耐摩耗性に優れています。
用途連結用フックです。
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
破壊荷重(kg)750
ストッパーをスライドさせれば、1つずつ外して使える便利なミニツールホルダーです。
材質本体/アルミニウム、二重リング/鉄、メッキ、カラビナ/アルミニウム
形状オフセットD型
寸法(mm)約W30×H110×D8
質量(g)50
ロック機能なし
軟鋼線材の切断作業に向いてるミニカッターです。太いカラビナに対応しています。セーフティコード取り付け穴付きです。
用途軟鋼線材の切断の際に
仕様太いカラビナ対応、セーフティコード取付穴付、【切断能力(軟鋼線材)】硬さ80HRB以下、引張強度490N/mm2以下
使用方法切断する線材を刃の中央部より奥に噛ませて左右のグリップを片手で握りしめるように切断する
アズワン品番64-3670-40
切断能力(Φmm) 軟鉄線4
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ