こんなお得な商品も!

カラビナ ロック式
モノタロウ
¥299
税込¥329
ロック機構付きで保持した物の落下を防ぎます。
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能あり
鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫!
湾曲ゲートで迷わず着脱
スライドロック機能付き
材質アルミ合金
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×20
RoHS指令(10物質対応)対応
4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など
寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
材質スチール
質量(g)160
種類カラビナ
寸法L(mm)110
寸法d(mm)10
使用荷重(kg)200
破断荷重(kg)1700
寸法m(mm)19
寸法w(mm)55
アズワン品番64-5128-99
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
本品は工具の結びつけに特化して設計しています。自動でダブルロックがかかります。 スイベル機構で結び目のよじれを防止します。操作中の滑りを防ぐ、グリップパターンです。
用途ツールの落下防止に
耐荷重(N)24.5166
最大荷重(kg)2.5
開口幅(mm)13
1個(1個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。ねじロックを回すことでフック部分をロックできます。
幅(mm)43
高さ(mm)79
内寸(mm)66
質量(g)27
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能あり
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個
材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
鍛造アルミ仕様で軽くて丈夫!
湾曲ゲートで迷わず着脱
スライドロック機能付き
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

カラビナ オートロック式
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
カギやツールをワーキングベルトに吊るすことが可能です。
材質アルミニウム
形状オフセットD型
幅(mm)60
高さ(mm)110
質量(g)66
ロック機能あり
O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金
形状HMS型
ロック機能なし
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に
形状オーバル型
ロック機能あり
材質スチール(ニッケルクロムメッキ)
トラスコ品番818-7759
質量(g)158
寸法L(mm)56
寸法S(mm)18
寸法D(mm)10
寸法W(mm)109
使用荷重(kN)1.27
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
保持した物が絡まず使い勝手抜群!
2連・3連・4連のラインナップ
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途軽量真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅・厚さΦ35×縦115
質量(g)約45
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
アルミカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングセットです。アルミのカラビナと脱着が簡単なワンタッチバックル式のリングをセットにしました。
用途鍵など携帯。
材質カラビナ:アルミ
形状オフセットD型
ロック機能なし
こんなお得な商品も!

キーホルダー カラビナ リール式
モノタロウ
¥499
税込¥549
アルミカラビナと邪魔にならない伸縮式キーリールのセットです。アルミのカラビナと邪魔にならない伸縮式のキーリールをセットにしました。
用途鍵など携帯。
材質カラビナ:アルミ
形状オフセットD型
ロック機能なし
強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:17、側面:4
寸法(Φmm)面:25
口幅(mm)5.5
フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
アルミカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードのセットです。アルミのカラビナと紛失防止に便利なウレタンコードをセットにしました。
用途鍵など携帯。
材質カラビナ:アルミ
形状オフセットD型
ロック機能なし
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール
耐荷重(kg)垂直:32、側面:8
寸法(Φmm)面:36
口幅(mm)7
フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
引張強度を強化するための突起です。カラビナ付きセーフティーロープです。軽くても頑丈な仕様です。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
仕様ロックあり
トラスコ品番256-5632
セット内容セーフティーロープ×1本、カラビナ×1個
材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)
色青/赤
耐荷重(kg)1.5
自然長(mm)1040
最大長(mm)1600
最大使用質量(kg)1.5
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
紛失しにくいロック式カラビナ付
用途大型真鍮製熊よけ鈴に
材質ベル/真鍮 カラビナ/アルミニウム
寸法(mm)幅50×縦135×厚さ45
質量(g)約100
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
スライドロック機能・防水ラベル付き、アイデンティキー スライドロック カラビナー。防水ラベル付きのアルミのスライドロックカラビナーです。曲線を生かした美しいフォルムの本体は、狭い開口部とスライドロック機能で抜群の安全性を確保。中央部の書き込み可能なラベルで鍵の区別が可能です。ブルー、ブラックの2個入り。
材質アルミニウム、ステンレススチール、プラスチック、合成紙
色ブルー、ブラック
質量(g)約6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)23×53×8
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
カラビナ付きアダプターループ。アダプターループは、コード側を手首、ベルト、登攀用装備などに直接固定できます。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
仕様ロックあり
トラスコ品番256-5631
セット内容アダプターループ×2本、カラビナ×2個
材質ストラップ部分:ポリアミド/ポリエステル、カラビナ部分:高強度アルミニウム(スチールピン付き)
全長(mm)330
色青/赤
耐荷重(kg)1.5
最大長(mm)330
最大使用質量(kg)1.5
1セット
¥9,188
税込¥10,107
当日出荷
大事なヘルメットの盗難防止に携帯しやすいダイヤル式カラビナ型ロック。
ワイヤー付きで汎用性の高いセキュリティアイテムです。
寸法(mm)(ワイヤー)Φ3.0×1800
サイズF
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ロック)49×83.6×7.8
製品の携行・吊り下げ・保管に。
形状オフセットD型
ロック機能なし
自由な発想で使い方いろいろです。延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです。
手にやさしいスポンジグリップ付きです。片手で簡単操作できます。
用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管。
仕様手にやさしいスポンジグリップ付
材質アルミ
形状オフセットD型
全長(mm)165mm
耐荷重(kg)2
ロック機能なし
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など
材質アルミ
形状オフセットD型
全長(mm)114.7
質量(g)89
寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7
有効径(Φmm)10.4
破断強度(kN)25
ロック機能あり
ストラップで固定することが難しい製品の落下防止策となり、PU加工のコイルが付属することによって使用時以外に邪魔にならないよう工夫されています。シール式のEキャッチで、スマホなどにも取り付けることができます。デュアルロックカラビナが付属しています。産業用PUコイルです。Eキャッチは工業用グレードのVHB接着剤のシールです。Eキャッチは曲面に貼り付けることができる柔軟なノッチ付きデザインを採用しています。
用途スマホなどの電子デバイスの落下防止に
質量(g)100
ストラップ長さ(cm)最大:120
材質(ストラップ)コイル状Eストラップ:ポリプロピレン
最大荷重(kg)0.5
1本(1本)
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる広巾ベルト付き。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)43
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
落下から確実に保護し、重度の怪我、ツールの損傷または紛失を防ぐことができます。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ユーロ標準の穴のついた魅力的なセールスパッケージ。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
最大荷重(kg)1.5
セット内容セーフティロープ(005001TBK)、アダプターループ(005002TBK)×3本、カラビナ(005003TBK)×2個
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質アルミニウム
幅(mm)72
高さ(mm)110
破断強度(kN)23
使用荷重(kN)23
こんなお得な商品も!

カラビナ リング付
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
材質アルミニウム
形状オフセットD型
ロック機能なし
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。キーリング3pcs付きです。
用途簡易工具つりさげ。
材質アルミ二ウム
形状オフセットD型
サイズ8×80
ロック機能なし
カギが外しやすいミニナスカン付き。ショートストラップ&カラビナ
材質カラビナ:アルミニウム、ストラップ:合成皮革、ポリエステル、キーリング部:鉄(メッキ)
形状HMS型
ロック機能なし
リールの長さを調整できるロック機能付き。
用途ベルトループに付けてキーリールとして。リールの長さを8段階ロックする機能付きです。
材質ポリアミド
寸法(mm)38×17×74
伸縮範囲(mm)リール:約700
耐荷重(g)200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スクリューロック付きカラビナ。
引張強度を強化するための突起。
軽くても頑丈な仕様。
用途高層建設、地下建設、ビルメンテナンスでの作業に。
アダプターループおよびセーフティロープの接続または固定ポイントでのアダプターループおよびセーフティロープの固定に。
材質アルミニウム
質量(g)56
1パック(2個)
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
2個のキーリングがセットされ、簡易ロック付き。あると便利なカラビナ。
用途品番: RR9951。品名: ラフカラビナ。COLOR: GUNMETAL。全長: 59ミリ
寸法(mm)59
色GUNMETAL
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
関連キーワード
1
2
3
4
次へ