6,182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
特価
669 税込736
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)12 内径(Φmm)4 幅(mm)6 エスコ品番EA966C-1 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)4×12×6
1個
180 税込198
翌日出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドイバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
レッド タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム 表面処理カラーアルマイト青 頭部形状超極低頭 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状低頭 ビット十字No.2
1袋(8本)
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1点ほか
1,388 税込1,527
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状皿頭
1袋(16本)
229 税込252
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1袋(90個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
バーミリオン タイプミリネジ 規格M3-5 材料 入数(個)12 ねじ部長さ(mm)約5
1個
399 税込439
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
電源やマザーボード、グラフィックカードなどの取り付けに好適な強さと、アクセントにより個性豊かにパソコンを彩れます。 個性豊かなPC、統一感のあるPCを作るならカラバリネジシリーズがおすすめです。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 +ドライバーはもちろん,六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
頭部厚(mm)ネジ:約2.6 サイズ(mm)ネジ:#6-32×6 (インチ) 素材 入数(個)20入 ねじ部長さ(mm)約6.0
1個
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(2個)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール 表面処理ラスパート
1箱(200本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
材質 厚さ(mm)ネジ頭部:約2.6 ねじ#6-32×6mm ねじ長さ(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるので、マザーボード固定や電源・ケース背面I/Oブラケット等の固定に最適です。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしても利用できます。
材質 ねじ#6-32×6mm(インチ) ねじ寸法(mm)約6.0 入数10個入
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格UNC#6-32×1-1/4 入数4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能 インチタイプのケース周り、マザーボード、3.5インチHDD等を固定も可能 その他汎用インチネジとしても使用可能
タイプインチネジ 規格#6-32 ねじ長さ(mm)約4 素材 入数10個
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
厚さ(mm)ねじ頭部:約2.6 材料 ねじ(mm)#6-32×6 入数(個)10入 ねじ部長さ(mm)約6.0
1個
399 税込439
5日以内出荷

エスエスエーサービスカラーインチネジ
長さ約30mmの簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設時におすすめです。ホワイトに統一されたパソコンに最適で、ネジ全体がホワイトなので、よりPC内部に統一感が出ます。
仕様●ネジ仕様:#6-32×1-1/4●ネジ部径:約3.4mm●ネジ部長さ:約30mm●ネジ頭部厚さ:約2.6mm●ネジ頭部径:約7.8mm 材料炭素鋼 入数(個)4入
1個
519 税込571
5日以内出荷

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー コーススレッドスクリュー
頭部を白く着色したコーススレッドです。
材質スチール、ユニクロ、頭部塗装 寸法d(mm)3.8 適合ドライバー2
1箱(1000本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーテーパーネジ
ホワイトPCに最適な汎用ケースファン用ネジです。 ファンをPCケースに固定するためのネジです。 ファン固定穴を削りながらネジ留めします。
寸法(mm)ファン:50~140角ファン、リブ穴:4~4.5程度 ねじ長さ(mm)約7.8 ねじ規格Φ5×10PT2 素材 入数6個
1個
479 税込527
5日以内出荷

エスエスエーサービス手回しカラーミリネジ
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
材質アルミニウム 全長(mm)約11.8 タイプ手回しネジ 規格M3-6 ねじ長さ(mm)約6.0 質量(g/個)約1.5 つまみ径(Φmm)約10.0 入数6個 つまみ長L(mm)約5.8
1個
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP カラーコーススレッド 白
従来のコーススレッドの頭を白く着色しています。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、ユニクロ 適合ドライバー2 呼び寸法d(mm)3.8
1箱(20本×5パック)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP カラーコーススレッド 白
頭部を白く着色したコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1袋(62本)ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4 材質 寸法(mm)2.4×13 頭部形状
1袋(10本)
32 税込35
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
ミリネジ対応のマザーボード、PCケース、SSD、光学ドライブ、FDDなどを固定するためのネジです。 カラーネジながらマグネット式のドライバーに対応しているので狭い場所でも簡単にねじ止めが可能です。 オシャレはネジから、光るPCなどの色合わせに最適です。 汎用ミリネジとしても非常に便利です。
タイプミリネジ 規格M3-5 ねじ長さ(mm)約5 素材 入数12個
1個
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスエスエーサービスワッシャー付カラーミリネジ
人気のホワイトケースにぴったりのホワイトケースファンネジです。 通常のテーパーネジより高品質で頭部のみ塗装が可能なネジを使用することにより ネジ締めした際の塗装剥がれがにくい設計となっています。 ネジ部の皿を大きく取ることにより、より一体感がでます。 6本入りなのでちょっと足りないときなどにも便利です。 規格が合えばPC用ケースファンネジ以外の用途にも応用可能です。
頭部:ホワイト サイズM3バツ5 タイプ+(B0)皿タイプ 色(ねじ部)シルバー
1個
479 税込527
5日以内出荷

丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 1種 小箱
エコ商品
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。 ライトグレー 材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7 材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
4,540 税込4,994
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱
エコ商品
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。 ライトグレー 材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7 材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
6,410 税込7,051
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットカラー 内径ネジタイプ(細目) 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スリット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(170本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)