耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。
サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。
側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
食物アレルギー対策:判別しやすく見間違い、使用間違い防止になります。ノロウィルス対策:85度、90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくいです。軽さが最大の特長:木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽いです。
材質ポリエチレン(木芯入り)
魚・野菜・肉など区別してお使いください。大変衛生的です。
材質合成ゴム
材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
耐熱温度(℃)90
木芯入り全面カラー軽量ポリエチレンまな板シリーズ。食物アレルギー対策判別しやすく見間違い、使用間違い防止に。ノロウィルス対策85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みがにくい構造。軽さが最大の特徴木芯入り構造のため、従来のプラスチックまな板より約30%も軽く扱い易い木芯入り軽量まな板シリーズは、食材名が印刷できるなどさまざまな工夫が施されています。食材名はご指定の印刷ができますので、ご自由にお申し付けください。 側面内部への印刷ですので、洗っても落ちません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)410×230×18
色イエロー
質量(kg)1.1
TKG品番9-0375-0134
TKG品番(2017)6-0335-0104
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
材質ポリエチレン
厚さ(mm)11
耐熱温度(℃)80
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
外寸(mm)300×200
材質ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)0.2
耐熱温度(℃)90
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
鮮やかな色合いのまな板で、食材ごとに色を使い分けることができ、衛生的に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(縦×横×高さ)(mm)410×230×20
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
調理する食材によって色別に使い分けができて衛生的です。
厚さ(mm)20
色ピンク
鮮やかな色合いのまな板で、食材ごとに色を使い分けることができ、衛生的に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(縦×横×高さ)(mm)440×250×20
1個
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。
用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。
材質合成ゴム
質量(g)2700
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)500×330×15
魚、野菜、肉などを色別に使い分けていただくと大変衛生的です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:1000×1000×15mm●カラー:ブルー●耐熱温度:130℃●コード番号:AB7229
アズワン品番67-2464-42
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。
用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。
質量(g)2000
材質合成ゴム
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)500×250×15
雑菌・カビに強い。自然な刃あたり。すぐれた耐久性。高い安定性。使いやすさ
食器洗浄乾燥機は使用できません。
ご使用後は中性洗剤でよく洗い、十分に乾燥させてください。洗浄にはナイロンブラシをお勧めいたします。
汚れた箇所はサンドペーパー等でこすっていただければ、よく落ちます。仕上げにクレンザーで磨いてください。
用途清潔と安全は使い分けから。カラーでわかる専用まな板。
材質合成ゴム
質量(g)2900
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×300×15
はがせるから、いつでも清潔。調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
耐熱温度(℃)80
層厚(mm)3
はがせるから、いつでも清潔。調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます。シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
耐熱温度(℃)90
魚、野菜、肉などを色別に使い分けていただくと大変衛生的です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)53
質量(kg)16.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)860
幅(mm)430
厚さ(mm)53
質量(kg)18.5
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)750
幅(mm)450
厚さ(mm)53
質量(kg)16.9
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)53
質量(kg)6
耐熱温度(℃)90
はがせる回数8
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)43
質量(kg)13
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)750
幅(mm)380
厚さ(mm)43
質量(kg)11.4
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)500
幅(mm)240
厚さ(mm)43
質量(kg)4.8
耐熱温度(℃)90
はがせる回数6
長さ(mm)900
幅(mm)450
厚さ(mm)33
質量(kg)12.2
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
長さ(mm)900
幅(mm)360
厚さ(mm)33
質量(kg)9.7
耐熱温度(℃)90
はがせる回数4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ