先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂
高さ(mm)680
種類スタンダード
デザイン無地
重石不要!タンク一体型!
先端の穴に紐やロープを通してご使用いただけます。
材質ポリエチレン
幅(mm)370
質量(kg)1.3(満水時3.7)
高さ(mm)757
種類スタンダード
上部穴径(Φmm)24
デザイン無地
コーンに簡単取付、お手軽サイン標示板に!。コーンの先端に取り付けて、標示スタンドとしてご利用できます。別売のサインキャッププレート、どこでもミラーを取り付けて、様々な標示ができます。両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。コーン取付用ビスを付属。
用途サインプレートを貼付けて、コーンを標示板に。どこでもミラーを付けて、死角の確認に。チェーンと併せて立入制限など
材質PE(ポリエチレン)
寸法(mm)約280×410×90
質量(g)350
こんなお得な商品も!

リング コーンバー用
モノタロウ
¥119
税込¥131
コーンバーのリング交換に使用します。
用途コーンバー用リング交換部品
材質PE(ポリエチレン樹脂)
質量(g)25
適合Φ34コーンバー用
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
幅(mm)約380
質量(g)約700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
トップには、滑り止め効果のある溝がありもちやすい。メーカー従来品より柔らかさUP。耐久性・復元性にすぐれており丈夫で長持ち。コンパクトに重ねられ収納し易く、重ねても単体で持ち上げ易い
材質PVC
色赤白
高さ(mm)700
デザインライン入り
1セット(10本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
マグピカソーラー3用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
適合【工事灯】マグピカソーラー3
直径×高さ(mm)85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても割れにくく元に戻りやすいです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φの穴があるため、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途立入禁止標示などに。
材質PVC、ゴム
幅(mm)360
質量(kg)3.5
高さ(mm)700
種類スタンダード
2018年トラスコ掲載ページ6 1288
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。
寸法(幅W×高さH)(mm)380×660
質量(g)760
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
種類スタンダード
先端穴径(mm)40
適合平型ソーラー工事灯、マルピカエイトマン専用
寸法(Φ×高さH)(mm)55×350
メーカー商品コード639111
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×242
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂
高さ(mm)680
種類スタンダード
デザインライン入り
コーンバー用取替リングです。
コーンバー径34mmに対応。
用途コーンバーリングの取替用として
付属品取付用ビス2個
適合Φ34mm径コーンバー
材質LDPE+HDPE
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合マルピカソーラーリンクS専用(その他一部の工事灯も対応)
寸法(Φ×高さH)(mm)40×190
メーカー商品コード639113
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

三角コーン スタンダード
モノタロウ
¥989~
税込¥1,088~
シンプルなカラーコーンです。
用途電話・電気・ガス・水道などの工事関係、ビルメンテナンス、警備関連、スポーツ・イベント関連、ホテル、駐車場、学校関係などの区画表示などに。
寸法(mm)385×385
質量(g)880
やわらかいタイプで衝撃に対して破損しにくいミニコーン5本セット。高さ300mmコンパクトタイプで持ち運びや保管に便利です。先端がカットされたカットコーンタイプ。
材質PVC
色赤
直径(Φmm)カット部:35
高さ(mm)300
質量(g)約660
種類ミニ
ベース寸法(mm)210×210
入数1セット5本
デザイン無地
1セット(5本)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
小さくて持ち運びが容易です。先端カットタイプ
材質LDPE
色ホワイト
高さ(mm)450
種類ミニ
外寸(mm)290×290×450
RoHS指令(10物質対応)対応
デザイン無地
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
高さが450mmと、持ち運びに便利なミニタイプのコーンです。コーンの先端に55Φmmの穴があります。
用途工事現場に限らず各種イベントに。
トラスコ品番829-0851
幅(mm)295
サイズ295×295(mm)高さ450mm/上部カット部分55mmΦ(内径)
質量(g)600
2018年トラスコ掲載ページ6 1288
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
脅威の復元力で車両に踏まれても元に戻る復元力があり、耐久性に優れています。高い反射性能を持つ3M(TM)フレキシブルプリズム反射を使用し昼夜問わず高い視認性を実現しています。先端に40mmΦの穴があるため、各種閃光灯などの取付が可能です。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270X270とコンパクトなためスペースを賢く使えます。穴部分にはプラチェーンを掛けたり、ロープを通して使用することができます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。必要に応じて、アンカーでコーンを固定することが可能です。(アンカー穴径Φ11 ※アンカーは別売)
用途工事現場や駐車場などに。
適合コーンウエイト:COBEMINI
幅(mm)270
高さ(mm)300
対応折りたたみ可否:不可
差込口カット有無:無
コーン上部に溝があるため転倒した場合でもガードバーが抜けにくいです。穴部分にはプラチェーンをかけたり、ロープを通して使用することができるため使用シーンに応じて様々な使い方ができます。強風や歩行者・自転車・自動車などの接触によるコーンバーの外れを防止し、予期せぬ二次災害を未然に防ぎます。市販のコーン用重石に対応しています。特殊な先端形状ですが、一般的な安全コーンと同じようにスタッキング収納も可能です。
用途工事現場や駐車場などに。強風でお困りの場所に。
適合コーンベッド:T-COBE
トラスコ品番557-9250
材質ポリエチレン(PE)+耐候剤入
幅(mm)384
色レッド
高さ(mm)700
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。
ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。
コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
材質PVC、ゴム
幅(mm)360
質量(kg)3.2
色赤
高さ(mm)700
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-70●商品名:PVCコーン700●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:無●入数:5本●材質:PVC/ゴム●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド
アズワン品番65-9337-68
1組(5本)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
用途工事現場や駐車場などに。
幅(mm)270
高さ(mm)300
対応折りたたみ可否:不可
柔軟性に優れていて、車両に踏まれても壊れ難いです。ウェイト一体型で倒れにくいです。コーンの先端に40Φに穴が開いているので様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
仕様●メーカー:カーボーイ●型番:CP-71●商品名:PVCコーン700 反射●材質:PVC/ゴム●サイズ(mm):約360×360×700(H)●反射テープ:有●入数:5本●重量:約3.5kg(1個当たり)●カラー:レッド/反射白
アズワン品番65-9337-69
1組(5本)
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
踏まれても折り曲げても復元性があり、柔軟で破損しにくい材料を採用しました。天面に切り欠き加工(10.5×5mm)が施されており、保安灯を取り付けられます。反射シールを使用しており、視認性も抜群です。コーンウェイトとの一体型です。
仕様H700
材質PVC
質量(kg)3.4
先端径(Φmm)【外径】55【内径】4
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
復元力に優れたやわらかい材質で長く使えます。工事現場に限らず、各種イベントやサッカーのドリブル等スポーツの練習時にも活用でき、アイデア次第で用途の広がるコーンです。
材質EVA
色赤
質量(g)580
先端内径(mm)55
サイズ(mm)295×295×450(H)
テープ反射:無
適合コーンウエイト:EA983FT-60A
1組(5本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
材質LDPE
寸法(mm)370×370×710
質量(kg)約2.1
外寸(mm)370×370×710
先端穴径(mm)40
ソーラー式LED工事灯(ネジ固定式)用のコーンキャップです。カラーコーンの先端に取り付けて設置できます。
用途現場や、注意を促す必要のある場所での夜間警告などに。
適合LED工事灯(ネジ固定式)
直径×高さ(mm)85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
高さ45cmの小さなコーンです。
工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
用途工場内やイベントなどでの区画表示
材質ポリエチレン
色赤
高さ(mm)約450
質量(g)約800
ベース寸法(mm)275×275
デザイン無地
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途コーンバー用リング交換部品に。
仕様コーンバー用リング本体
適合Φ34コーンバー用
カラーコーン照明用電源だけではなく、多くの用途で使われています。
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
Y5タイプは、多目的ケーブルとしてご愛用頂いている商品です
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
プラグ端末防水(一体成型品):125V2P15A
電線仕様母線:VCT2CX2.0sq、支線VCTF2CX1.25sq:0.09m、支線 非防水コネクター(一体成型品):125V2P12A平型ボディ
分岐数10
Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適
コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A
分岐数4
間隔(m)C:5
トンネル~露地栽培に適する生育日数85日程度のバイカラーコーンです。発芽、初期生育がよく、倒伏にも強い、作りやすい品種です。穂重は450~500g程度で大きく、先端不稔と露出が少ないです。黄と白の大粒で、列揃いがよく、形の良い穂です。甘みが強くジューシーで、食味の良い品種です。
1セット(5袋)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラー. RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラーは、薄い材料の迅速な穴開けや穴の拡大に最適な切削工具です。 穴径は、コーンカットを材料に突き通すにつれて大きくなります。 20 mmと25 mmの位置にはっきりマークが付いており、直径25 mmを規定する新しいカラー機能を備えています。. 特長と利点. 滑りにくい先端、センターパンチは不要 ドリルの湾曲なし 多刃設計 既存の穴を拡大 カラー機能で穴の開け過ぎを阻止 バリのない丸穴を作成. 用途情報. RS Pro電気工事業者用コーンカット / カラーは産業用の穴開け用途に最適
仕様ドリルビットの種類 = コーンカッター材質 = HSS最小ヘッドサイズ = 20mm最大ヘッドサイズ = 25mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ