1個
¥309
税込¥340
当日出荷
良くはねる汎用性の高いボールです。 ドッジボール・たまつき・バレーボール等にご利用ください。
仕様空気圧調節:球技ボール針使用
材質PVC(非フタル酸系可塑剤使用)
色青・オレンジ・黄
質量(g)200
直径(Φcm)約15
アズワン品番64-9532-01
1組
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
日本ソフトバレーボール連盟公認球。小学1~4年生用。
材質特殊配合ゴム
色イエロー
質量(g)約150
円周(mm)約640
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
材質ポリエチレン
直径(mm)55
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ポリエチレン
質量(g)約5
径(Φmm)(約)65
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ジュラコン(R)
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
表面が凸凹しているから滑りにくい!ネット入
材質PVC
寸法(mm)Φ170
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
イボイボ付きで不規則に跳ねるボール!
セット内容本体×1
材質PVC
質量(g)48
寸法(Φmm)約180
包装形態ネット入
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
材質ナイロン
硬度HS95
材質ウレタン
材質PP
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
全長(mm)140
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)30
直径(Φcm)約9
芯材スポンジ
材質(表面)ポリウレタン
材質糸質:ポリエチレン440T/30本、上部ロープ:ポリエステル12本、5mm、上部テープ:ナイロン、サイドテープ:なし
ロープ長さ(m)約9
寸法(縦×横)(cm)80×600
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
8インチ(約20cm)のカラフルボールの4個セットです。アウトドアの遊びの定番。コレ一つでいろいろ遊べます。キックベース?ドッジボール?サッカー??何で遊ぶかな??。カラーは青・赤・黄・緑各1個ずつセット
材質PVC
寸法(cm)約20
1セット(4個)
¥3,400
税込¥3,740
8日以内出荷
小学生高学年用のソフトバレーボール。日本バレーボール協会推薦球です。
材質ビニール
色白色×赤色×緑色
質量(g)90~100
タイプジュニア
円周(mm)770-790
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
日本ソフトバレーボール連盟公認球。
質量(g)約210
材質ジュラコン(R)
空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。
用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。
仕様空気針注入式
材質PVC
質量(g)180
直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)
多くのプレーヤーに支持されて国内シェアは50%
19世紀後半にアメリカで生まれ、1921(大正10)年に日本で初めて紹介されたソフトボール競技。メーカーでは1947(昭和22)年の軟式野球ボールに続き、 競技人口の増加を見据えて、1950(同25)年にソフトボールの生産を始めました。
当初、芯の製作は外部に発注しており、コルク粒のバインダーにはエマルジョン系の接着剤を使用。しかし、1984(同59)年に内作化プロジェクトが発足し、 社内生産に切り替えるに当たり、より強度で変形しない芯に改良することに成功しました。
国内シェアは約50%。検定球(1~3号)の他、トレーニングボールがあります。
「書き心地」極める Kiwamiシリーズから究極の下敷。
軟質ソフト下敷にこれまでできなかった方眼を印刷。
ディテールにまで精巧にこだわり、1枚1枚を職人が手作業で正確な方眼を刷り込む。
方眼が印刷されていることで紙やノートに文字を書く際に文字の中心や位置どりがしやすい。
A4サイズ用紙より少し大きめのA4+サイズ(H306×W228mm)で、紙の端まで文字が書きやすく、また、線引きなどもしやすい。従来下敷の様に鉛筆やペンが下敷からずれ落ちることを回避する。
A4サイズ用紙より少し大きめのサイズであるため紙の角端が下敷からはみ出ることなく、折れたりしわになったりするのを防ぐ。
紙に対して滑り止め効果のある特殊加工のPVC再生マット生地を使用。
なめらかなタッチで無理なく強弱を出すことができ、適度な厚みと重みが安定感を高め文字を書きやすくする。
文字が書きやすくなる漆黒マットブラックの特殊生地を使用。
書きやすさを追求した新感覚の下敷。
ペンや鉛筆が吸い付く様に紙に馴染むので、無理なく強弱を出すことができる。
ハイグレードで良質感のある2mm厚軟質生地を使用。
マットブラックカラーの下敷(梨地黒)で鉛筆やペンの汚れが目立たない。
万年筆、ボールペン、シャーペン、筆ペン、鉛筆等どんな筆記具にも効果を発揮。
押印マットやマウスパッドなどにも使用可能。
表面は方眼タイプ、裏面は無地タイプでリバーシブル仕様。
裏面は無地仕様でコピーやスキャンの下地に敷く事で裏写りが軽減される。
色ブラック(梨地)
厚さ(mm)2
材質PVC
タイプ表面/方眼、裏面/無地
冷凍室に常時入れておいても、中の星だけが凍り、全体は固まらないので常にソフトな感触で使用できます。局所への使用に適したプチサイズ。※アイスボールのカラーはランダムになります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×60×20
松吉医科器械コード24-5622-00
1パック(2個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ボールグリップドライバー、電ドラボール[[R上]]のグリップと同じデザイン形状です。ボールグリップドライバーのグリップの色と合わせられるカラーをラインアップしました。強化プラスチックを用いた軽量設計。クッショングリップでソフトな手触り。ドライバーとして使用可能(M4のネジ/2Nmまで)。大径フラットリングは、カラビナ等への装着がスムーズ。
用途ビットの持ち運びに。建築、電気工事、クーラー・空調、足場組立、土木など幅広い作業に。
トラスコ品番441-8694
材質本体:ガラス繊維入りナイロン+ABS +エラストマー、スリーブ:アルミ、リング:ばね鋼
幅(mm)26
色ブラック
高さ(mm)63
奥行(mm)26
差込角(mm)6.35
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
「ボールグリップビットホルダー5色+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。5色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。ビットホルダー1つあたりわずか約18gながら500gの工具を取り付けられます。ビットを取り付けてM4サイズ以下の小ネジのネジ締めも出来ます。クッショングリップでソフトな手触りとなっており締めやすいです。装着できるビットの対応サイズは六角軸(6.35mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×5、カラビナ×1
材質アルミニウム合金、ABS、ステンレス鋼
サイズビットホルダー:44mm×25mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約18(1個当たり)、全体:約110
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ソフトパールを基調にした、スリムな多機能筆記具を発売いたします。
主に女性の手の大きさに合わせたスリムなボディーながら機能性を追求し、シャープペンとボールペン黒・赤の3 機能をスマートに切り替えながら使用できます。
こだわりのカラーは柔らかな色調にソフトパールの輝きをまとい、 手元を美しく彩ります。
白く輝くシンプルなメタルパーツはカラーを引き立たせ、控え目ながらも全体の印象をきりりと引き締めています。
ボールペン黒、赤は新開発された低粘度油性インク「サラボ」を搭載し、スピード筆記はもとより筆圧の低目な女性でも、滑らかに濃く書くことができます。
高級感のある細身ボディーには初めての採用となり、ファッション性と機能性を兼ね備えた新製品です。
方式シャープペンシル/回転繰り出し式・ノック(キャップスライド)式、ボールペン/回転繰り出し式
材質黄銅ボディーにパール塗装、シャープペンシルとボールペン(2色)が一体となった複合ペン
全長(mm)134.7
質量(g)21.5
芯径(mm)0.5
最大径(Φmm)10.6
インク色黒・赤
先端ボール径(mm)0.7
替芯ボールペン:SBSP-150S (F0.7)(EF0.5)(#1・黒、#2・赤、#3・青)
インク油性インク
色数2色+シャープペン
替え消しゴム消しゴム― ケシゴム-100BN
商品タイプ本体
パッケージハコーC14N
線の太さ細字
屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。表面のマート仕上げにより、トナーの美しい定着はもとより、万年筆や油性・水性ボールペン、カラーペン、シャープペンシル、鉛筆、色鉛筆など、さまざまな筆記具での手書きにも対応しますので、様々な表現での屋外表示にお使いいただけます。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4
紙厚(μm)総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:75(0.075mm)
面付ノーカット
仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り、様々な筆記具で手書きできます
外形寸法(mm)297×210
素材マットホワイトフィルム
汎用型のMCT-1150(荷重表示分解能:0.1N)と高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性のMCT-2150(荷重表示分解能:0.01N)です。カラータッチパネルの採用により視認性が良く、操作が容易です。省スペース設計のため、卓上で使用可能、ロードセルのキャリブレーションは不要です。電源を入れると自動で校正し、すぐに試験が可能です。PC用取り込みソフトウェアが標準で付属しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×405×711
定格荷重容量(N)最大500
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
有効ストローク(mm)285
速度範囲(mm/min)10~300※設定値の±5%以内(クロスヘッド)
測定精度【荷重】±0.2F.S(500N~50N)/指示値の±2(50N~5N)/±0.1以内(5N以下)
電源AC90~240V 50/60Hz
付属品パソコン用取り込みソフト、フォーステスター本体 MCT-2150、平衡締付型ジョウ 500N MCT用 JM-JFM-500N 上下2個、STA用圧縮受圧板 500N/1kN J-C3-1KN-U 上下2個、アタッチメントセット 500N MCT用 JM-X001-500N
『強さ』が見える!
高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計
用途様々な材料試験に
荷重容量最大500N
タイプ高性能型
ストローク(mm)(クロスヘッド)370
測定精度(500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内
表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)
速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)
有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
オレンジポリウレタンホイール、シリーズNPB . 二条ねじシールド ホイール幅: 30 mm ボールベアリングハブ ポリウレタン製のソリッドタイヤ
仕様ホイール径 = 125mmホイール幅 = 30mmボア径 = 10mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 150kg車輪材質 = ポリウレタン軸受材質 = ナイロン機能 = 耐摩耗性、耐腐食性、ソフトな乗り心地及び化学薬品への耐性、耐引き裂き性軸受タイプ = ボールベアリングハブ径 = 49mm穴長さ = 49mmカラー = オレンジ
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様許容荷重 = 125kgタイヤタイプ = ソリッド車輪材質 = PUR軸受材質 = ナイロン機能 = 耐摩耗性、耐腐食性、ソフトな乗り心地及び化学薬品への耐性、耐引き裂き性軸受タイプ = ボールベアリングホイール径 = 100mmホイール幅 = 30mmハブ径 = 39mmボア径 = 8mm穴長さ = 39mmカラー = オレンジ
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード