1,154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称炭酸カリウム 化学式K2CO3 濃度(%)≧99.5 化学組成K2CO3 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い眼刺激 平均分子量138.21 CAS登録番号584-08-7
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称塩化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KCl 濃度(%)≧99.5 化学組成KCl アズワン品番2-3647-44 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)270×196 名称キノコ廃菌床燃焼灰2号 登録保証生第101450号
1袋(500g)
629 税込692
当日出荷

名称塩化カリウム 等級一級 化学式KCl 濃度(%)≧99 化学組成KCl アズワン品番89-0065-94 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量74.55 CAS登録番号7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など 付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚 測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a) 質量(g)約50(電池を除く) 使用温度範囲(℃)5~40 外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く) 電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個 測定項目カリウムイオン 精度±10%(読み値に対して) 表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示 分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm 温度表示0~50℃/0.1℃ 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時) 校正最大2点 測定原理イオン電極法 試料容量(mL)0.3以上 主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 アズワン品番1-7344-22 主材質ABS樹脂
1台
43,980 税込48,378
当日出荷


名称炭酸水素カリウム 等級特級 化学式KHCO3 濃度(%)99.5-100.3 化学組成KHCO3 アズワン品番89-0065-85 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量100.12 CAS登録番号298-14-6 別称重炭酸カリウム
1本(500g)
2,898 税込3,188
当日出荷

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(40回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

名称よう化カリウム 化学式KI 濃度(%)≧99.5 化学組成KI 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性眼刺激、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害 (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (皮膚、全身毒性、甲状腺) 平均分子量166.00 CAS登録番号7681-11-0
1本(25g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラダを支えるミネラル10種類をバランスよく配合! DHCの「マルチミネラル」は、カルシウム、鉄、亜鉛など、互いに補い合ってはたらく10種類のミネラルをバランスよく配合したサプリメントです。国が栄養機能食品として規格基準を定める5種類のミネラル(カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅)すべてにおいて、基準をクリア。さらにセレン、クロム、マンガン、ヨウ素、モリブデンの5種類をプラスしました。1日目安量たった3粒で、現代人に不足しがちなミネラルをまとめて効率よく摂取できます。しかも、1日あたり約17円※と毎日続けやすい価格となっています。野菜をあまり食べない方や外食が多い方はもちろん、忙しくて不規則な生活になりがちな方、将来の健康が気になる方におすすめです。
一日あたりの目安量3粒 成分1日3粒/総重量(=内容量)1350mgあたりカルシウム250mg、鉄7.5mg、亜鉛6.0mg、銅0.6mg、マグネシウム125mg、セレン30.2μg、クロム28.3μg、マンガン1.5mg、ヨウ素50.8μg、モリブデン10.5μg 原材料マンガン酵母、ヨウ素酵母、セレン酵母、クロム酵母、モリブデン酵母、貝カルシウム、酸化マグネシウム、クエン酸鉄Na、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅
1個(60粒)ほか
329 税込355
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水溶性りん酸を31%(P2/O5/として)、水溶性カリウムを25%(K2/Oとして)含みます。ホスプラスは従来のりん酸よりも葉面からの吸収が速く、吸収効率の良いりん酸肥料です。りん酸、カリウムが補給でき、果実肥大期や生殖生長期に特に有効です。花芽の充実、着果・結実の促進、果実の品質向上が期待できます。pHは中性です。
用途亜りん酸肥料 成分【保証】水溶性りん酸31.0%、水溶性加里25.0% pH中性(6~7) 比重1.5 性状無色透明液体 登録保証生第91133号
1袋(1L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物活力液 HB-101 フローラ 動画あり
スギ・ヒノキ・マツ・オオバコのエキスを抽出精製し、混合した天然植物活力液で、3つの効果があります。 葉・根・茎の細胞液にバランスよく溶け込み細胞を活力化し、青々とした葉と丈夫な茎と根をつくります。 有効微生物の繁殖を助け、土壌の中のバランスを保つことで良い土壌づくりに役立ちます。 植物自体の免疫力を活力化させると共に、精油成分(フィトンチド)の抗菌・防虫効果で外敵を防ぎます。
1本(100mL)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称酢酸カリウム 等級一級 化学式CH3COOK 濃度(%)96 化学組成CH3COOK アズワン品番89-0065-84 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量98.14 CAS登録番号127-08-2
1本(500g)
2,398 税込2,638
10日以内出荷

名称くえん酸三カリウム一水和物 等級一級 化学式K3C6H5O7・H2O 濃度(%)≧99 化学組成K3C6H5O7・H2O アズワン品番89-0065-95 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量324.41 CAS登録番号6100-05-6
1本(500g)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。 適合作物農作物、園芸植物 仕様純植物性天然カリ肥料 名称家庭園芸用草木灰 肥料の種類副産複合肥料 登録保証特殊肥料 滋賀県525号
1袋(500g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
付属品試薬、試験管
1箱(100枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩素、臭素、オゾン、硫酸酸性中の亜硝酸などの酸化剤の検出に用います。酸化剤が存在すると白色から青色に変化します。 次亜塩素酸塩〔ClO-2mg/L(ppm)以上〕、亜硝酸塩〔NO2-3mg/L(ppm)以上〕で呈色します。 ヨウ化カリウムが酸化剤により酸化され、ヨウ素となり、ヨウ素がデンプンと反応し、青色となります。非常に鋭敏な反応です。
用途残留塩素濃度の検査に用いられます。プールなどの足洗場の管理、製紙・繊維工場などにおける濃度管理、その他殺菌消毒液の検査に用いられます。 TGK品番567-44-01-25 長さ(mm)70 幅(mm)7 アズワン品番63-1236-87
1箱(200枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

うどんこ病に対して治療効果を発揮します。 加里肥料としての登録もあり、病害防除と同時に肥料効果も期待できます。 ミツバチ、蚕などに対して安全であり、チリカブリダニ、クモなどの天敵にもほとんど影響がありません。 作物の収穫前日まで使用でき、使用回数制限がありません。(但し、たばこの場合は収穫10日前まで2回散布です。) 有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合する農薬です。
適合病害虫麦類、りんご(うどんこ病)、ブルーベリー(灰色かび病)、野菜類(うどんこ病、さび病、灰色かび病)、トマト・ミニトマト(うどんこ病、さび病、灰色かび病、葉かび病)、ホップ(うどんこ病、灰色かび病)、たばこ、花き類・観葉植物(うどんこ病)、きく(うどんこ病、白さび病) 有効成分炭酸水素カリウム80.0% 性状類白色水溶性粉末 農林水産省登録第(号)18358 毒劇区分普通物
1袋(250g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型カリウムイオン電極
適合本体B-731/LAQUAtwin-K-11 測定範囲4~9900 ppm(mg/L)2~5000(kg/10a)(土壌と水の抽出比1:5の時) 使用温度範囲(℃)5~40 測定項目カリウムイオン 使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと) 試料容量(mL)0.3mL以上
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遊離塩素・臭素・オゾンなどの酸化剤により、ヨウ化カリウムが酸化され生じたヨウ素と反応することで青色を呈します。
仕様20枚綴10冊入 長さ(mm)70 幅(mm)10
1箱(200枚)
959 税込1,055
当日出荷

塩素(Cl2)、亜硝酸イオン(NO2-)や過酸化水素(H2O2)等の酸化剤の有無を検出し、定量・半定量測定はできません。溶液に浸した白色試験紙は暗青色に変色します。
タイプブック 測定範囲(pH)0~11 寸法(幅W×長さL)(mm)10×60 アズワン品番64-9345-43 検出範囲5~200mg/LのCl2
1セット(10冊×20枚)
1,290 税込1,419
当日出荷

DPD試薬と併用することで、総残留塩素や結合残留塩素(モノクロラミンなど)の濃度測定が行えます。残留塩素測定器DPD法、残留塩素測定器 中濃度用、ハンディ水質計アクアブAQ-201、有効塩素濃度測定キット アクアブAQ-201Pに使用可能です。
用途透析用水の総残留塩素測定や水道、公衆浴場などの結合残留塩素の測定に。
1箱(100袋)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

亜硝酸塩・遊離塩素・ヨウ素・過酸化物などの酸化剤を検出する試験紙で、酸化剤を検出した時に青紫色に変色します。 ジアゾ化反応の確認に使用可能です。 蒸留水に浸して酸化ガスの検出が可能です。
1箱ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称リン酸二水素カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KH2PO4 濃度(%)≧99.5 化学組成KH2PO4 アズワン品番2-3647-45 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.09 CAS登録番号7778-77-0 別称りん酸一カリウム
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称臭化カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KBr 濃度(%)≧99 化学組成KBr アズワン品番2-3647-43 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(25g)
1,598 税込1,758
当日出荷

呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し、イオン濃度を変色度に置き換え半定量を行います。
長さ(mm)95スティック 幅(mm)6 タイプスティック
1箱(100枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カリウム肥料
用途養液栽培用肥料 形状白色微粒子 種類単肥
1袋(25kg)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

名称フタル酸水素カリウム(測定用) 規格pH測定用 PH 等級pH標準液用 PH 化学式877-24-7 濃度(%)99.9-100.1 化学組成877-24-7 アズワン品番89-0065-88 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量204.22 CAS登録番号877-24-7
1本(1kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

ヨーロッパ産。植物の三大必須栄養素であるリン酸とカリウムを含んだ肥料です。
用途養液栽培用肥料 成分リン酸52% カリウム34% 形状白色微粒子 種類単肥
1袋(25kg)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

カリウムボウ硝炭酸湯/肩こり・疲労回復に/はちみつレモンの香り/レモン色の湯(透明タイプ) ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。 プラスチック使用量 約75%削減 (従来品ボトル重量比) 小さく丸めて捨てられる。 つめかえ要らずでパッと使える。 袋には安心して保管できるチャック付き。 計量スプーンでチャックを閉められ、容器にかけて保管可能。 新処方 温泉構成成分を10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。 発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。 赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 シリーズきき湯 香りはちみつレモンの香り 湯の色レモン色の湯(透明タイプ) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360g)
699 税込769
当日出荷

名称過マンガン酸カリウム溶液 種別調製試薬 規格VS 規定液 等級容量分析用規定液 VS 化学式KMnO4 化学組成KMnO4 危険物の類別非危険物 CAS登録番号7722-64-7
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称酒石酸ナトリウムカリウム四水和物 化学式C4H4O6KNa・4H2O 濃度(%)≧99 化学組成C4H4O6KNa・4H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量282.22 CAS登録番号6381-59-5 別称ロッシェル塩
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カリウムLR,MR用バリデーター
中濃度・低濃度カリウム用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9635-24
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

その日の症状、その日のうちに。温泉成分のツブが効く!身体の様々な症状を和らげる”きき湯”が、成分を増量してパワーアップリニューアル。 心地よい発泡と香りに癒されながら、気になる諸症状の緩和を実感する、新しい”きき湯”新登場です。 温泉由来成分(塩化カリウム・硫酸ナトリウムほか+炭酸ガス)が温浴効果を高めて体のすみずみまで血流を改善し、筋肉の緊張をほぐし、肩こり・疲労感をラクにします。
シリーズきき湯 香りはちみつレモンの香り 有効成分塩化K、炭酸水素Na、炭酸Na、乾燥硫酸ナトリウム 効能肩こり・疲労回復 使用場所浴室 湯の色レモン色の湯(透明タイプ)
1包(30g)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称ふっ化カリウム 化学式KF 化学組成KF 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有毒、長期継続的影響によって水生生物に毒性 平均分子量58.10 PRTR法第1種 CAS登録番号7789-23-3
1本(500g)
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称臭化カリウム 化学式KBr 化学組成KBr 危険物の類別非危険物 平均分子量119.00 CAS登録番号7758-02-3
1本(500g)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称フタル酸水素カリウム 等級特級 化学式C8H5KO4 濃度(%)99.8-100.2 化学組成C8H5KO4 危険物の類別非危険物 平均分子量204.22 CAS登録番号877-24-7
1本(25g)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)