29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50gの豆を15秒で中挽きに。 使いやすいニューモデル。
容量(g)50 質量(g)約750 電源(V)100 115W(50/60Hz) 能力中挽50g/15秒 本体寸法(mm)99×82×178 定格電流(A)1.1 連続使用時間60秒 品名・タイプコーヒーミル カッター部プロペラ式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッパー容量(g)(最大) 40 容量(g)(粉受け最大)45 質量(g)約660 本体寸法(mm)170×110×190 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g 材質ステンレス 質量(kg)12 電源(V)単相100V/400W 50/60Hz 能力500g/分(中挽) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ TKG品番9-0906-0501 TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

容量(g)(粉受け最大)70 ホッパー容量(g)(最大) 30 質量(g)約580 本体寸法(mm)170×95×210 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

容量(g)(粉受け最大)45 ホッパー容量(g)(最大) 20 質量(g)約590 本体寸法(mm)180×85×175 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

臼歯にファインセラミックを使用。 お好みのメッシュ9段階が選べます。
ホッパー容量(g)(最大) 90 容量(g)(粉受け最大)90 質量(g)約1300 電源(V)100 105W(50/60Hz) 能力80g/60秒 本体寸法(mm)150×85×215 定格電流(A)1 連続使用時間(分)3 品名・タイプコーヒーミル
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッパー容量(g)(最大) 25 容量(g)(粉受け最大)30 質量(g)約810 本体寸法(mm)180×115×180 品名・タイプコーヒーミル カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

寸法(mm)85×85×160 ブラック 質量(g)490 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 能力中挽40g/30秒 品名・タイプコーヒーミル 定格時間(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホッパー容量(g)40 カッタープロペラ式
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

浄水機能付 「ミル付き」だから「挽きたてをドリップ」が、セールスポイントです。
容量(mL)700 方式ミル付きドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.7 サイズ5カップ用 電源(V)ドリップ100/120W 50/60Hz ミル100/120W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)280×130×250 定格電流(A)ドリップ 5 ミル 1.2 使用量(最大):0.7L
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

カリタキュービックミル
エコ商品
材質硬質鋳鉄カッター 質量(g)680 容量(g)ホッパー最大:15、粉受け最大:30 本体寸法(mm)80×170×180 品名・タイプコーヒーミル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×229×337
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カリタ銅板ミル AC-1
エコ商品
材質硬質鋳鉄カッター 質量(g)870 容量(g)ホッパー最大:70、粉受け最大:45 本体寸法(mm)190×123×200 品名・タイプコーヒーミル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

安全性と使いやすさを追求したセルフタイプ。
仕様●電源:100V/400W(50/60Hz)●定格電流:9/8A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:15kg●容量:ホッパー 300g●カッター:グラインドタイプ●能力:500g/分(中挽) アズワン品番68-0313-11
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷

消費電力(W)60 電源AC100V(50-60Hz) 容量(g)【ホッパー】60【受缶】60 本体質量(kg)2.3 定格時間5分
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

運転音、振動音が少ないカットタイプ 袋ハサミ付
仕様●型式:ニューカットミル●電源:100V/360W(50/60Hz)●定格電流:8/7A(50/60Hz)●定格時間:7分●質量:12kg●容量:ホッパー 500g●カッター:カッティングタイプ●能力:450g/分(中挽) アズワン品番68-0313-10
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

これ1台で大小2台分の働き、ロスのない抽出をお手伝いします。電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1、420W質量:11.5kg 満水時15.5kg最大使用水量:15カップ2、000c.c. 4カップ560c.c.能力:100杯/時間使用濾紙:立ロシ27cm・102ロシ付属品:プラスチックフォンネル#15 1.8Lデカンタ1コ・コーヒーサーバー 500c.c.1コ・102Dセット 2、000c.c.計量カップ。お客様の人数に合わせて1.15杯の抽出が出来ます。 左側は1.4杯の抽出、右側は、5~15杯用のデカンタでの 抽出が出来、ロスのない抽出ができます。繁忙時から、 一息つく時間帯をこれ一台でカバーします。
容量(L)1.8 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 材質ステンレス 質量(kg)11.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×380×470 TKG品番9-0887-0501 TKG品番(2017)6-0795-0601
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。 臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。 丸洗い可能です。
口径(Φmm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220 品名・タイプコーヒーミル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。
仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220 型式ハイカットミル 質量(kg)11(商品質量:12.7) 電源100V/400W(50/60Hz) 能力500g/分(中挽) 容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800 定格電流(A)8/7(50/60Hz) 本体サイズ(mm)275×325×520 定格時間10分 カッターグラインドタイプ
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

加茂箪笥協同組合シリアルナンバー入り
質量(g)1620 容量(g)ホッパー:約35、粉受け:約120、ストッカー:約200 本体寸法(mm)177×128×320 品名・タイプコーヒーミル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

本物のコーヒーは本物の器具から。業務用グラインダーを小型化した本格コーヒーグラインダー。家庭でもお店の味を楽しめます。切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を採用し、ミル刃の回転を少なくして摩擦熱を抑制し、豆への加熱をセーブ。2枚の盤に取り付けたミル刃で切り裂くように挽く為、雑味の原因となる微粉が少なく、均一に挽けるのが特徴。コーヒー本来の風味を損ね難いので、プロのバリスタもこの方式のミルを使用していることが多いです。挽き目はダイヤルで8段階の調整が可能です。粉受けはステンレス製で、挽いた粉をそのままペーパーに入れられるので、使いやすいです。
付属品ホッパー、ステンレス製専用受缶、ホッパーフタ、 クリーニングブラシ 材質ステンレススチール、鋳鉄製カッター 寸法(mm)120×229×337 プレミアムブラウン 質量(g)2300 消費電力(W)120 コード長さ(m)1.8 電源(AC100V)50/60Hz 定格時間(分)5 ホッパー容量(g)最大50(ホッパー・受缶)
1個
53,980 税込59,378
欠品中

消費電力(W)60 電源AC100V(50-60Hz) 容量(g)【ホッパー】60【受缶】60 本体質量(kg)2.3 定格時間5分
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:23×245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265 品名・タイプコーヒーミル アズワン品番64-9287-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

おいしさ設計を装備しながら、低価格。 ギフトにも最適。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、102-D使用 質量(kg)1.1 サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)134×217×244 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コーヒーミル等のクリーニングに非常に便利です。
質量(g)21 本体寸法(mm)17×17×190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

浄水機能付 蒸らしてからドリップ。
容量(mL)700 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様102濾紙 、サイフォンドリッパー使用 質量(kg)1.2 ブラック サイズ5カップ用 電源(V)100 505W 50/60Hz 能力5カップ 約9分 本体寸法(mm)233×130×252 定格電流(A)5 使用量(最大):0.7L
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

貯湯式ならではのスピーディな抽出です。 しずくだれ防止装置、空だき防止装置付き。 本体にコンセントが付いていますので、もう1台ウォーマーを接続すれば、一度に24カップ供給できます。
容量(L)1.7 方式ミル無しドリップ式 材質(サーバー)ガラス 仕様(使用ロシ)立ロシ25cm、給水量400~1700mL 付属品ファンネル#250、1.7Lデカンタ、2000cc計量カップ 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.1 タイプ12カップ用 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)920 能力約60杯/時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×375×420 TKG品番9-0888-0301 TKG品番(2017)6-0796-0401
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

カリタKH-10
エコ商品
材質硬質鋳鉄カッター 質量(g)515 容量(g)ホッパー最大:20、粉受け最大:30 本体寸法(mm)70×170×175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)