ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
浴室ドア、シャワーヘッド、食洗機や加湿器。水まわりに付きやすいカルシウム汚れ。洗浄効果が高いので、頑固になりやすい温泉施設や浴場汚れでも効果を発揮します。タイルなどに付きやすく落ちにくいカルシウム汚れもターゲットにしているのでありとあらゆるみ
仕様●成分:高級アルコール系ノニオン界面活性剤(1%プリオキシエチレンアルキルエーテル)ノニオン界面活性剤(1%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸2%、塩酸8%
アズワン品番65-8991-40
1個(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個(500mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体
液性酸性
アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個(500mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。
簡単かつ短時間にスケールを除去します。
鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。
非劇物商品です。
つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。
成分りん酸、非イオン系界面活性剤
液性酸性
使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
今までの洗剤で落ちない汚れありませんか?その正体は金属石鹸。
シャンプーやボディソープなどの成分と水道水中のマグネシウムが化合してできた蓄積汚れです。
風呂職人は湯垢を溶かす酸を現場で絶妙なバランスで活性剤と配合。
湯垢をスッキリ除去することができます。
商品タイプ詰替え
1個(1000mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤
寸法(mm)70×42×190
質量(g)338
内容量(mL)300
液性酸性
商品タイプ本体
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤
水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます!
皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる
浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に
週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ
クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤
バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に
液性酸性
成分リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)
タイプ泡
シリーズ茂木和哉
寸法(cm)9×5×20.5
香り香料不使用
1本(320mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解!
超進化、ウロコ除去成分約140%UP!
黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去!
水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去!
ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現!
乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG
ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応
容量(mL)700
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去
pH値4.1/5.1
液性酸性
エスコ品番EA119-5WA
比重1.17/1.21
標準使用量保有水量に対し1/6%
外観無色/黄色液体
洗浄時間24時間
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
酸化してしまった油や焦げ付きなどの頑固な汚れに効果を発揮します。
強力な洗浄力なので長期付け置きは不要。
お湯などを使用しなくても水で洗浄が可能。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
1個(500mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分脱イオン水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C=10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパン-1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ‐ノルマル‐ブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5’-ビス(4-クロロフェニル)-1,1’-ヘキサン-1,6-ジイルジビグアニドの2:1塩、3,5-ジメチル-4-クロロフェノール、クエン酸
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
ステンレス製品の高熱による焼けをきれいに落とし輝きを取り戻します。粉のクレンザーのようにゴシゴシこすって傷を付けることも無く、同じ方向に塗りこむだけで焼けを落としていきます。界面活性剤不使用で環境対策にも考慮。
用途ステンレス用品の輝きを取り戻します
成分研磨剤(シリカ、アルミナ、セリウム系鉱物)40%、無機酸、増粘剤
液性酸性
直径×高さ(cm)約5.3×3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
正味量約50g
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、ガンコな水垢汚れ磨き剤です。
2つの酸と微粒子研磨剤の力であきらめていたキッチンの水垢がすっきり落ちます。
超微粒子の研磨剤なので、ステンレスなどを傷つけず、汚れだけを落とす清掃クリーナーシンクや蛇口の水垢汚れに効果を発揮します。
鏡、ガラス、ステンレス製蛇口、御影石、陶磁器タイル、衛生陶器などを磨くのにも最適です。
タレにくい粘性のある液体洗剤です。クリームクレンザータイプ。
用途キッチン用研磨剤
成分クエン酸、研磨材(33%)、スルファミン酸、増粘剤、腐食防止剤
使用方法体調がすぐれない方や、心臓病・呼吸器疾患の方は使わないでください。炊事用手袋、マスク、目の保護に眼鏡を着用してください。荒れ性の方や長時間使用時は、炊事用等の手袋を着用する。作業部分のゴミ・砂を除去するために水拭きをする。容器をよく振って適量をクロスなどにつけ対象物を擦る。汚れが落ちたら水洗いをし水を拭き取る。汚れが残っている場合は作業を繰り返す。使用後は手を水でよく洗い、クリーム等でお手入れをする。異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受ける。※水洗いが不十分な場合、白っぽくなる。素材に悪影響を与えるおそれがあるので十分に洗浄する。
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)50×37×H143
液性酸性
使用場所キッチン
アズワン品番64-1225-93
商品タイプクリームクレンザー
1本(150g)
¥929
税込¥1,022
欠品中
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れを強力に落します。
ハケぬりタイプです。
用途セメント、モルタル、ブロック、レンガ、タイルに発生するエフロ、スケール汚れ落し
成分有機酸、界面活性剤(9%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、ジベンテン(オレンジ)
液性酸性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車内の細かな隙間、シートのゴミを簡単に清掃できます。
用途車内のシート清掃
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)280×30×55
色黒
質量(g)168
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさソフト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード