操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具
セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座
色アンバー仕上げ(アンバー色)
各社対応取替レバーハンドル専用ラッチ
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別間仕切錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
材質フロント/ステンレス鋼
付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本
種別空錠、間仕切錠、表示錠用
寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50
シリーズNOMOS
材質(ケース)鋼
適合扉厚(mm)30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40
材質亜鉛合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
仕様LVSケース錠
適合扉厚(mm)28~40
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
材質アルミ合金
適合扉厚(mm)28~40
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
仕様LVSケース錠
タイプ丸座(セパレート)
適合扉厚(mm)28~40
ディンプルキー:3本付き
バックセット(mm)51
材質アルミ合金
種類レバーハンドル
シリーズNOMOS
適合扉厚(mm)30~40
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
仕様カギなし
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)1M
ハンドルNO.24
仕上メッキ+電着クリアー
機能座:丸座空錠
対応戸厚(mm)29~45
適合扉厚(mm)28~40
材質アルミ合金
寸法(mm)(角芯)7
種類ドアレバー
バックセット可変式です。
用途円筒錠・握玉・レバーハンドル(チューブラ)からの取り替えに。
トラスコ品番225-8374
材質ハンドル:アルミダイカスト(塗装)、座カバー:亜鉛メッキ鋼板(塗装)、座:POM樹脂、ラッチ・ストライク:鋼板(メッキ)(本体部分)、ステンレス(プレート部分)、ABS樹脂(受箱)
長さ(mm)105
色ブロンズ
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)50/60
丸座径(Φmm)66
取付ビスピッチ(mm)42
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
関連キーワード