部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
用途部品の収納・管理に最適。
材質ブリキ(サテン材)
カセットコンロはもちろん電磁調理器でもご使用になれます。収納も小スペースでOK!。アイデア次第で季節や食材を問わずいろいろな料理に使用できます。
材質18-0ステンレス
寸法(mm)(目皿)175×175
高さ(mm)120、(目皿)40、(フタ)30
外形寸法(mm)200×200
板厚(mm)本体:1、蓋:2
フタ寸法(mm)215×215
EBM品番506400
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)9
アズワン品番1-1806-05
1セット(9L)
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に
材質ブリキ
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
開けてすぐ食べられる 7年保存のおいしい缶詰
食品自主衛生管理認証工場(HACCP)の高品質管理基準で製造。
真空加圧製法(加熱滅菌処理)により、安全性が保たれています。
長期安定性についてレトルトパウチ(惣菜保存食)に比べ格段に優れています。
耐食性に優れた2ピース構造のオールアルミ缶を採用し内容物の酸化を抑制。
国産鶏の炙り焼き:国産の鶏肉をしょうゆだれで香ばしく仕上げました。
牛肉大和煮:牛肉を食べやすい大きさにカットし、甘辛く美味しく仕上げました。
いか味付:東北地方で水揚げされた新鮮なイカを、油ベースの甘辛いたれで煮込みました。
さんま味噌煮:脂ののった新鮮な秋刀魚を使用し、厳選された味噌で煮込んだ逸品です。
幅(mm)315
高さ(mm)160
奥行(mm)235
内容量(g)80(1缶あたり)
じっくり焼き上げた、飽きのこないおいしさ
口どけの良い金平糖入りで、唾液が分泌され水分の少ないカンパンを食べ易くしてくれます。
幅(mm)480
高さ(mm)130
奥行(mm)330
1ケース
¥7,198
税込¥7,774
7日以内出荷
じっくり焼き上げた、飽きのこないおいしさ
口どけの良い金平糖入りで、唾液が分泌され水分の少ないカンパンを食べ易くしてくれます。
高さH(mm)110
直径(mm)75
1缶
¥329
税込¥355
7日以内出荷
飲食店様でも使われているような炭を一般のお客様にも低価格で販売できるように開発いたしました。
QRコードから、火のつけ方を読み込めます。
1セット(5kg×4個)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。
フタをすると積み重ねが可能です。
用途角缶専用フタ
仕様積み重ね(スタッキング)可能なリブ形状
材質ブリキ(サテン材)
天を切った一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぐ缶キャップ。
材質ブリキ製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×20
常温硬化タイプの乾性被膜です。
ディップスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途機器のなじみ、組立、焼付防止用、圧入、鍛造
トラスコ品番599-7801
色黒
使用温度範囲(℃)270
容量(L)4
容器缶
主成分二硫化モリブデン、グラファイト、無機系バインダー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
関連キーワード