所定の精度が確保され、個人差がありません。
電極の校正などが不要であり誰にでも簡単に測定できます。
電池やコード等の必要がなく、どこでも容易に持ち運びが可能です。
測定記録の保存ができます。維持費がかかりません。
危険物の類別非危険物
用途コンクリート内の塩分量測定
付属品換算表
用途コンクリート内の塩分量測定
マイゾックスコード211765
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。
学校教材、研究用などに。
付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書
質量(g)約270(電池を含む)
電源006P(9V)×1
表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30
測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)
コード長さ(mm)約1000
表示分解能(%)0.01の塩分濃度
消費電力(mA)約5
使用環境温度(℃)0~50
確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)
プローブ長(mm)120×Φ22
アズワン品番1-6556-01
使用環境湿度(%)80RH以下
温度補正(℃)0~50
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A-5308
味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。
0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。
使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ!
電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。
6段階で濃度レベルを測定
3段階で味付け判定
測定時間約5秒
つり下げられるフック穴付
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
広範囲測定0.1~10.0%です。温度自動補正付です。平均値機能付です。オートパワーオフ機能付です。
用途塩分の濃度測定に。
測定範囲(%)0.1~10.0
トラスコ品番423-9903
材質ABS樹脂
高さ(mm)148
質量(g)145
電源積層型9V乾電池×1個(付属)
プローブΦ16×198mm
測定方法電気抵抗式
分解能0.1%
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)62×24×148
TKG品番9-0631-0101
TKG品番(2017)6-0563-0301
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽くて便利な使い捨て生コンテスターです。
工事現場、試験室の合理化、省力化に役立ちます。
高品質ブリキ製です。
めんどうな掃除や組み立て不要です。
便利な記録スペースがあります。
冷間圧延鋼板製です。(水平レベル合わせでも信頼を発揮できます。)
用途コンクリートの供試体型枠
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。
センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。
塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。
オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能)
AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。
トラスコ品番331-9661
質量(g)135
電源単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147
測定範囲(%)0~10
分解能0.1%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
脱型が安全でスムーズです。
叩いても変形しません。
製品重量が軽く運搬が楽です。
使用後、焼却処理ができ焼却炉を傷めません。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格A 5308
ボタン1つで塩分濃度計測から導電率(EC)測定に切り替えることができます。
コンパクトで携帯に便利です。
ホールド機能付です。
自動温度補償(ATC)機能付です。
導電率測定機能付です。
液体温度測定機能付です。
防水構造なので水に濡れても安心して使用できます。
仕様自動温度補償(ATC) あり最小表示(分解能) 塩分濃度:0.1% 導電率:1μS/cm 温度:0.1℃防水構造 保護等級IPX5(いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない)オートパワーオフ 約8分
測定範囲塩分濃度:0~8.0% 導電率:0~200mS/cm 温度:0~60℃
質量(g)114
外形寸法Φ40×185mm
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。
塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。
センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。
IP67の防水性能※ですので水洗いができます。
※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。
自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。
食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67
付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]
材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25
測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃
材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理
質量(g)約67(電池含む)
電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]
外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm
最小目盛0.001
使用環境4 ℃ ~ 40 ℃
保証期間1年
電池寿命約2年(1日30回使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
転写により『逆文字として』情報を残すため、追加筆などによる不正を防ぎ、強度試験時まで厳格に保管可能。
NETIS登録番号〔No.CB-120005-VE〕
用途供試体改ざん防止
仕様100枚入
使用方法1.QC版に供試体作成時の情報を記入します。2.記入したQC版を供試体型枠の内側に貼り付けます。3.供試体型枠に生コンを投入し、硬化したら型枠をはずします。4.供試体に文字が転写され、情報が残ります。
マイゾックスコード219238
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。
高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。
寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。
熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠
付属品開口治具1個、フタ6個
材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂
規格JIS A 5308 適合品
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100
マイゾックスコード215812
1箱(60個)
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
軽い力で缶のプルタブ・プルトップ・ペットボトルが簡単に開けられるオープナーです。コンパクトなので、持ち運びや収納に便利。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ナイロン(耐熱温度170℃)
寸法(mm)約134×45×12
質量(g)約30
適合範囲(外径)(Φmm)(キャップ)30~32
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
缶切り、栓抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど、1台3役のオープナーです。
材質本体:普通鋼(メラミン焼付塗装)/刃部:普通鋼(クロムメッキ)/起こし:普通鋼(ニッケルメッキ)
寸法(mm)約124×17×12
質量(g)約50
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
1セット(25枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
材質ハンドル:EVA樹脂
全長(mm)153
耐熱温度(℃)60
EBM品番5831000
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
缶切り、栓抜き、コルク抜き、プルタブ・プルトップや缶の蓋おこしなど1台で4役のオープナーです。
材質金属部(缶切・栓抜・起こし):普通鋼(クロムメッキ)/コルク抜き:鉄(ニッケルメッキ)/本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約150×18×15
質量(g)約40
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークカーゴパンツ。
右脇ポケットにはコインポケットを装備。ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、農作業
混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
種別カーゴパンツ
機能ストレッチ・消臭効果・ウエスト調節
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
色ブラック
規格USB3.1規格正規認定品
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器
データ転送速度最大5Gbps
メッキ(プラグ)金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状Type-C
メス形状USB3.1 Standard-A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480 (理論値 )
オス形状USB Type-C端子
メス形状USB2.0 micro-B
動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークスラックス。
ループにはキーホルダーなどを留められるDカン付き。
ウエストを好みのフィット感に調節できる、面ファスナー付きアジャストタブ。
股下裏には消臭テープが縫い込まれています。
混率(%)綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
種別スラックス
機能ストレッチ・消臭効果・ウエスト調節
本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2 Gen1(USB3.0)対応で快適なデータのやりとりが可能です。UASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。また、「ロジテックオリジナルツール」
を無償ダウンロード提供。
※LGB-PBSU3Sは、「HD革命Copy Drive Lite」が添付されておりますので、HDD/SSDの換装にも最適です。
仕様冷却ファン:無し、盗難防止:無し
対象パソコンUSBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel Macシリーズ
対応OS【USB3.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)【USB2.0接続時】Windows 10、8.1、7、macOS Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、High Sierra(10.13)、Sierra(10.12)、Mac OS X(10.11、10.10、10.9、10.8)(※対応OSはいずれも日本語OSに限ります。)
コネクタ形状USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/microB×1
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
材質(カラー)(筐体)ブラック
設置位置水平
入力電圧DC+5V(USBポートより供給)
プライバシーフィルター装着キット:8個の粘着マウント用タブ(大2個/小6個)、12個の粘着ストリップ(短6枚/長6枚)、モニター/ベゼルのクリーニング用クロスを含む。注:本製品は装着用キットのみでプライバシーフィルターは含まれません。粘着ストリップ:ノートPCやモニターの画面に覗き見防止フィルムを固定する取付けキット。長期的に固定する用途に適した粘着シール12枚入り。接着剤の跡を残さず簡単に貼ったり剥がしたりできるスクリーンプロテクター用粘着ストリップ採用。マウント用タブ:粘着性スライドマウント用タブをモニターベゼルに取付けることで、覗き見防止シートの艶消/光沢面の変更が可能。また、複数のモニターにタブを取り付け、プライバシーフィルター対応仕様にセットアップすることも可能。大2個と小6個のホルダータブ含む。高い汎用性:PRIVSCNMONおよびPRIVACY-SCREENシリーズを含むStarTech.com社製プライバシーフィルターはもちろん、他社製プライバシーフィルターにも使用可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
セット内容粘着ストリップセット (大6枚、小6枚)、マウンティングタブセット (大2個、小6個)、拭き取り布
長さ(mm)103
幅(mm)83
高さ(m)1
質量(g)16
保証期間2年間
色クリアー
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
データ転送レーザー距離計
測定画面の撮影ができるカメラ機能
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送
測定範囲傾斜測定0~360°
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-20~+70
防塵防水性能IP54
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)
質量(g)210(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28
付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル
測定範囲(m)0.08~150
関連資料(1.74MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
データ転送レーザー距離計
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
最大測定距離100m
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送
測定範囲傾斜測定0~360°
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-20~+70
防塵防水性能IP54
電源単3アルカリ乾電池×3本
メモリー数50
質量(g)230(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28
付属品本体、キャリングケース
測定範囲(m)0.08~100
関連資料(1.74MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
色クリア
質量(g)約100
間口(mm)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
太めで持ちやすい。こだわり設計で持ちやすさを追求したボールペン型のタッチペンです。
長さ(mm)約140
色ブラック
直径(Φmm)ペン約10
材質(本体)アルミニウム
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
アズワン品番64-9713-49
材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維
ペン先径(Φmm)約5.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。
用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
色ホワイト
長さ(m)-
コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB microBコネクタ(メス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1stgeneration)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
アズワン品番64-4041-10
インターフェイスLightning
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!!
ライトゲーム用プロテクトメジャー40がバージョンアップして登場。両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。
120、60よりも幅を10cm縮小し、よりコンパクトなサイズでアジングやメバリングに最適。
収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。
またカラビナが取り付けられるタブによりバッグのDカン等に取り付け可能。
材質(本体)PVCターポリン
寸法(cm)20×47(メジャーサイズ40)
軽いタッチで超反応!
ペン先に高密度ファイバーチップを採用し、超感度を実現したスマートフォン用タッチペン。
長さ(mm)約115
色ブラック
直径(Φmm)ペン約9
材質(本体)アルミニウム
対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)シリコンゴム・ナイロン繊維
商品タイプ本体
ペン先径(Φmm)約6
対応タッチパネル方式感圧式
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
補給燃料の携行缶です。特に安全性を第一に考案した商品です。内面、亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので防錆体制に優れています。
用途長距離ドライブ、小型船舶、農耕用、工場現場用
材質電気亜鉛めっき鋼板
色赤
規格消防法適合品日本工業規格
危険物の類別非危険物
操作しやすい大型つまみを採用。持ち運びに便利な取っ手付き。ワイドFM対応。
赤いランプでベストチューニングを確認できる同調ランプ付き。
大音量でしっかり聞こえる直径10cmスピーカー搭載。
用途FM・AMラジオの試聴に。
仕様(受信バンド)FMワイド・AM
受信周波数FM:76MHz-108MHzAM:530kHz-1620kHz
付属品電源コード×1
色ブラック
質量(g)約860(電池含む)
電源単3形乾電池×3、家庭用電源
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)223.5×126.5×62
スピーカー出力(mW)640
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)100
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ミニ
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ