カーテンの吊り下げ位置を5mm単位、最小20mm、最大55mmの間で調節できます。ジェットイノウエ製のカーテンランナーに適合します。
用途内装パーツ
材質樹脂
1セット(10個)
¥349
税込¥384
当日出荷
用途内装パーツ
材質スチール
ネット類にパチンとセットするだけでネットをロープに吊るせるようになります。
ネットとロープにセットすることでカーテンのようにスライドすることも可能になります。
確実に見た目もすっきり仕上がります。
パンチタイプです。
用途寒冷紗、遮光ネット、防風網等のネット吊り具。
種類はさみ式吊り具
幅(mm)30
色黒
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。
カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
許容荷重(N)0.98
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質本体・車/ポリアセタール、リング/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)10(1個吊当り)
適合レールMTP20レール
吊車単車
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。
トラスコ品番320-3573
材質胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、リング/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)15(1個当り)
適合レール10Mレール
吊車単車
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
丈夫な鉄製のカーテンフック。閉めるとフラットになる、プレーンタイプのカーテンに仕上がります。
天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様のAフックタイプです。
材質鉄
仕様90mmテープ用
材質ポリアセタール
対応75mmテープ
1袋(8本)
¥549
税込¥604
当日出荷
間仕切りシート専用フック。ロープを張った後でも取り付け簡単!
材質スチール
オーソドックスな形の真鍮製カーテン用フックです。狭い窓枠にも対応可能です。
レトロでアンティーク風なデザイン
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×20
サイズS
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
Sフック等を引っかけるリングタイプ。
用途間仕切りビニールカーテン吊り下げ用。
材質本体・車/ポリアセタール、スナップ/スチール(ユニクロ)
耐荷重(kg)10(1個吊当り)
適合レールMTP20レール
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
オシャレなデザインをした中型真鍮製カーテンフックです。
レトロでアンティーク風なデザイン
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
サイズM
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×55×33
角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。
カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ!
レトロでアンティーク風なデザインです。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.1×16 2P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×46
飲食店や店舗など、シーンに応じて自由にカット可能な防炎加工のビニールカーテンです。吊り下げフック・伸縮棒(ワイヤー等)の両方のタイプでお使いいただけます。受付窓口やオフィスだけでなく、飲食店やコンビニエンスストア等でもご安心してお使いいただけるよう、防炎加工を施しております。クリア素材のため見やすく快適にお使いいただけます。
本体サイズ(mm)W1600×H1200×D2
穴径(Φmm)7
材質防炎PVC
色553
仕様棒状通し穴:60mm
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。
フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。
パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。
材質ABS樹脂
窓からの寒さ暑さを特殊カーテンでガード。目隠し・断熱・UVカットに優れた帝人のエコリエを使用。付属のカーテンフックで吊り下げるだけ。暑い夏や寒い冬にリビングの大きな窓は暑い夏は熱が入り込んで室温を上げてしまい。気温の下がる冬には低い外気が窓を冷やして室温を下げてしまいます。カーテンを引きその対策をするのですが「遮熱」の効果には限界があります。本製品はカーテンレールに吊り下げて室内の保温と外気からの温度熱を遮熱する目的のレースカーテンです。生地は帝人フロンティアが開発した「ecolier(エコリエ)」を使用。特殊なセラミックを練り込んだ糸で通常のポリエステル繊維に比べ。束が隙間無くまとまっている密度の高い繊維になっていますので強力な遮熱効果を発揮してくれます。その性能は帝人フロンティア調べでも上昇温度の場合が約10℃。下降温度の場合が約1~3℃抑えることができることがわかっています。夏はお部屋の冷房を入れても窓に差し込む太陽からの熱にさらされます。冬も同様でお部屋の暖房を入れても外気に冷やされた窓ガラスが部屋の空気を冷やします。本製品があるだけで熱気や冷気を遮断する効果を高めることができるので室温を安定させ快適にすごせます。さらに冷暖房に必要な電気代やガス代などを抑え。省エネ光熱費の節約にも大きく貢献することでしょう。生地の外側(部屋外へ向く面)はミラーレースタイプなので日中に目隠し効果を発揮します。※一般社団法人日本繊維製品品質技術センターによる。試験結果付属のカーテンフックを使用してカーテンレールに吊るすだけなのでカンタンです。
ポリオレフィン系樹脂ポリファインを採用した環境対応型のカーテンフックです。
材質(フック)ポリファイン
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7107
寸法(mm)カン下:52
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)10kg
質量(g)21
耐荷重(kg)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D40
トラスコ品番282-7115
寸法(mm)カン下:50
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)12kg
質量(g)39
耐荷重(kg)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種D40レール
表面処理クロームメッキ
主材質樹脂・スチール
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
50mmの長さ調節ができるスライドフック。微妙なカーテン丈の調節で美しいカーテンに仕上がります。
A・Bフック兼用です。Aフック…天井付けやレースカーテンなどレールが見える仕様。Bフック…正面付けや厚地カーテンなどレールを隠す仕様
材質ポリアセタール
寸法(mm)75
1パック(8本)
¥299
税込¥329
当日出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種SGレール
主材質ステンレス
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
適合機種D30レール
表面処理クロームメッキ
主材質樹脂・スチール
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
材質ステンレス
寸法(mm)コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)20
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
Sカン不要、ハトメに簡単に取付、取外可能なランナーです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
材質スチール/ユニクロ
寸法(mm)コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)20
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。
フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。
ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。
ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。
タイプシングル
長さ(mm)1820
セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個
安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B
医療・病院向けネットと本体を分けて洗える既製カーテン。ネットと本体を組み合わせるから本体のみ交換できるセパレート間仕切りカーテン。手に触れる汚れの目立つ生地部分だけ外せて洗えるので、清潔にご使用頂けます。生地のみストックしておけば、洗濯中でも取り換えラクラク。洗濯する際は、フックを外し洗濯ネットに入れて洗ってください、脱水は水気が切れる程度で、フックを取り付け吊るし干し乾燥してください。洗濯機の容量を守り取扱い説明書に従って洗濯してください。
仕様●サイズ:幅3000×長さ430mm●素材:ポリエステル100%●生産国:日本●付属品 フック付(21個)●機能1:防炎加工(AO030186(イ))●機能2:制菌加工(SEK赤ラベル)●:洗濯機洗い●機能4:F☆☆☆☆
アズワン品番65-3660-74
1枚
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等の吊下げに。
材質スチール/ユニクロ(フック:ステンレス)
寸法(mm)コロ径:26、カン下:56
許容荷重(kg)30
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
真鍮製のクリートです。本来はロープを結び付けて使用する金具ですが、横向きに取り付けて額などを飾るフックとして使ってもオシャレ!。また、カーテン用フックた扉の引手として使ってもこだわりを感じさせてくれます。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
種類フック
表面処理(本体)磨き
関連キーワード
1
2
次へ