リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適
使用温度範囲(℃)-20~120
色黄褐色
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
特性潤滑
商品タイプリチウムグリース
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。
潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。
また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。
温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。
使用温度範囲(℃)-25~120
液色クリーム
ちょう度No.2
主成分リチウム石けん基グリス
キャップ色グリーン
二硫化モリブデンを配合したグリースなので長期間の使用に耐えられます。
ベアリングの摩擦防止、給油間隔の延長に効果を発揮します。
耐熱性、機械的安定性に優れているので高速回転でも軟化流出しません。
耐水性に優れているので水か混入しても、錆が発生しません。
用途ハブベアリング、その他各種ベアリングに充填。
ちょう度No.2
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-20~150
危険物の類別非危険物
1缶(2.5kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
リチウム石けん基グリースで、極圧剤、酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系極圧万能グリースです。
自動車・建設機械・産業機械の軸受、粉砕機・プレス機械などの振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑に最適です。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。
用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)
成分鉱物油
色黒
タイプ蛇腹式カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~150
ちょう度No.2
危険物の類別非危険物
特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。
ちょう度2号
色灰黒色
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
特性耐荷重性
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応(0.1MB)
あらゆる汎用リチウム石けんグリースから切替可能です。
極圧性、せん断安定性、酸化安定性、耐水性、防錆性に優れた万能グリースです。
ちょう度No.2よりも硬いグリースです。
No.2グリースのタレで困っている箇所を改善可能です。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。
用途万能(マルチパーパス)グリースとして、あらゆる産業用途に使用可能です。転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途産業・荷役・建設・運搬機械の歯車や摺動部に使用可能
トラスコ品番129-2395
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGEV 2はリチウム-カルシウム石けんを使用した、鉱油ベースのグリースです。極めて高粘度のオイルを使用していることと二硫化モリブデンおよびグラファイトの含有量が高いことから、高荷重、低回転速度、重度の振動といった最も厳しい条件下でも卓越した保護を提供します。
用途回転ドラムのトラニオン軸受。回転炉およびドライヤーのサポートおよびスラストローラー。バケットホイールショベル。旋回輪軸受。高圧ローラー圧延機。粉砕機。転炉軸受
トラスコ品番564-4543
色黒
使用温度範囲(℃)-10~+120
容量(kg)0.4
ちょう度2
容器カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
グリースガン用カプラセット(JAE5K)の補給部品。密閉型のベアリングや機械ジョイントなど狭く奥深い個所への注油に最適。
用途グリースの注入作業。
全長(mm)59
質量(g)4
先端径(Φmm)1.65
危険物の類別非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプカルシウム石けんグリース
外観褐色バター状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
走行中の摩擦熱やブレーキから発生する熱の履歴を受けても、グリースが軟硬化することがありません。
高温下でも酸化による劣化が小さいため、長期間使用することができます。
グリース構造が強いので、ベアリング内で強いせん断を受けても大きく軟化することはありません。
高荷重に耐える強い油膜を形成するため、ベアリングの摩耗、焼付きを防ぎます。
付着性が非常に良いため、ベアリングからの飛散が少なくハブによく留っています。
水に洗い流されたり、乳化することが少ないので、水と接触する場所でも使用できます。
ベアリングやハブをさびから守ります。
特性耐荷重性、付着性、防錆性、焼付防止
外観淡褐色軟膏状
危険物の類別非危険物
石鹸基リチウム
粘度(mm2/s)14.92(基油・100℃)
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.3
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性
増ちょう剤リチウム石鹸
トラスコ品番836-3283
使用温度範囲(℃)-20~130
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGWM 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した合成鉱油を基油とするグリースです。高荷重、湿潤環境、温度変動といった条件下のアプリケーションに適しています。
用途風力タービンのメインシャフト。高耐久性オフロードアプリケーション。雪にさらされるアプリケーション。船舶およびオフショアアプリケーション - スラスト球面ころ軸受アプリケーション
トラスコ品番564-6050
色薄茶
使用温度範囲(℃)-40~+110
容量(kg)0.4
ちょう度44928
容器カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGGB 2はリチウム-カルシウム増ちょう剤を使用した、生分解性、低毒性、合成エステル油を基油とするグリースです。特殊な組成により、環境への影響が重要視されるアプリケーションに適しています。
用途農業および林業機械。建設および地ならし機械。鉱業機械およびコンベア機器。水処理およびかんがい - 水門、ダム、橋 - 連結機構、ロッドエンド、すべり軸受
トラスコ品番564-4531
色オフホワイト
使用温度範囲(℃)-40~+90
容量(kg)0.4
ちょう度2
容器カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。SKF LGHB 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した、鉱油を基油とする高粘度グリースです。高温と超高荷重に耐えるように組成された本グリースは広範な用途に適しますが、特にセメント産業、鉱業、鉄鋼業に好適です。添加剤は含有しておらず、超高圧特性は増ちょう剤の構成成分によって得られます。
用途鋼鉄の上に鋼鉄を使用したすべり軸受。パルプ・抄紙機。アスファルト振動スクリーン。連続鋳造機。最大150 ℃ (300 °F) で運転されるシール付き球面ころ軸受。鉄鋼業のワークロール軸受。フォークリフトのマストローラー
トラスコ品番564-4571
色茶
使用温度範囲(℃)-20~+150
容量(kg)0.4
ちょう度2
容器カートリッジ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途※こちらは交換部品です。単体でのご使用はできません
※適合をお確かめください
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度260
液色淡褐色
特性耐熱性、防錆性
仕様カートリッジ
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用目的潤滑
主成分精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号
色黄褐色
成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤
適合2-WAY 80 グリースガン(G301)
種別リチウム
使用温度範囲(℃)-25~+120
容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)
使用目的潤滑、除湿
グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファ
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:133.4mm●幅:133.4mm●深さ:42.5mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:111.1mm●コード番号:213-3017
アズワン品番65-8051-06
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:111.1mm●幅:111.1mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:92.1mm●コード番号:213-2985
アズワン品番65-8050-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/4インチ●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-3089
アズワン品番65-7974-66
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
。グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:127mm●幅:127mm●深さ:39.72mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:104.8mm●コード番号:213-2991
アズワン品番65-8051-09
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
。グリースニップル及び取付説明書付属。RHP - 自己潤滑、鋳鉄、カートリッジユニット。メートル法及びヤードポンド法単位のシャフトに適合するシールドベアリングユニット。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:161.9mm●幅:161.9mm●深さ:46.07mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:136.5mm●コード番号:213-3039
アズワン品番65-8050-50
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード