軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)3
質量(g)150
寸法(縦×横)(mm)19×19
全長(mm)1000
仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付
材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ
寸法(mm)65×65×13mm
質量(kg)1.4
軽くて切断加工が容易なABS樹脂を発泡させた押出し成形品です。角部分にはR2面取り、両端はR3面取り。
用途室内での角部分の保護などに使用されています。
材質ABS樹脂
長さ(mm)2000
厚さ(mm)3
質量(g)210
寸法(縦×横)(mm)25×25
両面テープ貼り
用途屋内用
材質アルミ
仕上樹脂コーティングモアホワイト
倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。
安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます
オール樹脂性でリサイクルが可能です。
用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保
色イエロー×ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)7.7
取付け方法設置タイプ
こんなお得な商品も!

コーナークッション 反射付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止に役立ちます。裏面は両面テープで簡単に貼り付けができます。
用途駐車場や危険な角に。
幅(mm)275
長さ(m)2
厚さ(mm)6
質量(g)430
形状平型
基材塩化ビニール(PVC)+発泡ポリエチレン
取付け方法貼付タイプ(粘着材付)
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。
耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。
人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に
材質本体:PVC、当て板:スチール
長さ(mm)1000
タイプ直角コーナー
テーブル・什器等家具、内装仕上等の出隅・コーナー衝撃緩衝・危険防止にオススメです。
両面テープで簡単に施工でき、テープの透明度が高いためきれいに仕上げることができます。
材質軟質PVC
色クリア
吊戸棚用コーナーガイドです。
角を保護します。
1セット(2個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
材質の種類が多岐にわたるモール素材にすべて対応できる両面テープです。光モール社製のモール材はすべて接着可能です。貼る相手側も多用途に対応でき強力に接着するから、屋内ならコレ1個でほぼ対応可能です。透明度が高いので、透明PETアングルやガラス、アクリルに貼っても目立ちません。
用途接着できる素材:モール材側/硬質PVC,ABC,PS,PP,PET,EVA,木材、アルミ他各種金属。相手側:塩ビクロス、金属、木材、ガラス、プラスチック(PP,PE含)
長さ(m)6
使用温度(℃)接着後:-10~80
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属、PP・PE
主なワークパーツ
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適
材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)
厚さ(mm)13
幅(mm)65×65
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
タイプ直角コーナー用
寸法L(mm)1000
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(当板)スチール
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材
付属品両面粘着シール
材質半透明軟質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
用途ガラス棚板コーナー保護用透明クッション材
付属品固定用両面テープ
適合3~10R
材質ソフトアクリル
厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ形状L型90度曲げ
材質鉄製(STKM)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2.3
全長L2(mm)290
パイプ形状L型90度曲げ
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長L1(mm)210
肉厚t(mm)2
全長L2(mm)290
軽トラックの荷台からの積み降ろしの際、上部を保護するとともに積み荷も守ります。
両面テープで取り付けが簡単。適度な弾力性。耐寒、耐熱、耐候性に優れる。ショック軽減、傷防止、すべり止め効果がある。
用途軽トラックの荷台ののアオリ部の保護と積み荷の保護用に。
付属品両面テープ1個
厚さ(mm)3
色黒
高さ(mm)45
長さ(m)6.5
包装形態箱入
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。
地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。
組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。
持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。
使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。
出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。
2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。
アズワン品番67-3047-98
1枚
¥19,305
税込¥21,236
6日以内出荷
建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!
タイプ直角コーナー用
寸法L(mm)2000
主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)
材質(当板)スチール
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。
材質発泡ゴム
長さ(mm)900
色黄/黒
取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。
強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。
色イエロー
幅(mm)50(内寸の一辺)
長さ(m)1
厚さ(mm)16
質量(kg)1.2
トラスコ品番294-7501
種別貼付タイプ
材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)
形状L字型
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)8.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
粘着タイプ超強力
被着材の素材PP・PE
主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷
Colulu(コルル) コーナーガード コーナークッションは、誤って口に入れてしまっても安全な素材を使用しており、第三者機関による検査もクリアしたコーナークッションです。有害物質を含まないため、赤ちゃんにも安心してお使いいただけます。厚さ0.1mmの薄型両面テープで角にピタッと密着し、隙間からゴミが入りにくく、剥がれにくい仕様です。テープ幅が1.45mmで伸びにくく、貼るときにヨレたりせず、初めての方でもきれいに取り付けられます。取付たい角のサイズに合わせて、はさみで簡単にカットできます。
用途保育園やキッズスペースなど、子どもが多く集まる場所の安全対策をしたい方、初めての育児で安全対策を始めたい方、ハイハイやつかまり立ちが始まった赤ちゃんがいるご家庭に。
セット内容【ベビーガード】5m【コーナー用ベビーガード】8個【両面テープ】11m
クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
セット内容本体、専用両面テープ
材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材
形状コーナー
幅(mm)約35
厚さ(mm)約3.5
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質軟質塩化ビニール
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
トラ模様の部分には反射テープを使用していますので夜間でも危険防止.、視認性を向上させます。裏面は全面両面テープで簡単に貼り付けができます。パッと目を引き安全や清潔を促す豊富な色展開。
用途駐車場、仮囲いやコーナー部への安全性向上、事故防止に。
材質塩化ビニル(PVC)+発泡ポリエチレン
形状平型
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(両面テープ)
セット内容本体×1、両面テープ×1
材質NBR
形状コーナー
寸法(mm)2mロール:30×2000×10
長さ(m)2
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
厚みのある砂場枠なので、クッション性があり高い安全性を確保しています。
特殊配合製品なので耐久性に優れ長期間の使用が可能です。
簡単に施工できますので、大変経済的です。
色ホワイト
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×48×(300×300)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
反射タイプのコーナーガードです。500mmピッチで目盛りがついているため、カットが可能です。
用途駐車場や危険な曲がり角に。
材質塩ビシート、発泡ポリエチレン
幅(mm)270
厚さ(mm)6
長さ(m)2
取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
色クリアーブラウン
材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など
材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板
寸法L(mm)1000
寸法D(mm)16
寸法W(mm)65×65
取付穴径(Φmm)8
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質【粘着剤】ゴム系粘着剤【反射テープ】PETフィルム【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤
長さ(mm)250
1パック(2本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
テーブルの角でのたんこぶ防止
幅(mm)45
高さ(mm)17
質量(g)32
奥行(mm)45
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
材質ステンレスSUS304 #400 研磨品
角度(°)45
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)1.5×60×30
用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
材質PVC+発泡PE
厚さ(mm)約5
本体質量(g)約50
粘着付。コーナーの保護・キズ防止に。
材質NBRスポンジ(発泡ラバー)
厚さ(mm)8
寸法(mm)70×70×30
色グリーン
質量(g)13
内幅(mm)67×67
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ