商品豆知識
カール・ラガーフェルド公式ライセンス品ポータブルモバイルバッテリーです。持ち運びに便利な、8mmの薄型・コンパクトボディーです。高出力2.1Aなので、スピーディーにスマートフォン等への充電が出来ます。表面は手触りの良いマットな質感で、カールのイラストが存在感抜群!
用途4000mAh モバイルバッテリー
出力DC 5V 最大2.1A
バッテリー容量(mAh)4000
付属品USB-microUSBケーブル
入力DC 5V 最大2.0A
メーカーカール・ラガーフェルド
機能ショート、過電流、放電防止、4段階LEDインジケーター
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
関連キーワード