7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROXXON(プロクソン)カービングプロ用替え刃
エコ商品
セット内容9mm平、9mm丸、4mm角、9mm平丸、6mm丸 適合本体カービングプロ(No.28640) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
4,998 税込5,498
翌日出荷

サムライレジェンドカービングバー 12R
エコ商品
チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch マウントマルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェンソーカービング専用バー。先端半径7.0mmの極細、細かな作業に最適です。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。
用途チェンソーカービング 適合25AP-68E 仕様先端7R、ソリッド、ステライトハードノーズ、シングルマウント 厚さ(mm)3.8 ピッチ1/4inch 長さ(cm)30 マウントシングルマウント(国産、ハスクバーナ専用) ゲージ0.05inch RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)12
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TD
エコ商品
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり 安全装置チェーンブレーキ標準装備 スパークプラグNGK CMR7H 燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)4 排出ガス対策型3次規制適合 オイルタンク容量(mL)140 燃料タンク容量(cc)190
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEAN WELLRSP-750シリーズ
エコ商品
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途 パッケージカバー付 出力電圧(V)48dc 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)753.6 奥行(mm)41 幅(mm)127 出力数1 出力電流(A)15.7 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 温度(℃)-30~+70 質量(g)1600 形状カバー付 長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープ、 30 m RS Pro E ガラス繊維ウェビングのご紹介です。絶縁ライニング又はシールとしてのラッピングに最適です。このテープは、化学的な安定性に優れているため、ほとんどの腐食性物質やオイルに対する耐性があり、過酷な環境での使用に適しています 特長と利点: RS Pro E ガラス繊維製ウエディングテープは、現地での修理で絶縁、シーリング、補強として使用するのに最適です このテープにはボルト用の穴が開いているため、すばやく取り付ける必要がある場合に時間と労力を節約できます このテープは、化学薬品、溶剤、油に対する優れた耐性を備えており、またカビのような細菌の増殖の影響を受けません。その結果、腐敗することがないため、過酷な環境での使用に最適です Coil 長: 30 m 用途: RS Pro E ガラス繊維ウェビングテープは、最大 9 ミクロンのテクスチャ加工の連続ガラス繊維製です。これらの繊維はより粗い繊維より皮のかなり少ない刺激を引き起こす。 RS Pro を選ぶ理由 ボルト用テープの穴 優れた化学的安定性 ほとんどの腐食性物質からの攻撃に対する耐性 ガスタービン及び蒸気タービンの絶縁 断熱ライニング 排気管のラッピング フランジ結合RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材料 = グラスファイバーヤーン動作温度 Max = +550℃長さ = 30m幅 = 50mm厚さ = 6mm密度 = 600→800kg/m3難燃性 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷