「カーブ 扉」の検索結果
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。伸縮扉用単車は溶接直付けタイプの単車です。
トラスコ品番127-9254
材質本体・戸車:スチール
質量(g)240
2018年トラスコ掲載ページ2 1092
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
下部に使用するレールです。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。
半径R(mm)900
材質SUS304ステンレス
呼称3号
仕上ヘアーライン
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。
軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ単車(カーブレール用)
吊車単車
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
タイプ複車(直線移動用)
吊車複車
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
手で簡単に曲がるから取付が簡単。
付属の金ノコで簡単に切れますので、長さの調節も簡単です。
取付金具やランナーなど必要な部品もセットされています。
用途内装パーツ
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。
【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。
【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
種類セット品
ブロックタイプSHS-R,SHS-LR
サービス分類オーダー・加工
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D40
トラスコ品番457-4877
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)50kg
質量(g)970
レール長さ(mm)800×800×500R
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
1本
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として。
全長(mm)976.5
トラスコ品番381-4637
材質スチール(SGCC)
質量(kg)1.6
耐荷重(kg)100
カーブ内R(mm)600
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。
材質鉄
色黒
取手取手
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)800×800×500R
適合D40
許容荷重(kg)50kg
耐荷重片開きで50kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
カーブ半径(mm)500
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。
材質本体・戸車/スチール
吊車複車
用途一般住宅の他、オフィス、集会所等の可動間仕切用
顔を上げなくても自然と後ろの様子が確認できます。
操作盤側の扉に貼るだけでエレベーター内が見え、背後の不安解消に役立ちます。
付属の両面テープで貼るだけ、簡単に設置できます。
用途エレベーター内の背後不安解消に。
トラスコ品番206-3338
形状角型
幅(mm)196
厚さ(mm)0.7
材質/仕上ミラー:ポリカーボネート
高さ(mm)80
質量(g)15
取付け方法両面テープ止め
像の大きさ(曲面R)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
【超軽量】【くっきり映る】【マグネットで付ける・立てるの2WAY】。割れないフィルム素材を使用した姿見です。ガラス不使用なので、災害時のガラスの飛散を防げて防災対策としても安心。子どもやペットのいるご家庭でもけがの心配がなく、安全にお使いいただけます。軽量で持ち運びがラクにでき、移動も簡単です。マグネットタイプで玄関扉などに簡単に貼り付けられます。専用ふき取りクロス付きです。(マグネットタイプラインナップ)(cm)。・幅28×高さ35。・幅28×高さ90。・幅28×高さ115。・幅28×高さ150。・幅50×高さ160。※壁掛タイプ(型番 KWM-)もございます。
付属品マグネット、ふき取りクロス
色シルバー
ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。
材質ステンレス製
吊車単車
フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。
車の外周に樹脂使い、静かに軽く開閉できます。
用途扉を吊る車として。
耐荷重(kg)102/個
トラスコ品番381-4491
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.6
適合レールN20HR
吊車複車
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ベアリングを内臓し、車の外周に樹脂を使用しているため、静かに軽く走行します。フレキシブルに動くボルトで常に各車輪に均等に荷重がかかり、カーブレールでも走行可能です。車の外周に樹脂使い、静かに軽く走行します。
用途扉を吊る車として。
トラスコ品番855-8688
材質スチール(SPHC)
質量(kg)0.62
品名ドアハンガー用複車
耐荷重(kg)200
適合レールN40-HR
2018年トラスコ掲載ページ2 1096
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。
取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)
タキゲンコード24650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
錠前と一体型の取手を採用。手のカーブになじむ、丸くソフトなデザインをしています。 また、上下2点ラッチ扉を採用スムーズに開閉でき、収納物が飛び出しにくい構造になっています。
付属品名札差し付、エアホール付、パイプ固定、上棚1枚、下棚1枚、鏡、ネクタイかけ、傘立、滴受、Sカン10
材質本体・扉/スチール製、メラミン焼付塗装(ホワイト色)、取手/ABS樹脂(抗菌加工)
質量(kg)48
色ホワイト
タイプ多人数用
耐荷重(kg)ハンガーパイプ:35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)808×436×1626
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)808×436×1626
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。
材質スチール
質量(kg)0.1
ボルト径M12
首下長(mm)45
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
表面仕上げバレル研磨
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)473
表面処理ベース:電着塗装
1個
¥4,647
税込¥5,112
当日出荷
充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。
各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。
充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。
充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。
取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。
日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド
材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げベース/電着塗装
タキゲンコード24710
1個
¥6,007
税込¥6,608
当日出荷
CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。
充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。
各車両メーカーのCCIDに対応可能です。
本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
C-1459のスペーサーとして屋外コンセントの高さに合せ調節できます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ)
材質ポリアミド6(PA6)
タキゲンコード24586
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。
用途獣害防止柵
カラー扉がおしゃれでスタッキング可能な省スペースロッカー!
仕様完成品、配線穴あり、連結金具付き
材質スチール
質量(kg)6
タイプ1人用
人数1人用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×350
鍵シリンダー錠×2本付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)400×450×350
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)360×420×320
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234
ステー種類トルクステー
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕上ニッケルめっき
付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受部にベアリングを使用した高性能タイプです。
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに
種類ガススプリング:オールガス
取付方向60°
シリンダー径(Φmm)18
径(Φmm)8(ロット)
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに
種類ガススプリング:フリーピストン
取付方向全方向360°
シリンダー径(Φmm)15
径(Φmm)6(ロット)
1
2
3
4
次へ