451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール ブラック 寸法(cm)50×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工 厚さ(mm)2 JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)400 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0.15mm厚のカーボンルックの保護デカール。よりリアルにカーボン柄を再現し質感を高めたシート。薄手のシートは柔軟性が高く、曲面などの貼り付けに最適。フロントアウターフォーク、スイングアーム、エアボックス等アイデア次第で様々な用途に使用可能。30x45cm/2枚入り
寸法(mm)300×450
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別ロール 規格C種 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm)2 タイプ片面シリコンコーティング JIS規格A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃)250 質量(g/m2)590 瞬間耐熱温度(℃)1350
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様材料 = カーボンファイバーエポキシ最高使用温度 = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 1mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPaカーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シート JIS規格JIS A 1323 A種 仕様周囲の折り返し:なし 材質炭化繊維 厚さ(mm)2 ブラック ハトメ数なし
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 種別カット 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全プロ仕様の塩化ビニル樹脂製なので耐久性も抜群です! 粘着剤付の印刷フィルムなのでカッターやはさみで容易にカット出来ます。 ドライヤー等で温めることで簡単に伸びるので三次元曲面にも貼付可能!
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様材料 = カーボンファイバーエポキシ最高使用温度 = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 1.3mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPaカーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,430 税込25,773
7日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)370×435 サイズL 耐熱温度(℃)150
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1158号 厚さ(mm)2.5 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポーティーなスタイルを演出するテールカウルです。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷


カーボン柄のすべり止めシートです。柄は立体成形でリアルに、枠は赤色を別成形でスポーティなイメージに仕上げました。 ダッシュボードやトレイなどに敷くだけで、車内の小物のすべりを防ぎます。 熱に強いシリコーン素材を使用しております。 約1.6mmの薄さで断面が気にならず、曲面にも自然な形状でなじみます。 粘着剤を使用しておりませんのでノリ残りがありません。貼り直しも可能です。 ホコリ等が付着してグリップ力が落ちた場合でも、水洗いすることで繰り返し使用できます。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)112×200×1.6
1個
848 税込933
当日出荷

カーボンモノコック構造の、25mmセットバックを備えた新しいスーパーゼロシートポストは非常に軽量です。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能。 楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)215(31.6mm)
1本
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

25mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 175gの超軽量シートポストは、信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発されています。 1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能。サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:25 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)175(31.6mm)
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

0mmセットバックのスーパーレジェロシートポストです。 信頼性と強度の面で妥協することなく設計および開発された185グラムの超軽量シートポストは、1ボルトクランプシステムにより、簡単でスピーディーな組み立てが可能です。 サドル傾斜角の微調整は、シートポストヘッドの調整ネジを介して可能です。楕円形のカーボンレールに対応。 最大7×9.5mmの楕円形レールに対応 Di2内蔵バッテリー用Dedaアダプター対応
寸法(mm)セットバック:0 材質UDフルカーボン 長さ(mm)350 質量(g)185(31.6mm)
1本
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量:177g前後 長さ:300mm 軽量のカーボンシートピラーです。 。2本のボルトで固定するタイプのやぐらが採用されており、固定力が上がっています。
寸法(mm)Φ31.6 オフセット15
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

1枚
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。 材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット 連続耐熱温度(℃)1000 瞬間耐熱温度(℃)1650
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料 = カーボンファイバーエポキシ。動作温度 Max = +80℃。長さ = 300mm。幅 = 300mm。厚さ = 2mm。カラー = 黒。表面パターン = 綾織。圧縮強度 = 570MPa。密度 = 1.6g/cm3。。RS PRO Carbon Fibre Sheet, 300 mm x 300 mm x 2 mmThese carbon fibre sheets from RS PRO are the preferred replacement for heavy metallic materials in applications where strong but lightweight components are required, such as in aerospace, automotive and railway settings. The sheets are rigid and able to withstand heavy loads and even sudden impact without bending or buckling. Their carbon fibre material is produced by combining polymer fibres such as polyacrylonitrile with an epoxy resin matrix system. This process gives the sheets two sides: one resin-rich side thats smooth and glossy and a reverse side with twill fabric weave detail, giving them a sleek appearance that modern furniture designers love. They have a density of just 1.6 g/cm3 and can withstand operating temperatures of +80℃. While there are plenty of industrial uses for carbon fibre, the superior performance of the material has allowed for use in consumer goods like phone cases, state-of-the-art speaker cabinets and motorcycle conversion kits.Features and Benefits. RS PRO carbon fibre sheets . Made from carbon fibre epoxy . Black in colour with smooth glossy finish on one side and visible twill weave pattern on the other . Length of 300 mm . Width of 300 mm . Thickness of 2 mm . Compression strength of 570 MPa . Density of 1.6 g/cm3 . Maximum operating temperature of +80℃RS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

LIGHTECH (ライテック)カーボン テールシート
適合車種DUCATI PANIGALEV4 (2018-2020) PANIGALEV4R (2019-2020) PANIGALEV4S (2018-2020)
1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

1シート(20cm)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号 種別カット 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018 材質耐炎繊維100% 厚さ(mm)約2
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

1個
7,690 税込8,459
翌日出荷

旭産業(シート)カーボンクロス 1m×30m
溶接火花受けシートのロール版 ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。 厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1シート(20cm)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

お求めやすい、低価格タイプです。 飛散防止専用品です。 アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別ロール 仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007 材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.8mm 長さ(m)10
1巻ほか
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種DUCATI PanigaleV4 (2018-2020) PanigaleV4R (2019-2020) PanigaleV4S (2018-2020) Streetfighter V4 (2020-2021)
1個
109,800 税込120,780
36日以内出荷

1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量です。織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。カット面がほつれません。熱ロール工程で均一な厚みを保持しています。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 材質耐炎繊維100% 幅(mm)2000 2018年トラスコ掲載ページ7 0380
1枚ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
種別ロール 幅(mm)2000 長さ(m)20
1本
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。
用途溶接作業現場での火花、溶断ノロの養生シートとして。 トラスコ品番380-3402 種別カット 材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂 長さ(mm)610 幅(mm)650 厚さ(mm)4.5 ハトメ数なし JIS規格JIS A 1323 A種合格 コーティング片面シリコン樹脂コーティング 防炎性能試験番号C2120016
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷

従来のスパッタシートカーボンフェルトに片面特殊難燃樹脂コーティング。耐久性が一段とアップしました。特殊難燃樹脂コーティング面は、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面も向上いたしました。シートの4号・6号に縫いつなぎなし!
厚さ(mm)1.65 仕様A種合格品 JIS規格JIS A 1323A種規格品第02A1615号 ハトメ内径(mm)12
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)