11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り 除電ブラシの固定 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.020 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)441.3[45] 電気抵抗(Ω/cm2)0.5 粘着力(N/25mm)14.71 粘着力(N/10mm:参考値)5.88
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。 テープ長さ(m)5 粘着剤アクリル系粘着剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り付けるだけのシールタイプなので色々な物をカーボン調に変身できます。
材質塩化ビニール ブラック 寸法(cm)50×75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイオマス由来のフィルムに天然由来の粘着剤を塗工した「サステナブルな」梱包用のフィルムテープです。製品に含まれる炭素(カーボン)の98%はバイオマス由来です。この含有率は、粘着テープ業界で最高レベルの実測値です。
用途中型サイズ(15~30kgの重量)段ボールの封かん用に。 トラスコ品番535-7134 幅(mm)50 厚さ(mm)0.055 透明 長さ(m)66 基材PLA(ポリ乳酸) 粘着剤天然ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.5 引張強度(N/10mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,598 税込1,758
翌日出荷

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W)130 付属品専用カバー 質量(kg)1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35 再生紙使用マーク適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。 トラスコ品番835-5937 材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維 長さ(mm)【ブラシ部】300 全長(mm)445 タイプハンド木柄 毛丈(mm)50 毛材ストロングカーボン繊維 毛幅(mm)6 表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm) ブラシ長(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.15
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷