14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 硬化時間(時間)約12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(40mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 灰黒 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性静電気対策用 成分アクリル系 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃)90 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性耐熱、導電 耐熱温度(℃)130 主な用途ガラス、プラスチック 表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーム工業用導電塗料 楽器用
エコ商品
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途エレキギター専用のノイズ対策 成分アルコール系 水溶性 適合材エレキギターなどのキャビティ 主な用途エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性エレキギター専用ノイズ対策 危険物の性状水溶性
1本(1kg)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性導電 適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃)90 主な用途プラスチック 指触乾燥時間(分)約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間)約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 付属品延長ノズル15cm 成分アクリル系 適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 灰黒 耐熱温度(℃)90 表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚) 主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 指触乾燥時間(分)約15(25℃) 危険等級 乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量120mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性静電気対策用 危険物の性状水溶性 塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料筆付きタッチアップペンです。
用途エレキギター専用のノイズ対策 成分アルコール系 水溶性 適合材エレキギターなどのキャビティ 主な用途エレキギター専用のノイズ対策 指触乾燥時間(分)約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm) 硬化時間(時間)約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16mL 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性エレキギター専用ノイズ対策 関連資料(0.22MB) 取扱説明書(0.29MB) 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。 成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル 特性耐水、耐油、耐熱 トラスコ品番361-0276 耐熱温度(℃)約400 主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス 膜厚(μm)2~3 鉛筆硬度3H 密着性(初期)100/100(煮沸水2時間)100/100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅
エコ商品
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性導電 主な用途プラスチック 耐熱温度(℃)85 指触乾燥時間(分)約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間)約3(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.1 硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(10g)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
エコ商品
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR6 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)105~107 長さ公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR2
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質MCナイロン 黒色 タイプMC501CDR2 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)