コンパクトカーの後席でも足を伸ばせるエアークッションです。左右別々で使えるのでお子さまとのドライブにも便利です。
表面は肌触りのいい植毛加工仕上げ。
色ブラック
付属品ハンディ空気入れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×260×320(2個使用時)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニバンの2列目シートでも足を伸ばしてくつろげるエアークッションです。左右で使える2個セットです。
表面は肌触りのいい植毛加工仕上げ。
色ブラック
付属品ハンディ空気入れ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×450×340(2個使用時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
用途保安用品
裏面すべり止め加工されていますのですべりにくく、作業効率に優れています。使用することでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質HDPE+ノンスリップPE
厚さ(μm)45
寸法(cm)42×53(1枚)
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
組み立て簡単!木ネジ5本付。軽トラック対応。
現在市販されているブリッジは主にアルミ製で高価の為、木の板をブリッジ代わりにして使用している場合が多いようです。その場合、積み降ろし中に木の板がアオリからはずれる危険もあります。そこで市販の木の板を利用し簡易ブリッジ金具と接合しアオリに引っ掛ければはずれる危険も無く安全に耕運機、一輪車、オートバイ、自転車、などの積み降ろしに最適。
用途耕運機の積み降ろしが安全にできる!低コストでブリッジができる!
材質スチール製
質量(kg)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
通気性にすぐれたクッション。長時間のイスに座って仕事をする方にオススメです。
用途ヨックションは大小の穴が開いた空気が片寄らない構造で、通気性のいいエアクッション。
旅行・レジャーの携帯用はもちろん、腰痛でお悩みの方や妊娠中・産後の方、長時間のデスクワークがある方などにもオススメ!
通気性にすぐれオフィスにヘルシーライフをお届け
オフィスレディやむれやすい方に
長時間イスに座って仕事をする方に
体の痛む部分を保護したい時に
2つに折って腰痛保護クッションとして
材質本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法縦約38cm × 横約40cm × 厚さ約6cm
防水素材でラゲージルームをしっかりガード!
大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
高級感のある収納スツール。大きめサイズなので、たっぷり収納可能。本体をたたんでフタの中に収納可能。
椅子、収納、足置き、1台で3つの機能の便利なスツール。中には本やCD、おもちゃなどをスッキリ収納。
ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。来客時の簡易チェアやドレッサーのスツールとしても大活躍。
組み立ては簡単3ステップ。使わない時は折りたたみ可能。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。
材質芯材:繊維板、張り材:ポリエステル、(一部色のみ合成皮革)、中材:ウレタンフォーム
質量(kg)6.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×400
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×380×90
組立時間10~20分
素材布
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)720×340×330
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

踏み台 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン樹脂
段数1
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。
これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
【商品の特徴】。
ジムニー64系(XC・XL)および74系ジムニーシエラ全グレードに対応した専用設計のベッドキットです。
※XGグレードはラゲッジボックス装着で対応可能。
・車体形状にフィットする専用設計で、設置後も安定感抜群!。
・限られた車内スペースを有効活用でき、車中泊やアウトドアを快適にサポート。
・ベッド下には収納スペースを確保。積載量もアップし、荷物の整理にも便利!。
・プロの縫製職人によるマットは、美しい仕上がりと適度なクッション性で、コンパクトな車内でも快適な寝心地を実現。
・車体への加工は不要で、装着・取り外しも安心。使わない時は分割して収納可能。日常使いにも便利!。
。
【適合車種】
スズキ ジムニー(2018年7月~)。
※64系ジムニー:XC、XL(XGは、ラゲッジボックス装着で適合)。
※74系ジムニー、シエラ:全グレード。
。
【取付方法】。
1.後席のヘッドレストを取り外し、背もたれを格納し、ベッドマット(後方用)を荷室部分に設置します。
2.助手席のヘッドレストを外し、最前方へスライドさせ背もたれを後方に倒し、ベッドマット(助手席用)を設置します。
※ベッドマット(助手席用)を取り外すと、助手席が使用できます。また、取り外したベッドマット(助手席用)は荷室に収納できます。
(取付説明書を同封いたしますのでご確認ください。)
用途防災・車中泊や休憩スペースの確保
取扱説明書取付説明書(0.23MB)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
・Heartsのらくらくオットマン 標準ボディ用、IN-HI-02-Nです。・助手席グローブックス下のスペースを活用したオットマン。・厚く適度な硬さのクッションが足裏を包み込み、楽な姿勢で快適ドライブを楽しめます。
適合車種ハイエース/レジアスエース 型式:TRH KDH GDH 200系(1型~7型) 年式:H16/8~ タイプ:標準ボディ(バン スーパーGL)
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。
ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ
質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52
寸法(cm)【ウーファー部】25
再生周波数帯域(Hz)20~200
瞬間最大入力(W)300
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
車内インテリアになじむ高品位デザインと最適な音場を両立する専用設計。デリカミニの内装に合わせたブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。車室内の音響特性に合わせた専用設計が実現する、最適な音場とスムーズな高域再生。ドアミラー裏のパネル部への手軽でスマートなトゥイーター取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、不織布テープ×2、クッション×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS
適合車種三菱:デリカミニ(R5/5~現在)、三菱:eK クロス スペース、(R2/3~R5/4)、三菱:eK スペース(R2/3~現在)、日産:ルークス(R2/3~現在)
1台
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
【使用対象】後ろ向き:0歳から4歳頃まで/適応身長40-105cm/適応体重2.5-19kg、前向き:15か月から4歳頃まで/適応身長76-105cm/適応体重19kgまで、ブースターモード:3.5歳から10歳まで/適応身長100-135cm。安全基準R129(i-Size)適合。お子さまの乗せ降ろしに便利な360°回転式。ヘッドサポート:14段階調節。リクライニング:5段階調節。安心してお出かけできる5点式シートベルト。ISOFIX取り付け。省スペース&コンパクト設計
用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。回転式 ベビー用品 カー用品 R129 ISOFIX コンパクト 洗える おしゃれ 出産準備 出産祝い
材質本体:ポリプロピレン/スチール、緩衝材:発砲ポリプロピレン、ベルトアジャスター:スチール/アルミニウム、回転ロックボタン:POM、ロックデバイス肩ベルト用:ポリプロピレン、ヘッドレスト:ポリプロピレン、サイドインパクトシールド:ポリプロピレン/ポリアミド、腰ベルトパス:ポリプロピレン、ISOFIXアジャスターボタン:POM、回転レバー:POM、ベース:ポリプロピレン/スチール、背面:ポリプロピレン、サポートレッグ:スチール、サポートレッグアジャスターボタン:POM/ポリアミド、サポートレッグアジャスターボタン:ポリプロピレン、ISOFIXコネクター:スチール、リリースボタン:POM、表生地:ポリエステル75%/綿13%/レーヨン12%、中綿:ポリウレタン100%
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×52.5×76.3
適合年齢(歳)新生児から10歳頃まで
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
色ブラック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)3.18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×339×366
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
関連キーワード