11,323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)耐衝撃型ガイドレール(高精度タイプ)
エコ商品
キャリッジの内側部はフレロンコーティング処理で、使用時に微細なフレロン粒子がレール表面に転移し、フレロン粒子によるフレロン本体との自己潤滑状態が得られ、グリスやオイルの塗布が不要です。コンパクト設計のため、さまざまな場所に使用できます。微少なストローク運動にも対応。レールはセラミックコートまたは、アルマイト処理され、非常に高い防錆力です。キャリッジとレールの単純な構造で、トラブルが起きにくく、揺れや振動を発生させません。特に強度において優れています。
用途医療機器、半導体機器、マテリアルハンドリング機器、船舶機器など 種類リニア形 材質(レール)アルミ合金 表面処理(レール)セラミックコーティング 仕様MR(高精度タイプ) 材質アルミ合金 (キャリッジ)ブラック 仕上(キャリッジ)アルマイト、内部:フレロンゴールド(レール)セラミックコーティング 摩擦係数(μ)(静摩擦)0.125 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])2109[-] RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用 種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 寸法A(mm)20 寸法C(mm)25 寸法D(mm)50 寸法F(mm)7.2 寸法E(mm)12.4 仕上シルバーアルマイト処理 材質アルミ合金 推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
種類リニア形 材質(レール)アルミニウム合金 材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地) 推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上) 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガイドレール
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) 幅(mm)30 高さ(mm)18.3 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)675
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1本(10m)ほか
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションC型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類レール単品 寸法F(mm)60 寸法G(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ポリカーボネイト製なので、丈夫できれいです。 取付、取外しは、添付の専用フックで簡単にできます。
材質(ガイドレー)ポリカーボネイト(UL94V-0材)(フック)ナイロン(UL94V-0材) (ガイドレール)グレー(フック)黒 仕様RoHS対応 適合(ラック)RUGGED 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)3.6 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(100個)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様取付ビス付き(呼び径4×25皿タッピン) 材質アルミ形材(アルマイトクリア) シリーズスライデックス
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。 材質ステンレス製 適合号数3号ステンレス
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別軽荷重用 仕様ドロワーメンバーの脱着可能、消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリムな形状の基板ガイドです。
ブラック 材質ポリカーボネート 規格UL94V-2 取付板厚(mm)1.6±0.1
1袋(100個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-15CS用 高さ(mm)15 種類リニア形 幅W(mm)7 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材) ブルー 仕様RoHS対応 適合(ラック)RK 取付穴径(Φmm)(シャーシ板)4.3~4.4 取付板厚(mm)(シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 質量(g)13 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 材質(ボール)鋼(SUJ) 材質(プレート)ステンレス鋼(SUS304) 推奨ねじM2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4mmまで 材質(ピン)ステンレス鋼(SUS303) アズワン品番64-8611-06 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 許容アキシアル荷重(N)40
1個
999 税込1,099
当日出荷

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として 材質スチール(SGCC) 耐荷重(kg)100 適合レールN10-HR、N20-HR、N40-HR
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下ガイド用レール
材質アルミ押し出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下部ガイド用レール
FG-100用ガイドレールです。
材質アルミ押出し材 長さ(mm)1000 仕上シルバー ねじ穴(Φmm)5.5
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)ガイドレール
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) 幅(mm)30 高さ(mm)18.3 質量(g)975 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)アルミニウム合金 レール長さ(mm)2000 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
3日以内出荷

溶融亜鉛メッキ鋼板(塗装なし)の下部ガイドレール
用途ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止いたします。 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上溶融亜鉛メッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 長さL(m)1200
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションA型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)555
1個
6,014 税込6,615
4日以内出荷

イマオコーポレーションR型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANA(片山チエン)EPガイドレール
Ziegler低圧法によるオレフィン系プラスティックで平均分子量300万(光分散法)単位以上の超高分子量ポリエチレン(UHMW)です。分子量が増大することによって一般ポリエチレンより耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性、自己潤滑性等機械提督性が著しく向上し、これらの特性を生かし食品工業、充填機、コンベヤラインのレール、ガイドレールなどに用いられます。
用途ガイドレール 乳白色
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションK型ガイドレール
長さ(m)2 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)220
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。200 mm/sで、100 mmを30万回(総走行距離60 km)往復する試験を実施しています。詳細はお問い合わせください。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。レール長さ100 mmが追加になりました。ショートタイプのキャリッジが追加になりました。全長が短く、移動距離が13 mm伸ばせます。8輪タイプのキャリッジが追加になりました。移動距離を維持しつつ、定格荷重が向上しました。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションC650型ガイドレール
長さ(m)2 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 寸法A(mm)50.5 寸法B(mm)39 寸法W(mm)61 質量(g/m)440
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

同呼称サイズ同士が適合します。
用途ドアハンガーの下部用レール 材質溶融亜鉛メッキ鋼板
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に下向きのリップが付いているので、アンカー代わりになります。
用途ガイドローラ用の軌道として。 全長(mm)976.5 トラスコ品番381-4637 材質スチール(SGCC) 質量(kg)1.6 耐荷重(kg)100 カーブ内R(mm)600
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

The RS Pro Vertical holding bracket for roller tracks with self drilling screws.Material Steel
仕様コンポーネントタイプ = ガイドレールブラケット RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
6,984 税込7,682
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RS Pro リニアガイドレールRS Pro のリニアブロックとガイドレールの標準とレールの長さは 200 mm です。4 本のボールベアリングパスを備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 -リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 20mmレール長さ = 200mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 17750N静定格荷重 = 27760N
1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

RS Pro リニアガイドレールレール付き RS Pro リニアブロック及びガイドレールの規格は、長さ 150 mm です。4 つのボールベアリング経路を備えたヘビーデューティリニアガイドです。この製品は、高い負荷及び剛性を実現するように設計されています。ボール循環システムにより、動作が軽快です。リテーナは、特に取り付け時にブロックがレールから引き出されたときに、ボールベアリングが落下するのを防止します。特長と利点 - ユニークなデザイン - 高い精度と剛性 用途 - リニアレールは、多くの産業用途のバックボーンです
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 150mm材料 = S55C - 炭素鋼動定格荷重 = 11380N静定格荷重 = 16970N
1個
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Proリニアガイドウェイミニチュア小型で軽量なので、小型の機器に最適です。回転ボールやボールリテーナなど、ブロックとレールのすべての材料は、腐食防止のためステンレススチール製です。独自の設計により、あらゆる方向からの負荷に耐えることができ、高い剛性と高い精度を実現します。リサーキュレーティングスチールボールはリテーナによって保持されているので、ブロックがレールから取り外されてもボールが落ちません。
仕様レール幅 = 15mmレール長さ = 430mm材料 = X65Cr13 - ステンレス鋼動定格荷重 = 4610N静定格荷重 = 5590N
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷