超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)25
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)10
ベアリング外径E(mm)10
呼称目地払ロング25
トラスコ品番796-5818
材質超硬
刃径(Φmm)10
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
木縁などの目地を削る刃物です。
ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)20
刃数2
刃先角度(°)20
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)10
ベアリング外径E(mm)10
材質超硬
刃径(Φmm)10
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)6
形状ストレート
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm)15
シャンク長D(mm)30
シャンク径S(Φmm)6
仕様コロ付
材質超硬
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)6
全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38
刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20
セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16
ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
1セット(6本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
6mm軸のトリマー用ビット。
ベアリング付き。
軸径(Φmm)6
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
寸法(mm)12.7×14・ベアリング12.7
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途トリマ用
材質超硬
刃数2
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数1
寸法L(mm)50
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
寸法d(mm)6
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク径S(Φmm)6
刃径A(Φmm)28
仕様コロ付
材質超硬
全長(mm)55
シャンク径d(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード