2,001件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。 対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重 種類ローラー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。 Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
種類ローラー 仕様中荷重
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
仕様中荷重
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド トラスコ品番382-3261 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)鉄(M10×90)
1個
669 税込736
当日出荷

材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタン シリーズスライデックス
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,019 税込1,121
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。 ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
1個
3,400 税込3,740
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品六角ビス M5×12 2本 材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304 仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。 ウレタン製なので走行音が静かです。
仕様軽荷重 材質(本体)ポリウレタン・ショアA95・ブラック タイプツバなし 寸法L1(mm)- 材質(ベアリング)スチール・両ゴムシール
1個
582 税込640
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。 トラスコ品番381-4564 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.1 穴径(Φmm)6 適合レールN20NGR
1個
399 税込439
当日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(V型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションスチールローラー
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25 最高使用温度(℃)100 材質(ベアリング)スチール 材質(ボルト)スチール 材質(ナット)スチール
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー樹脂製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 材質ローラー:POMジュラコン(R) 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
249 税込274
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AS上部レールの中を走行する設計となっております。 戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット 食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質6ナイロン 推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
1個
269 税込296
当日出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。 トラスコ品番342-7510 材質ローラー:ナイロン、枠:スチール 使用範囲(mm)20~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 材質SUS304ステンレス 仕上2B 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラーブラケット
種類ローラー 材質(本体)SUS304 材質(ピン)SUS303
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途インテリアドアハンガー 材質本体/SUS304ローラ/ポリアセタール軸/SS(メッキ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド トラスコ品番382-3270 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)SUS304(M10×90) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

金属製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー 仕上クロメートメッキ 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部のレール1本で済みます。 取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用 仕様ステンレス枠/枠付 トラスコ品番342-7528 材質(ローラー部)LPプラス 使用範囲(mm)(門扉幅)20~75 材質(軸)SUS304(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

イマオコーポレーションガイドローラー (クラウン型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(ベアリング)スチール
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
579 税込637
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SUS304ステンレス製のローラー。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用 仕上2B 材質SUS304ステンレス 設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1個
589 税込648
3日以内出荷

用途主に木製扉下部に用いる振れ止め。 トラスコ品番212-2251 材質スチール製 適合号数3号
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガイドローラー
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) トラスコ品番114-4872 幅(mm)22 高さ(mm)17.5 質量(g)76 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)亜鉛合金(ZDC) レール長さ(mm)70 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
5,998 税込6,598
欠品中

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)