耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3261
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)鉄(M10×90)
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ローラー部にはウレタン樹脂を使用。
用途各種門扉のガイド
トラスコ品番382-3270
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全てにアセタール樹脂を使用したベアリングです。
消音性に富み、傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
耐油、耐塩、耐アルカリに対する腐食性が抜群で水中や薬品に於いて使用できます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
材質アセタール樹脂
軸M6
ポリアセタール樹脂より耐衝撃性、耐摩耗性、耐薬品性、低吸水率に優れています。
用途滑車、ガイドローラーなど。
材質/仕上ベアリング:スチール、外周部:超高分子量ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
六角穴対辺(mm)2.5
精度等級JIS B 1514 0級
ローラー樹脂製のボルト付ガイドローラー
用途ドア枠がアングル、角パイプ等に使用
仕上クロメートメッキ
材質POM
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
ツバ厚(mm)1
精度等級JIS B 1514 0級
グリーンフレームF35/F50などの薄板部をレールとして利用するローラーです。
耐荷重目安:10N
用途直動のガイドとしてご使用ください。
材質(本体部)ポリアセタール、(ベアリング部)SUJ2、(スペーサー)ステンレス
質量(g)43
キット内容ベアリング用スペーサー×1V、ローラー(単品)×1、六角穴付ボルトM6×25×1、STナットL(M6)×1
1セット
¥1,529
税込¥1,682
9日以内出荷
ローラー樹脂製のガイドローラー
用途木製ドアに用いることが多い振れ止め用ローラー
材質ローラー:POMジュラコン(R)
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
外輪はアセタール樹脂、内輪、ボールはスチールを使用した高品質ベアリングです。
傷付けたくない対象物、汚したくない対象物に向きます。
軽荷重用です。
用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして
ホイール直径(Φmm)26
材質外輪アセタール樹脂、内輪・ボール:スチール
トラスコ品番819-9042
許容荷重(kg)20
質量(g)10
ボス幅(mm)16
軸M6
適合コンベアTW-2607JL
ホイール幅(mm)7
1個
¥479
税込¥527
10日以内出荷
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。
回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。
高荷重での走行音を小さくすることができます。
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設
仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用
種別重荷重用ベアリングウレタンローラー
材質ウレタンゴム
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。
仕様中荷重
種類ローラー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。
トラスコ品番342-7510
材質ローラー:ナイロン、枠:スチール
使用範囲(mm)20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
タイプボルト付き
寸法L1(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法M(mm)M5X0.8
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
ねじ寸法M6×1.00
使用温度範囲-20~80℃
ねじ長さ(mm)8
寸法r(mm)2.5
ツバ厚(mm)0.5
精度等級JIS B 1514 0級
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP
材質(本体)ポリアセタールホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など
仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃
付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼)
トラスコ品番114-4872
幅(mm)22
高さ(mm)17.5
質量(g)76
種類ローラ形
定格荷重(N)294
材質(レール)亜鉛合金(ZDC)
レール長さ(mm)70
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
水平荷重Fx、Mz方向モーメント、縦使いに対応しています。キャリッジは、樹脂製ローラーを使用した静音タイプです。青色のローラーはMCナイロン製で高耐久です。200mm/secで、100mmを50万回往復する試験(総走行距離100km)を実施しています。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械等
材質アルミニウム合金
適合ねじ(mm)六 角穴付ボタンボルトM4(頭部径:Φ7.6以下、頭部高さ:2.2以下)、なべ小ねじM4
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート付のローラーが樹脂製ガイドローラー
用途主に木製建具の下部に使用します
材質プレート:普通鋼/ローラー:POM
仕上クロメートメッキ
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用
材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂
トラスコ品番818-7345
高さ(mm)265
質量(g)144
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
GF-Nフレームに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト:鉄/コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)41
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1スペーサ×1六角穴付ボルトM6×25×1コネクタピースコンパクトサイド用×1
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリング
タイプ平
軸鉄
取付ねじM3
サイズ(mm)19
自重(g)16.5
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
材質本体:スチール(クロメートメッキ仕上)、ローラー:POM
寸法(mm)A:4.0、B:110、C:25、D:25、d:14、ねじ部L:85
質量(g)182
材質(ローラー部)POM樹脂
アズワン品番64-7977-02
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
ベアリング付ガイドローラーです。
ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶためのローラーです。
グリーンフレームLスロットに取り付けができるタイプです。
適合グリーンフレームN
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサ:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)35
シリーズGF
キット内容ガイドローラー単品×1/スペーサ×1/六角穴付ボルトM6×25×1/STナットL(M6)×1
1個
¥527
税込¥580
9日以内出荷
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、戸車(ドアー)、押さえ用・振れ止め用ローラー。
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
GF SSスロットに取り付けるキットです。
適合グリーンフレームS
材質ガイドローラー:樹脂/スペーサー:ステンレス/ボルト・ナット:鉄
質量(g)11
シリーズGF
キット内容ガイドローラーS 単品×1/六角穴付ボルトM5×16×1/GFSベアリング用スペーサー×1/TナットSS(M5)×1
1個
¥599
税込¥659
9日以内出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)【最大】12【最小】10
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
寸法R1(mm)【最大】18.3【最小】17
寸法Do(mm)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)【最大】25【最小】16
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
寸法R1(mm)【最大】37.9【最小】32
寸法Do(mm)60
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)10
寸法A(mm)5.5
ベアリング6000ZZ
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)【最大】20【最小】14
寸法d1(mm)26
寸法d2(mm)22
寸法R1(mm)【最大】30.9【最小】27
寸法Do(mm)50
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法D(mm)30
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)41
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R(mm)R5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)40
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ