伸びが良く、さまざまな配管接合部に使用できるテープ幅13mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-200~260(目安)
材質(テープ)フッ素樹脂
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。
主な用途漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐寒、耐薬品
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用
容器仕様ハケ付缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
材質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
色白
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシールできます。
小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。
ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。
鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。
材質ふっ素樹脂
ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)1.0
耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。
柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
エスコ品番EA351KA-11
材質PTFE
タイプ不燃性
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
1個
¥4,690
税込¥5,159
当日出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
用途流体のネジ継手部 ボルト・ナット部のシール・小型バルブシステムのパッキン
仕様手で切断可能
使用温度範囲-100~260℃
エスコ品番EA351BJ-8
材質(テープ)膨張黒鉛
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色灰色
耐熱温度(℃)約150
JIS規格K6820液状ガスケット2種規格
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
-100℃~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
ねじ込み・取り外しが容易です。
化学薬品・溶剤・蒸気などにも侵されません。
用途鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様手で切断可能
トラスコ品番292-5168
質量(g)240
使用温度範囲-100~230℃
JIS規格K6885
質量(g/巻)24
引張強度(N/10mm)9
特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。
すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適
伸び(%)50.06
耐熱温度(℃)-100~260
引張強度(N/mm2)9.83
特性耐寒/耐熱
特に高温部のシールに最適。(-100~260℃)
酸、アルカリ、薬剤にもOK。
手も汚れず簡単にきれいに仕上がります。
用途ネジ継ぎ手用シール材
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途ネジ継ぎ手用シール材
特性耐酸性、耐アルカリ性、耐薬剤
こんなお得な商品も!
シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.1
特性手で切れる
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に起因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
用途各種配管継手部のシール用
厚さ(mm)0.1
鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。
自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂
寸法(mm)0.1×13
色ホワイト
寸法15M
材質(テープ)フッ素樹脂
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:1巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
アズワン品番65-9249-64
1巻
¥880
税込¥968
当日出荷
可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のねじ継手部のシールに。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。極細仕様で通常幅ではカバー出来ない箇所などの細かなシール作業に最適です
仕様●幅:4mm●長さ:7m●厚さ:0.1mm●入数:5巻●材質:PTFE●耐熱温度:-100℃~260℃
アズワン品番65-9249-65
1箱(5巻)
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
変色原色:淡黄、変色後:黒
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
不可逆性
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:100/105/110/115℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-15
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
不可逆性
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:180/190/200/210℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-18
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
不可逆性
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:80/85/90/95℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-14
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
不可逆性
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:60/65/70/75℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-13
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
不可逆性
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:140/150/160/170℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-17
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
不可逆性
1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。
1Pa~常圧下の温度が一目でわかる
減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。
ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。
本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。
230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。
ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。
4点式
減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理
仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:120/125/130/135℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤
アズワン品番65-2171-16
1箱(10枚)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。
変色温度(℃)40/45/50/55
変色の経過淡黄→黒
トラスコ品番463-5329
質量(g)5
タイプ4点表示タイプ
寸法(Φmm)(エレメント)2
測定方式不可逆性
シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
配送車両1台に1セット常備して保安対策
用途配送車両1台に1セット常備して保安対策
セット内容赤旗×1、赤色合図灯(手巻き充電式)×1、メガホン×1、発炎筒×1、ロープ(15m)×2、漏洩検地スプレー×1、木槌×1、ペンチ×1、プライヤー×1、木栓(大)×1、ゴムチューブ×1、はさみ×1、ナイフ×1、革手袋×1、バルブ開閉ハンドル×1、針金×1、ゴムシート×1、鉛版×1、紙粘土×1、シールテープ×1、アルミ栓×5、アルミ栓打込ポンチ×1、工具ケース×1、工具バック×1、車止め折り畳み式×2、イエローカード×1
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
レンジフード用角ダクトに使用出来る業界初の不燃材ガスケットです。 不燃材料 NM-4425-1
長さ(m)10
使用温度(℃)100以下
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。
その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合
材質フッ素樹脂
色グレー
使用温度(℃)-100~260
寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
透明性・防湿性に優れています。基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)12
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに
材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系
幅(mm)18
厚さ(mm)0.08
色透明
長さ(m)70
伸び(%)600
巻き芯内径(mm)75
引張強度(N/18mm)44.0
粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60
巻戻し力(N/18mm)6.00
ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
1巻
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
「シールはがし」粘着テープ・ラベル・値札剥がしに、「落書き消し」油性マジック・クレヨン落としに、「のり落とし」粘着剤・スプレーのり落としに使える、3役タイプのスーパークリーナー。規制フロンを使用しない製造方法を採用。またスプレー類ではオゾン層を破壊する成分を含まないガスを使用しています。※布、紙、スチロール樹脂、ゴム等の素材、ニスやうるし、車のステッカーなどの塗装面には不適です。
仕様シールはがしに便利なヘラ付き。(キャップにヘラを収納できます)
成分イソプロピルアルコール、ミネラルスピリット、界面活性剤、LPG
1本(50mL)
¥509
税込¥560
当日出荷
クリアパック
OPPサイドシール規格袋
ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません)
フタ付き(テープ留め)
関連キーワード
1
2
3
次へ