35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 仕様封入ガス:窒素ガス(N2) 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 使用温度(℃)-30~+80 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。 バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。 用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)8.6
1本ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(80N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
2,498 税込2,748
欠品中

シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(25N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ストッパーが付いており突風などで不意に天蓋などが閉まることを防止します。安全対策に最適。 オープン時、自動的にストッパーが働きロックします。 簡単にストッパーを解除できます。 ロック状態が一目で確認できます。
用途各種機器のカバー・蓋・扉 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-30~+80 仕様封入ガス:窒素ガス(N2)
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オイルレスガススプリング(120N)
エコ商品
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。 伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。 使用角度に制限がありません。 反力に合わせてお選び下さい。 ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。 小さなバネ定数が得られます。 広範囲なバネ特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本 材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C 仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応 ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
3,998 税込4,398
当日出荷

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等 使用温度(℃)-20~80 シリンダー径(Φmm)22 ロッド径(Φmm)10 引張強度(kN[kgf])4.91[500]以上 耐久性3万回以上 使用上の注意※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。 材質/処理(本体)BSP/塗装(黒色)(ロッド)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
495 税込545
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 作動がソフトでなめらかです。
用途各種機器のカバー・蓋 材質シリンダー:機械構造用炭素鋼銅管(S10C相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当) 表面仕上げシリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理 使用温度(℃)-20~+80
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11310
1個
608 税込669
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
742 税込816
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11311
1個
472 税込519
当日出荷

広範囲なばね特性が得られます。 大きなストロークが得られます。 小型で大きな荷重が得られます。 作動がソフトで滑らかです。
用途窓・複写機・トランク 付属品ボルト・ナット・ワッシャー 材質フリーリング:ポリアミド(PA) 材質(ボルト)ステンレス鋼板(SUS304) 材質(ブラケット)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード11465
1個
721 税込793
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガススプリング用脱着ブラケット 栃木屋 動画あり
TM-149シリーズ用の脱着機能付きブラケットです。 工具を用いないで、ワンタッチにてガススプリングの脱着が可能です。
用途車両・OA機器・制御装置・医療機械・工作機械等 部品名称ベース、ストッパー、バネ、レバー、シャフト、平座金、U-ナット、平座金 材質SUS304、SUS303、SUS 表面処理バレル研磨 操作方法ガスダンパーに取り付けたシャフトを、ベースの中央の穴に差し込み、図中の右方向にスライドさせることで固定することができます。また、レバーを押し下げることにより、シャフトを図中の左方向にスライドさせた後に引き抜くことができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。 チューブ外径(Φmm)22 塗装色 チェックバルブなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B-1999にダンパー機構を組込んだ製品です。 扉重量をトーションアームのばね力で軽減し、内蔵したダンパーで閉方向の作動速度を制御。急激な蓋閉やそれに伴う衝撃を防止します。 ガスダンパーが使用できない構造の筐体に最適。
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)、特殊ばね鋼他 使用温度範囲(℃)-5~+45 破壊トルク(Nm)3920c×2 表面仕上げヘアライン仕上
1個
61,767 税込67,944
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オイルダンパー 7012VG、7002VM
エコ商品
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質 仕様使用温度:0 ℃~80 ℃ ストローク74 質量(g)93 種類オイルダンパー 最小長(mm)161 シリンダー径(Φmm)15 ロッド径(Φmm)6 最大長(mm)235 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)B-486用ブラケット
ジョイントは固定タイプと36°首振りのフリータイプからお選びください。 取付け金具はA~~Dの4種類からお選びください。
用途ガスダンパー用ジョイント 適合(ダンパー)B-486-22 材質シリンダ:圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG)、ロッド:合金工具鋼(SKS相当) 質量(g)62 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L1(mm)69 寸法t(mm)3 寸法D(Φmm)8 寸法L2(mm)55 寸法d(Φmm)5.5 寸法H1(mm)47 使用ガス窒素ガス(N2) 寸法H2(mm)30 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)11 寸法H3(mm)7 寸法W3(mm)10 反力(N)(最大)1200以下 寸法W4(mm)2 表面仕上げシリンダー:黒塗装、ロッド:ガス軟窒化 タキゲンコード13410
1個
774 税込851
4日以内出荷

ロッドの伸び方向のみ抵抗力が働きます。 ストローク内において適度なダンパー特性が得られます。 樹脂製で小型、軽量です。
用途BP-498用ブラケット 付属品E形止め輪・平座金 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
130 税込143
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用 材質[ シリンダー] 鋼管+[ ロッド] 鋼棒S45C 仕上( シリンダー) 黒色塗装+( ロッド) ガス軟窒化 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製なので錆にくいです。ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。前扉はガススプリングダンパーが付いているのでワンタッチでスムーズに開閉操作が出来ます。また前扉はマグネットが付いているので、閉じた状態をしっかり保てます。固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。内部に雨水が入りにくい縁形状になっています。通気口付き。中の臭いを発散させます。
仕様●サイズ:幅1800×奥行776×高さ1148mm●容量:1000L●本体重量:75kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠) アズワン品番67-2521-25
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、325-335mmの無段階で調節可能。(純正325mm)。・伸び側減衰調整:20段。・スプリングプリロード:無段階調整可能。・リアショック長:325-335mm無段階調整可能。・バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。・リングスパナ2本付属。【オーバーホールサービスが可能】。・Oリング交換。・オイルシール交換。・ピストンリング交換。・ガイドブッシュ交換。・ダンパーオイル交換。・窒素ガス充填
用途高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用し、温度に左右されない安定した減衰性能を発揮。伸び側減衰の20段調整により、細かなセッティングが可能。無段階調整可能なスプリングプリロードでライディングスタイルに適応。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。325-335mmで車高調整が可能 クリア 適合車種CB400SF(92-18) [NC31/NC39/NC42] / CB400SB(05-18) [NC39/NC42]
1セット
89,980 税込98,978
3日以内出荷

優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、345 ー 355mmの無段階で調節可能。伸び側減衰調整:20段。スプリングプリロード:無段階調整可能。リアショック長:345 - 355mm無段階調整可能。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。リングスパナ2本付属。オーバーホールサービスがあり安心して長く使えます。サービス内容:Oリング、オイルシール、ピストンリング、ガイドブッシュ、ダンパーオイル交換 / 窒素ガス充填
シルバーボディ/ブラックスプリング 適合車種[純正リアショック長:345mm(車高調整:0 ~ +10mm)]900 Super Four(Z1)(73ー75)KZ900(76)KZ1000(77ー78)750RS(Z2)(73ー75)Z750Four(76ー78)※純正グラブバー同時装着可能。※530サイズ以下のドライブチェーンにコンバートが必要。 ※純正チェーンカバーはリアショック本体と接触するため使用不可。ゼファー1100(92ー06)ゼファー1100RS(96ー03)[純正リアショック長:350mm(車高調整:-5 ~ +5mm)]ゼファー750(91ー06)ゼファー750RS(96ー02)ゼファー400(89ー95)ゼファー400X(96ー08)
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷

スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。 ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。 前扉は、マグネットでピッタリ固定します。 内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。 内部に水が入りにくい縁形状を採用。 固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。 マンション、アパートなどに最適です。 ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
用途ゴミの分別集積 材質ステンレス 質量(kg)75 シルバー 容量(L)約1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148 関連資料仕様図(0.02MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(6.53MB)
1台
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)