カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ガス フレキ モール」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ma フレキシブルモルドスモールマフィン11ヶ取 MarttellatoMa フレキシブルモルドスモールマフィン11ヶ取Marttellato
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します
材質シリコン
スツール サンワダイレクトスツールサンワダイレクト
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面がへたりにくいモールドウレタン使用。座面の根本部にゴムを採用し、前後左右にフレキシブルに可動。座高は最大845mmまで上昇し、ちょっと座りに最適。座面にはずり落ちにくい素材を採用。
仕様モールドウレタン、座面可動、上下昇降機能、個口数:1個口材質張地 布張りキャスターなし張地座面:布(ポリエステル)背もたれなし肘掛なし最大奥行(mm)約415機能なし形態出荷形態:ノックダウン組立式座面高さ(mm)約600、最大:約845組立時間約20分材質(座面)ウレタン座面厚(mm)約50入数1座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約365×425生地総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック材質(部品)主要成型部品:スチール、PP、ウレタンフォーム※モールドウレタン脚幅(mm)約415カテゴリースツール組立人数1
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - MTP/40Gb/オプティカルジャンパーケーブルStarTech.com
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:最大40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に理想的な12芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどの40Gbps MPO/MTPデバイスを接続パラレル光ネットワークで40GBASE-SR4および100GBASE-SR10をサポートRoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブル StarTech.com光ファイバーケーブル/OM3 マルチモード/MTP - 4x LC/40Gb/MPOコネクター/オプティカル ブレークアウトケーブルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
OM3光ケーブル:MTP(メス)/PC - 4x LC/PC デュプレックス分岐ケーブル(マルチモード)。4つのLCデュプレックスコネクターに40Gbpsのシングル接続が可能。サーバー、スイッチ、QSFP+およびSFP+トランシーバー間などの高密度接続に理想的な8芯オプティカル パッチコード高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)光ファイバーを使用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、簡単に取り付け・取り外しが可能定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に対応する難燃規格に対応。PC研磨により低挿入損失の12芯ファイバー MTP/MPOコネクター採用優れた互換性:40Gbpsに対応し、SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク用途に対応するOM3 MTP/MPOマルチモードケーブル。40GBase-SR4 QSFP+モジュールから4つのLC SFP+トランシーバーへの接続が可能
用途10/40ギガビットイーサネットおよび光ファイバーチャネル用途での使用ファイバーパッチパネル、ハブ、スイッチ、メディアコンバーター、ルーターなどのデバイスで、1つの40Gbps MPO/MTP接続を4つの10Gbps LC接続に分岐40GBase-SR4ネットワークハードウェアで使用RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/2m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)2コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/5m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)5コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コード StarTech.com光ファイバーケーブル/MTP/PC - MTP/PC/3m/OM3 マルチモード/12芯 タイプA/50/125/40Gb/プレナム定格/オプティカル コードStarTech.com
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
OM3光ケーブル:最大通信速度40Gbpsに対応するMTP/MPOマルチモード光ファイバーケーブル。通信速度が異なるネットワーク機器に対応。サーバー、スイッチ、ストレージエリアネットワーク(SAN)など高密度接続に最適な12芯オプティカル パッチコード 高品質構造:火災時の煙や有毒ガスの発生が少ないOFNPプレナム定格の被覆材を採用。電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバーを採用。MTPプッシュプルタブ、フレキシブルエクステンションにより、取り付け、取り外しが簡単 定格と信頼性:個別の信号品質評価テスト済。各ケーブルにテストレポート付属。プレナム空間や壁内配線に適した難燃レーティングに対応。PC研磨により挿入損失0.5dB未満の12芯ファイバー MTP/MPOコネクターを使用 互換性:OM3マルチモード、MTPコネクター、40Gbps対応。SAN、データサーバー、QSFP+トランシーバーなどの高密度ネットワーク機器を接続
アクア規格OM3ケーブル長(m)3コネクタ形状MPO/MTP芯数12ケーブル外径(Φmm)3モードマルチモードRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)50
チェア(150-SNCM019) サンワダイレクトチェア(150-SNCM019)サンワダイレクト
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
通気性の良いメッシュタイプの背もたれ。 肘付きで腕の疲れを低減します。上下左右の可動も可能です。 背中をすっぽり包むハイバックタイプ。 ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。 背・座面が連動して可動するシンクロロッキング機能付き。 背もたれロッキングの固さ調整可能。 座面には型くずれしにくいモールドウレタンフォームを使用。 ヘッドレスト付きなので、頭の負担を軽減します。上下方向に調整も可能。 背への負担を和らげるランバーサポート装備。 背もたれのさらにフレキシブルな動きにも対応するマルチファンクションメカニズム搭載。 収納式のオットマンを座面下に搭載。足を休めることができます。
仕様ガス圧リフト装置付、前後上下左右可動肘掛け付き、シンクロロッキング機構(硬さ調整可能)、ランバーサポート、ヘッドレスト、ナイロンキャスター、モールドウレタン、収納式オットマン付属品六角レンチ材質張地:背もたれ/ポリエステルメッシュ、座面/布質量(kg)約23ブルー使用工具手袋耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約670×645~1045×1165~1305組立方法ノックダウン組立式組立時間40分取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.45MB)六角レンチ(mm)5組立人数1
貫通カバー(エネモール用) 未来工業貫通カバー(エネモール用)未来工業
519税込571
1個
翌々日出荷
用途ステンフレキの壁から引き出し、引き込み個所に使用します。適合GML-25M
配管モール 未来工業配管モール未来工業
759税込835
1本
当日出荷
高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。
用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
エネモール 配管モール ミルキーホワイト 未来工業エネモール 配管モール ミルキーホワイト未来工業
1,298税込1,428
1本(2.1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)2100
軸流型送風機用ダクトホース アクアシステム軸流型送風機用ダクトホースアクアシステム
55,980税込61,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
引火・爆発の恐れがある環境での換気・送風に、エアモーター式送風機(軸流型)とセットで使用します。 アース線付です。
用途マンホール・タンクなど狭い場所での換気・送風、工事車輌・重機などの排ガスの排出材質基布:ナイロンターポリン(表面防炎加工)、芯材:樹脂長さ(m)5
マルテラートフレキシブルモルド スモールクーグロフ マルテラートマルテラートフレキシブルモルド スモールクーグロフマルテラート
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
マルテラートフレキシブルノンスティックモルドフレキシブルノンスティックモルドは 100%純粋な食品用シリコンで成型されているため 、事前に油を引く必要がありません 。耐熱温度:-60℃+230℃ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。洗浄機対応出来上がり寸法:Φ55×H36mm
材質シリコンサイズ8個取容量(mL)50×8ヶ間口W×奥行D(mm)300×175内径×高さH(Φmm×mm)55×36品名・タイプフレキシブルモルド・天板型TKG品番9-1102-0901TKG品番(2017)6-0980-0901
樹脂チューブカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ホース RS PRO 10m RS PROホース RS PRO 10mRS PRO
3,598税込3,958
1リール(10m)
5日以内出荷
RS PRO PVCフレキシブルチューブ. 様々な用途において耐久性、柔軟性、信頼性を確保できるよう設計されたRS PRO PVCエアチューブをご紹介します。エアオペレーションスイッチシステムにより電気回路の遠隔操作を可能にすることで、危険区域でも高い安全性を確保できます。特長. シングルチューブ 黒色PVC 長い敷設に対応した長さ10m用リール 内径3mm 外径6mm スパウト径4mm用 . 用途. バッテリー充電室 研究室 車庫 爆発性のガス/蒸気/粉体が存在する場所 産業・製造環境 . RS PROが選ばれている理由. RS PROは、RS独自のブランドです。各部品は、厳しい業界標準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されています。RSが優れた品質を認定した製品に限り、RS PRO認証シールを付与します。お客様へのスマートな選択肢、RS PRO。
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 3mm外径 = 6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -5℃最高作動温度 = +40℃色 = 黒長さ = 10mRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら