アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
ガス溶接、切断用ライターです。
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷
ガス溶接時の着火に使用します。
タイプ点火用ライター
仕様スパークライター用石(TWC-SLC)1個装着付
トラスコ品番256-2162
全長(mm)185
質量(g)70
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガス溶接用万能ガスライターです。
用途ガス溶接・切断用。
タイプ点火用ライター
仕様ライター石1個付
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
点火ライターSL-06用の替え石です。
用途ガス溶接、溶断用吹管の点火に。
タイプ替石
1パック(100粒)
¥739
税込¥813
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
レバー1つで安全に着火できます。低コスト・軽量小型・コンパクトタイプです。点火が簡単で作業効率がアップします。
用途溶断・溶接時の着火に。
トラスコ品番458-5284
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ガス点火ライター用の替石です。
P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。
用途ガス点火ライター用替石。
1箱(5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)52.7×52.7×177.1
質量(g)199.6
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
形状がピストル式のため点火時の安全性を保持します!。手袋を使用してでもお使い頂けます!。赤色のため現場作業の際目立ちます!
用途ガス溶接の着火に使用。アウトドア用としても使用可能!
仕様GAS-Pistol-type
セット内容ピストル式ライター:1本点火石:5本
1本
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
仕様使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル
寸法(mm)39×25×278(L)
質量(g)60
連続使用時間5秒以内
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約15
ガス容量(g)2.6
アズワン品番64-2277-53
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
あらゆる溶断器の着火に。
持ち手の部分が大きく手袋をしていても持ちやすい形状です。
携帯に便利です。
タイプ点火用ライター
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
仕様●サイズ:39×25×264(L)mm●重量:52g●ガス容量:約2.6g●火炎温度:800℃●燃焼時間:約26分●連続使用時間:10秒●使いきりタイプ●子どもの事故を防ぐ為に点火スイッチを重くしてあるチャイルドレジスタンス機能品●ガス残量確認窓付●セーフティロック付●ストラップホール付
アズワン品番65-9310-08
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプフリント式ライター
質量(g)18.84
本体寸法(mm)24×11.8×80.5
1袋(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
人気のスリムタイプのスライド式CRライター、お得な2本入りセットで新登場!ガス残量もわかりやすい、色鮮やかな5色の透明カラー。ランダムに2色のライターがパックされています。
1個(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
タイプ電子ライター
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×23×12
風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)54
タイプターボライター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×19×44
TKG品番9-0724-0901
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ラバー成形の着火レバーで指がすべりにくい
色5色アソート
種別使い切り
1箱(20個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
タイプターボライター
1個(1本)
¥119
税込¥131
当日出荷
安全ロック付・炎調節機能付・再充填タイプ。
材質本体・引き金・安全ロック:ABS樹脂、ノズル:鉄、タンク:AS樹脂
質量(g)45
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)ライター本体:36×215×21
ガス容量(g)2.09
1個
¥139
税込¥153
欠品中
ライターガス(EA303HF-10)・カセットガス(EA303FA-20)の両方を使用できます。
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)800~1300
ガス容量(g)【充填ガス】約7
ジェット炎で風に強いライター。炎が見える安全設計。着火レバーが滑りにくい。
タイプジェットライター
1個(20g)
¥149
税込¥164
当日出荷
タイプフリント式ライター
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)82×23×17
子供の事故を防ぐため重くしております。
定番スライド式電子ライターです。
タイプ電子ライター
材質(本体)AS樹脂製
本体寸法(mm)24×9×81
1個(15g)
¥119
税込¥131
当日出荷
タイプターボライター
先端部の皿にガスが溜まるため、着火不良を起こしづらく着けやすい!
用途ガス溶接の着火に使用
仕様GAS-Lighter-type
セット内容スパークライター:1本点火石:5本
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
CR対応、子供が着火しにくいように着火ボタンを重たくしてあります。風に強いターボ炎なので屋外の使用に最適です。クールがデザインが人気の迷彩柄ボディのライターです。
タイプターボライター
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ