仕様LIA検定品
規格10A
機能漏れ検査機能
1箱(36個)
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ
ホース径(Φmm)8
適合ガス酸素
サイズ(mm)70×85
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
溶断器専用。分岐配管用。
防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用
セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個
材質(本体)真鍮
質量(g)4300
流体酸素・燃料ガス
形式3分岐配管用
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ有
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に。
色(ボディ)黒
形状ユニオンワイ
シール(ねじ部)シール剤付
ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3(23℃時)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。
仕様ワンタッチタイプ
材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース
最高使用圧力(MPa)1.5
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
最高使用温度(℃)-20~80
関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
用途両側90度方向のチューブ同士の接続に。
形状チーズ
保証耐圧力(MPa)3
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用
タイプバルブソケット
主な用途分岐用
1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2
仕様空気簡易集合配管
トラスコ品番113-3918
材質鋼鉄
サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM
材質(本体)アルミニウム
質量(g)272
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~+60
ソケットorプラグソケット+プラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
バルブの有無有(片道開閉型)
耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
最小断面積(mm2)19
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
規格10A
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)3.2
三方メカタイプです。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
三方メカタイプです。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用
タイプバルブソケット
主な用途分岐用
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
仕様LIA検定品
機能漏れ検査機能
用途連絡管10Aを樹脂管10A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
用途連絡管10Aを樹脂管6A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
用途連絡管10Aを樹脂管7A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
用途連絡管7Aを樹脂管7A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。
検定LIA検定品
機能漏れ検査機能
用途連絡管10Aを樹脂管10A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ArやN2などの不活性ガス下での反応実験にガスを分岐して送ります。コックを切替えることで排気とガスの注入を連続して行なえます。
ノズル外径(Φmm)10
用途連絡管10Aを樹脂管7A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
用途連絡管7Aを樹脂管7A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
用途連絡管10Aを樹脂管6A2系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
用途連絡管10Aを樹脂管7A3系統に分岐するソケット
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
材質本体/分岐ソケット:SUS 304、ゴムスリーブ:EPDM、締付けボルト:SUS XM7
使用圧力(MPa)1.0(気体:0.7)
流体温度(℃)-30~70(給湯配管にはご使用になれません)
穴サイズ(mm)(締付け六角穴付ボルト)6
適合流体水、空気(有機ガス、油類にはご使用できません)
適合配管鋼管、内面ライニング鋼管(VD 管は除く)、ステンレス鋼管、塩ビ管、その他の外径が鋼管サイズの配管
DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140
ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」
絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)
使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)
設置場所制御盤内
標高(m)2000以下
端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」
汚染度(使用環境)2以下
雰囲気腐食性ガスがなきこと
耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)
最大使用電圧(V)DC26.4
過電圧保護II以下
最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A
耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)310
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-31
分岐数6連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)
全長(mm)210
使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)
アズワン品番64-7855-29
分岐数4連
ねじ径Rc3/4”×1/2”
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ