299件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省エネに最適。効率のよいエアの供給に。 空気圧の多様な用途と高度な利用によってサブタンクの必要性が増えております。これにこたえるのが30L~3,000Lの空気タンクです。 空気出入口ソケットの高さに高低差を設け圧縮空気中の水分、油分や塵埃等の分離性が向上。また流入時の共鳴音も低減。 第一種ケレン(ショットブラスト)を施した高品位塗装であらゆる用途にマッチ。
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


多量の空気を瞬時に使用する場合などに最適なべビコン専用タンクです。
種類立型 最高使用圧力(MPa)0.93 ドレン排出口径PT1/4B(8A)オネジ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)22 全高(mm)360(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×240×360 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)11 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)240×560
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

質量(kg)20 高さ(mm)736 タンク容量(L)36 最高使用圧力(MPa)1 空気取出口Rc3/8ストップバルブ 胴径(Φmm)266 空気取入口1/2×3/8ブッシュ付 ドレン弁Φ6竹の子
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質スチール 質量(kg)約11.9 タンク容量(L)約39 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×310×410 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品取り出し圧力計、取り出し調整器 材質取っ手)ABS樹脂 タンク容量(L)38 全高(mm)420(ハンドル部含む) 最高使用圧力(MPa)1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)625×295×420 空気取出口1/4ワンタッチカプラ /メス 乾燥質量(kg)16 空気取入口1/4クイックカプラ/オス 胴径×全長(mm)295×625
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

用途EA300M-0、MB-0用。 質量(kg)3.6 容量(L)2 寸法(Φ×mm)100×470 充填圧力(Mpa)14.7 検査圧力(MPa)24.5
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷


「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。
質量(kg)9.5 タンク容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400 空気圧力(MPa)(最高)0.95 接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミ製のため軽量で持ち運びが楽です。 エアーコンプレッサーのタンク容量を大きくすることで、間欠使用時の圧力降下を低減。 タンクに充填したエアーを手軽に移動できます。
用途各種エアー作業に。 充填したエアーの移動に。 材質アルミ 質量(kg)約4.8 タンク容量(L)約30 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8 空気取出口1/4(メスカプラ)×2口 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×280×390 空気取入口1/4(オスカプラ)×1口 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.6MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


付属品安全弁、圧力計、ドレンバルブ 材質SS400/SM490A 最高使用圧力(MPa)1 塗装色マンセル7.5Y7/1(近似)
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
・増圧弁をコンパクトに接続可能。 ・タンク単体として使用できます。 ・第2種圧力容器非該当。 ・海外規格も一部対応可能。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は最高幅45mmまで調節可能です。
材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ107×548 質量(kg)約2.8kg タイプ500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×200×680 取付可能寸法(mm)26~45mmの丸・角パイプ アズワン品番0-6656-01
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

3段階の高さ調節ができます。
キャスター前輪/Φ130mm(自在)、後輪/Φ150mm(固定) 仕様使用可能ボンベサイズ/Φ114×500mm 付属品ボンベ固定ベルト、ポーチ 材質本体/アルミパイプ(粉体塗料)、キャスター/EVA硬質発泡、ホイル/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)4.4 耐荷重(kg)80、(ボンベ受け)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×520×860~940 キャスター径(Φmm)前輪/130、後輪/150 座面高さ(mm)440 アズワン品番8-7889-01 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)180×250mm 折りたたみ寸法(mm)(幅)440×(奥行)380×(高さ)900
1台
35,640 税込39,204
6日以内出荷

1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25mm間隔で6段階の高さ調節が可能です。
仕様500Lボンベ用 材質本体/スチール、グリップ/PVC、ノブ/ナイロン、脚ゴム/ゴム、キャスター/EVA・鉄 質量(kg)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×275×980~1130 キャスター径(Φmm)150 リング内径(Φmm)125(使用可能ボンベ:120) アズワン品番0-6641-11
1台
11,000 税込12,100
当日出荷

安心の4輪トータルロックシステム。 安定感がある双輪大型キャスター(Φ150mm)を採用。 スムーズな走行を可能にする直進補助キャスター。 架台受けは4ヶ所に設置可能。 マットレス2種類(厚手・移乗用)が付属。
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

上部が開閉するので、重たい酸素ボンベを高く持ち上げる必要がありません。500Lボンベ専用。
適合Φ25mm支柱専用 材質ステンレス(SUS430) 松吉医科器械コード24-4993-00
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

幅の異なったベッド柵に掛けられるようにフック部は調節可能です。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×555mm 質量(kg)約3.2 タイプ500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×182×670 取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質スチール(塗装仕上げ) 寸法(mm)Φ105×310 内径(Φmm)(固定ホルダー)19 アズワン品番0-6658-02 適合ボンベ300L 取付径(Φmm)(ボンベ)100
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

リュック・ショルダー・手提げの3WAYタイプです。ポケットは内部に窓がありマジックテープ付きで、機械の操作が可能です。車椅子に取り付けて使用することもできます。内側にボンベ固定のベルトがついています。車いす掛け、手提げ(3WAY)で使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)長さ×低面:740×Φ130 質量(g)470 アズワン品番8-9701-02
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

酸素ボンベ500L細型を5本収納可能です。
トラスコ品番160-7757 材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装) 質量(kg)7.5 高さ(mm)450 奥行(mm)260 間口(mm)630 収納本数(本)5 適合ボンベ径100mm(500L細型)
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。
トラスコ品番116-3880 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3 高さ(mm)592 奥行(mm)188 間口(mm)200 収納本数(本)1 適合ボンベ径100mm(500L細型)
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

Φ25mm支柱専用のアタッチメントです。 500Lボンベ専用。
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)(ボンベラック)内径Φ108×550mm 質量(kg)約3.2 タイプ500Lボンベ1本用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×182×210 アズワン品番0-9970-01 取付可能パイプ径(Φmm)22~45の丸・角パイプ
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

適合本体7-8146-21 材質スチール タイプ酸素ボンベホルダー+サイドレール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×125×395 アズワン品番7-8146-35
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

仕様●500Lボンベ用 アズワン品番9-1332-11
1個
非課税商品
18,980 税込18,980
翌々日出荷



仕様酸素ボンベホルダー・レールセット 寸法(mm)145×125×403 アズワン品番8-3304-11
1個
7,190 税込7,909
翌々日出荷