22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9 材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)約201 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大1400 連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。 炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。 ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン 質量(g)110 本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず) 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)(最高)約1300 ガス消費量(g/h)147 適合ボンベM-7621 燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式 成分イソブタン70%、ノルマルブタン30% トラスコ品番365-0693 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198
1本(250g)ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。 火炎形状集中炎 外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24 本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体) 適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h) 材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)201 幅(cm)3.9 火炎温度(℃)最大:約1400 高さ(cm)9.8 奥行き(cm)16
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等 火炎形状スパイラル集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番342-8095 質量(g)220(本体のみ) 最高温度(℃)2000 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)最高1800~2000最低800 火口径(mm)19 燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガストーチ交換用ボンベ SK11 動画あり
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン) ゴールド 直径(Φcm)6.8 本体質量(g)360 高さ(cm)19.8
1セット(3本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1本ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番775-8871 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129 使用ガスLPG(液化ブタン) ガス容量(g)120
1セット(2本)ほか
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー3Dお買い得セット
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)。空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。 トラスコ品番292-4960 セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本 温度(℃)炎:2000 発熱量(kcal/h)3250 燃焼時間(分)90(缶)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

新富士バーナー炙りマスター Pro
エコ商品
軽量で頑丈なプロ向き料理用バーナーです。点火ボタンは操作しやすいトリガー式。 スタビライザー(安定台)、オリジナルレシピ付。
火炎温度(℃)1500~1700 直径(Φmm)(火口)16 質量(g)130(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50 点火方式圧電点火 発熱量(kW[kcal/h])KC-860_使用時:2.7(2300)、KC-870_使用時:2.3(2000) ガス消費量(g/h)(KC-860_使用時)194、(KC-870_使用時)169 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼時間(時間)(KC-860_1本使用時)約1時間30分、(KC-870_1本使用時)約2時間10分
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)エスパーミニ
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。 火炎形状集中炎 質量(g)ヘッド/123 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)100(200gガス)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷