高性能ガスを使用したガスライター専用のガスボンベです。
取付方式カセットガス式
アダプター付
タイプ充填用ガス
容量(g)130
TKG品番(2017)6-0641-1801
1個(120g)
¥399
税込¥439
当日出荷
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
圧力が高く、外気温の寒冷地に強い!ターボ&バーナーライターに最適!
タイプライター用ガスボンベ
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
TOKAIブランドの注入式ガスボンベ。
寸法(mm)52.7×52.7×177.1
質量(g)199.6
1個(130g)
¥499
税込¥549
当日出荷
コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。
主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン
引火点(℃)76
沸点(℃)4.98℃
適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08)
TGK品番810-54-41-02
トラスコ品番118-4792
アズワン品番6-471-02
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)ABS樹脂製
本体寸法(mm)28×28×117
質量(g)30
種別ガス注入式
タイプ点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。
容量(mL)220
成分LPG(ブタン・プロパン混合)
トラスコ品番398-5636
質量(g)120
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
プロパン30%、ブタン70%の強力炎。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)で効率良く加熱できます。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎が出ます。
用途に応じた火力に調整ができます。
エア流量の調整ができるため、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在です。
電子着火のためライター不要。
用途各種銅管の硬ロウ付け・軟ロウ付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
仕様ねじ込み式
対応逆さ使用可
成分プロパン30%、ブタン70%
トラスコ品番392-1794
質量(g)360
内容量(g)190
適応バーナー:ロートーチ、ターボスター、ハンディトーチ、ローファイア、ターボファイア、ハンディターボ、スーパーファイア
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番367-9586
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1本(610g)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ガス式のためコードレスであらゆる場所で使用できます。出力が調整できます。
はんだこて、トーチ、ホットブローの1台3役です。
本体にスタンドがセットされているので使用後机等に置く事ができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広く
セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、こて先
使用方法ローレットを完全に押し上げた状態で、点火口にライター等で点火。10秒位その状態を保持し、内部が赤熱化したらローレットを元の状態に戻します。炎が消えて触媒反応で排気口内部が赤熱化したら使用可能になります。炎が消えた状態(触媒反応の赤熱化)でご使用いただくことになります。
質量(g)59(本体のみ)
方式ガス触媒発熱式・手動着火式(外部点火器具使用)
熱出力直火トーチ:1300℃、はんだこて:最大約500℃(電気はんだこて30-100W相当
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.2MB)
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。
ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに
寸法(mm)79×79×115
タイプガス充填式
機能炎調節ツマミ
使用ガスブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)最高約1300
ガス容量(g)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.1MB)
燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アウトドアシーンで活躍する多目的な点火ギア。
屋外使用に適している風につい良いバーナーライターです。
収納時はコンパクト、アウトドア商品らしくデザイン面も重視。
ライター用ガスボンベで再注入可能!
ストラップホール付。
種別ガス注入式
タイプバーナーライター
風に強い炎。ターボトーチ。ロングタイプのガスチャッカ。CR(チャイルドレジスタンス)機能搭載。小さなお子様による事故を防ぐために、着火レバーを重くしております。ライター用ガスボンベを使用してガスを再充填できます。安全ロック付き。火炎調節付き。
材質【本体】ABS樹脂【パイプ】鉄
寸法(mm)43×22×255
質量(g)55
種類多目的ライター
点火方式圧電点火方式
ガス容量(g)1.6
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。
火炎温度(℃)2350
仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8”
付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート
トラスコ品番423-1147
質量(kg)3.4
火炎形状ターボ炎
1セット
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40
質量(g)440
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103
アズワン品番2-6388-01
使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。
火炎温度(℃)最高1300
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。
火炎温度(℃)2100
燃焼時間(分)70
トラスコ品番376-0286
質量(g)590
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228
適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP
火口径(mm)Φ16
火炎形状ターボ炎
能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
1セット(10本)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。
用途各種ろう付け作業用加熱に
火炎温度(℃)3100
付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器
質量(kg)8
鉄板溶接(mm)3
硬ロウ付Φ1/4”~4”
消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
安全装置付きガスコックを採用していますので安心です。ライターを使わず簡単に点火できます。パイロットバーナーを付属しており安全に燃焼が可能です。本体ボディはステンレス製で軽量、防錆性、耐熱性にも優れています。専用架台は移動式(ロック付き)のスタンド型ですので用途を問わず様々な場所で使用できます。また組立の際は工具無しで簡単に組み立てられます。電気は使わずコンセント不要です。プロパンガスのみで燃焼が可能な為、電気よりもエネルギーコストが安価で経済的です。燃料補給の際に手が汚れず、運転音も静かでニオイも無く快適に加熱ができます。燃焼面にはダイヤカット状セラミックプレートを使用しており点火後は瞬時に立ち上がり、ムラの無いスポットヒーティングが可能です。調整範囲も広く、吹き消えすることなく安定した加熱ができます。
用途工場、倉庫、作業場、イベント会場など
付属品ガスホース(2m)・ホースバンド・ホースエンド
容量(kW)燃焼:6.28/0.45(5400kcal/h MAX)
本体質量(kg)約15
ガスの種類LPG(2.8kPa)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1280×400×650(組立スタンド時)
使用量50kgガスボンベ:約111時間連続使用可能/8kgガスボンベ:約18時間連続使用可能
表面温度(℃)MAX800
1台
¥139,000
税込¥152,900
4日以内出荷
関連キーワード