BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプシロッコファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応
タイプターボファン
スイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)44/47(弱)
照明装置ミニ電球 1個付(E17)
電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心
騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)38/36(弱)
風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL
高さ(mm)200
全高(mm)600(取付時)
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
使用場所コンロまわり
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
付属品高さ調整板(高さ10cm)
材質鋼製
質量(kg)9
そで部分の手元が広がっており、鍋・フライパンなどが、パネルにあたりにくく料理がしやすい設計です。ガステーブル・ビルトインコンロのいずれにもご使用いただけます。75cm幅のビルトインコンロにもご使用いただけます。着脱式クリップ磁石でパネルの好みの場所に磁石を取付けできます。ガス元栓の位置に関係なく取付けできます。使用後はパネルと磁石を簡単に分別できます。ガステーブルの上面・側面どちらにも取付けできます。
付属品着脱式クリップ磁石3個
材質アルミニウムはく
寸法(幅W×高さH)(mm)900×440
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
上面ガードで油ハネをしっかりブロック
3面ガード+上面ガードで周囲への油ハネをしっかり防ぎます。
使わない時は折りたためるので場所をとりません。
材質面材:18-0ステンレス、芯棒:18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約40.3×24.7×40.4、収納時:約40.3×1.5×29
1個
¥5,400
税込¥5,940
欠品中
使いやすいシンプルな機能と、キッチンに馴染むデザイン。お手入れしやすいノンフィルタータイプ。オイルトレー。
仕様ノンフィルター LED照明
色シルバー
タイプスリム型ノンフィルター
ファンシロッコファン
のり残りのしにくい特殊粘着剤を使用していますので、きれいにはがすことができます。1.貼る部分の汚れを拭き、裏紙を付けたまま必要なサイズに切ります。2.裏紙をはがし、貼りつけます。
材質アルミニウムはく、ポリエステル(耐熱温度230℃)
幅(mm)50
長さ(m)2.5
1枚
¥289
税込¥318
当日出荷
手早く手軽に、セットで取付けカンタン。木ネジ付。棚板と棚受けを一体化したセット品。キッチンや洗面などの水回りでの使用に最適。
材質SUS304
仕上ヘアライン仕上げ
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
材質鉄:フッ素樹脂加工
寸法A(mm)320
寸法D(mm)240
寸法B(mm)280
寸法C(mm)243
EBM品番1759200
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
プラスチック製。適用パイプ:Φ100mm
材質プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×170×164.50
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高さ(mm)600
奥行(mm)388
材質(扉)木製
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
IH・ガスコンロ・レンジフードやキッチン壁の飛び散り油に。冷蔵庫の内外、電子レンジ等の調理家電のお掃除に。食卓の食べこぼし、リビングの手アカ・皮脂汚れ・ヤニ汚れ、窓ガラスのお掃除に。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。界面活性剤不使用なので、泡立ち・ヌルつきがなく仕上げの水拭きも不要。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。
成分アルカリ電解水
シリーズ水の激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
商品タイプ詰替
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途各種機械、部品、工具、工場設備などの油汚れ洗浄に。
工場フロアーの油汚れの洗浄に。
油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
<希釈の目安>
工場フロアーの油汚れ…5倍
ガラスなどの汚れ…100~200倍
モップについた油汚れ…10倍
液性アルカリ性
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
界面活性剤(%)約8
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン界面活性剤、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、水
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
油汚れの強力脱脂洗浄剤。
濃縮タイプ。
油汚れの調理機器、厨房設備、壁、床などからモップまでの洗浄に。
軽い汚れから油汚れまできれいにします。
用途油で汚れた厨房設備:換気扇、レンジフード、壁、床等の洗浄に。
油で汚れた調理機器:オーブン、レンジ、ガステーブル等の洗浄に。
汚れたモップ、綿製品などの洗浄に。
※使えないもの:アルミニウム、銅、真ちゅう、亜鉛、錫、銀などの金属製品白木の家具、皮革製品、ニス、ペンキ、うるしの塗装面
<希釈の目安>
油汚れの強いキッチン周りには…原液から3倍
ガラスなどの汚れに…100~200倍
モップについた油汚れに…10倍
液性アルカリ性
付属品半透明の付属キャップ(アプリケーター)
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム、エタノール、着色剤、精製水
使用方法汚れの程度により水でうすめて(原液~200倍)ご使用下さい。洗浄液を直接ふりかけるか、布やスポンジなどにつけてこすり洗いした後、水や湯で洗い流すか、よく水ぶきします。フィルター、焼き網など取り外しができるものは希釈液に浸漬し、しばらく放置後、水や湯でよくすすぎます。壁などの垂直面や高い部分を洗浄するときは、洗浄液を含ませたペーパーを数分間貼り付けた後、はぎ取り、あとよく水ぶきします。
応急処置洗浄剤、希釈液が目に入った場合、直ちに流水で15分以上洗い流して下さい(コンタクトレンズは外してください)。その後すみやかに医師の診断を受けて下さい。手当てが遅れると、失明することがあります。洗浄剤、希釈液を万一飲み込んだ場合、直ちに多量の水、牛乳や生卵を飲ませて下さい。無理に吐かせないですみやかに医師の診断を受けて下さい。洗浄剤、希釈液が皮フについた場合、直ちに多量の水で洗い流して下さい。手当てが遅れると炎症を起こすことがあります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
商品タイプ業務用
1本(4kg)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
油のべたつき、焼きつき汚れをグングン落とす、厨房機器用の強力洗浄剤です。
フライヤー、厨房機器まわりの床や壁、換気扇などのべたつき汚れ、ガスレンジ、レンジフードなどの焼きつき汚れをしっかり落とす、プロフェッショナル専用の強力アルカリタイプです。
汚れの程度にあわせて、原液でもうすめても使用できます。(希釈倍率:原液~50倍)
用途レンジ、オーブン、ガステーブル、フライヤー、フライヤー周り、熱調理機器、レンジフード、換気扇、厨房の床などの油汚れやべたつき・焼き付き汚れが気になる箇所へ
使用場所厨房
液性アルカリ性
成分界面活性剤、水酸化ナトリウム
関連資料【商品カタログ】パワークリーナー(2.27MB)
1本(4.5L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどを強力洗浄!
用途ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
仕様原液使用
材質アルキルベタイン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
ガスレンジ、フード、グリスフィルターなどの焦げついた油汚れを泡持ちのよい泡で強力洗浄します。
用途ガスレンジ、レンジフード、フィルターなどの洗浄に
材質容器(ボトル):PE/キャップ:PE
質量(kg)21.6
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×275×395
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。
無香料でイヤな臭いがしません。
使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。
「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。
塩素系、フロン系溶剤を使用していません。
欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。
ニコチン汚れにも。
使用場所キッチン、室内全般
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状液体
主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)
標準使用量1m2当たり約10秒噴射
RoHS指令(10物質対応)対応
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。
水拭きでは取れない油汚れなどの酸性汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。界面活性剤は入っていません。
ニオイの元となる汚れをスッキリ除去します。
※頑固な油汚れ、古い汚れ、こびりついた汚れ、機械油等は落ちません。
用途IHやガスコンロ・レンジフード・キッチン壁のとびちり油、冷蔵庫の内外・電子レンジ等の調理家電の掃除
成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ
形状液体
シリーズ激落ちくん
液性アルカリ性
香り無香料
強力油脂洗浄剤。主に動植物系の油汚れに強く、厨房・台所等の油汚れ、焦げ付いた頑固な汚れも強力に落とす洗浄剤です。
アルカリ溶剤を配合しており、PH値(アルカリ度)が下がりにくく、洗浄力を長時間保つことが出来ます。
オレンジオイル配合で、ほのかなシトラスの香りがします。
環境ホルモンフリー
PRTR法非該当
用途グリスフィルター、換気扇、レンジフード、ガスレンジ等の油汚れの洗浄
使用場所厨房
液性アルカリ性
使用方法1.原液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから1~5分間放置。2.放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭きとる。3.洗剤分を十分に水で洗い流す。※作業をする際は保護メガネ・ゴム製手袋・ゴム製保護衣・保護マスクを着用して下さい。
1本(500mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スプレーして1~5分放置して拭き取るだけ!
界面活性剤、漂白剤、蛍光剤等不使用。
液だれしないからレンジフードや垂直な所のお掃除に便利!
泡立ちがないので拭き取りも簡単です。洗剤が吸着し汚れを剥離して落とす。
ガスレンジ・レンジフード・換気扇などのキッチンまわりの洗浄・除菌に。
仕様使えない物:アルミ製品、自動車、貴金属、銀・銅製品、シルク製品、ニス塗装品、漆器、白木
容量460g
質量(g)460
液性アルカリ性
1本(1本)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
油を分解する。
通常の油洗浄剤のように、油で油を すのではなく分解する。
主原料は特殊なミネラル。(天然鉱石から抽出したミネラル成分)
水質汚濁に係る環境基準をクリアーし安全。
界面活性材不使用。
化学薬品不使用。
手に優しい。(弱アルカリ性)
用途ガスレンジ・コンロ・レンジフード・換気扇・レンジ周り・その他調理器等の油汚れ。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
用途ガスレンジ、フライヤー、フード、換気扇、壁、タイル、床、排水溝の汚れ落とし
液性アルカリ性
仕様無リン洗剤
使用量水1Lに対し5mL、軽い油汚れ:30~60倍、普通の油汚れ:10~30倍、ひどい油汚れ:原液~10倍
EBM品番4622400
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
汚れに直接スプレーし汚れが浮きて来たら布等で拭き取ります。汚れを落とした後は洗剤が残らないように水で洗い流すか充分に水拭きして下さい。頑固な汚れは、汚れの程度に応じて着け置きすると効果的です。モルタルやセメントを洗浄する際は原液~3倍に希釈し、メーカー「漂白助長剤B液」と併用ください。
用途ガスコンロ、グリル、レンジフード、ステンレスシンク、アウトドア用品
成分両面界面活性剤・天然高級アミン添加剤・特殊溶剤・アルカリ付与剤・キレート剤
頑固なガスレンジまわりのグリースをパワフルに除去、油汚れの表面に吸着して、短時間で溶解除去します。
用途オーブン、レンジフード、フライヤー、ダクト、グリル、ブロイラー、ベンチレーター、換気扇、厨房の床・タイル・壁等の頑固な油汚れの除去。
使用場所レンジまわり
液性アルカリ性
質量(kg)4
TKG品番9-1321-0601
TKG品番(2017)6-1181-0601
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
仕様水栓金具エコ表示
寸法(mm)シンク:W535×D370×深さ170
寸法(幅W×高さH)(mm)レンジフード:900×700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベースキャビネット:1800×850×600、ウォールキャビネット:900×500×370
材質(天板)ステンレス(SUS430)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.13MB)
サービス分類オーダー・加工
お手頃な価格のビルトイン式システムキッチンです。
オプション選択が豊富
鏡面調扉や人工大理石天板も選択可能、おしゃれなスリムタイプレンジフードです。
高級タイプのガスコンロやIHクッキングヒーターが選択できます。
用途システムキッチン
関連資料(0.12MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ