ガス、レンジの汚れに最適
材質柄:ABS樹脂、スクレーパー:ABS樹脂、ブラシ:真鍮、ポリプロピレン、ブラシカバー:ポリプロピレン
寸法(mm)215×55×24
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
2種類の毛先のブラシで、汚れや素材に合わせて使い分けができます。
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
材質本体:木 毛:ナイロン
全長(mm)205
ブラシ幅(mm)20
TKG品番9-0723-1601
TKG品番(2017)6-0641-2801
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ガスレンジのお手入れに便利な、4つのアイテムが1本に!ヘラ 五徳の汚れ取りに。ピン ガス穴のつまりに。ハードブラシ コゲつき・サビつきなどのガンコな汚れに。ソフトブラシ しる受けの油汚れに。ピンは収納式です。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:真鍮・ポリプロピレン、ピン:ステンレス
色グレー
高さ(mm)18
質量(g)47
縦(mm)255
横(mm)80
グリーンマーク認定
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
携帯に便利な火口掃除針。
掃除針を本体ケースに収納できます。
バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に
仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型
材質(柄部)スチール
汚れや素材に合わせて使い分けができるクリーナーです。
1個
¥149
税込¥164
翌日出荷
3種類の材質の違うワイヤーブラシのセット。
用途真鍮/ガンコな汚れやサビ取り・ガスコンロの目詰まり除去等、ナイロン/傷付きやすい面の掃除、ステンレス/水廻りの掃除やサビ取り
材質本体/ポリプロピレン、ブラシ/真鍮・ナイロン・ステンレス
寸法(mm)180
1組(3本)
¥499
税込¥549
当日出荷
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用
材質(ブラシ部)ワイヤー
寸法A(mm)20
水だけで、コンロ周りの油汚れ・コゲつきをスッキリ落としてキズつけない!ガラス天板だけでなく、ゴトクやグリル窓にも使える!
使用場所コンロまわり
トラスコ品番474-1421
1パック(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
アルミフィンの清掃に最適です。
ソリッドプロテクターの移動でブラシの微調整が可能に
全長(mm)210
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
全長×幅W(mm)215×30
TKG品番9-0723-1701
TKG品番(2017)6-0641-2901
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
適合本体BRJ-120、RJK-120、ASK-1000
Vカットブラシですみずみまで毛先が届くので、タイル目地やシンク細部のお掃除に便利です。
色ホワイト
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用
材質(ブラシ部)真鍮
寸法C(mm)235
寸法A(mm)15
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品です
セット内容本体1個
寸法(mm)20~70
安全荷重(kg)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応
タイプハード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
質量(g)30
外形寸法(mm)200×22×35
毛丈(mm)16
耐熱温度(℃)121
線径(mm)0.5
硬さがハードとソフトの2種類の毛を植え分けて、洗いやすいようにしています。
狭い場所での清掃作業に最適です。
用途浴室やトイレの壁汚れ、タイルや目地の汚れ、窓のサッシ等の狭い部分の清掃に。
車のホイールの汚れやワックスの目詰まりの清掃に。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、毛部:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)240
質量(g)約40
種類2WAYタイプ
毛丈(mm)30
ブラシソフトブラシ (白色)ハードブラシ (灰色)
ブラシ寸法(mm)幅55×厚さ18
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
真鍮毛を使用しているので、頑固なコゲつき・サビをかき落とします。ガスレンジグリルやゴトク、バーナー、焼きアミのコゲつき・サビなどの頑固な汚れを落とすのに最適です。先端の毛を斜めに植毛しているので、隅や溝も磨きやすいブラシです。こすり落としに便利なヘラ付きです。【仕様】耐熱温度: 100℃
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
関連キーワード