色ホワイト
高さ(mm)635
RoHS指令(10物質対応)対応
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)635
RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
材質(天板)ステンレス(SUS430 )
取手ABS樹脂(アイボリー色)
材質(キャビネット)木製
種別ホワイトオーク
高さ(mm)635
奥行(mm)545
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
間口(mm)600
付属品棚網、戸当り
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)623
奥行(mm)543
シリーズGKシリーズ
ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
寸法(mm)600×550×800
材質(キャビネット)木製
材質(天板)ステンレス(SUS430 )
取手ABS樹脂(アイボリー色)
間口(mm)600
使いやすいベーシックなデザインと飽きのこない色柄の長く付き合えるキッチン
材質(キャビネット)木製
取手ABS樹脂(グレー色)
材質(天板)ステンレス(NSSC180)
こんなお得な商品も!
公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
キッチン家電の下を活用した隙間収納アイテム。ケトルや炊飯器、トースターなどの下に置いて収納&作業スペースを確保できます。引き出しにはラップやアルミホイルを収納でき、スッキリ整頓。スイスイ開閉できるコロレール付き。
用途キッチン・台所収納に。キッチンラック/レンジボード/スライドトレー/スライドテーブル/キッチン収納/引き出し/台所収納/オーブンレンジ置き/レンジラック/キッチンキャビネット/炊飯器ラック/キッチンテーブル/トースターラック/トースター/オーブントースター/ケトル/電気ケトル
使いやすいオールフラット式スノコ板を採用した、430ブリームシリーズの作業台です。メーカー製品はすべて一体物・完成品でのお届けの為、梱包はがしてすぐにご使用いただけます。トップの全面とバックガードのエッジ部分には、曲線に加工したR仕上げで安全性に優れています。バックガードは奥行600・700mmタイプが高さ150mm/厚さ60mm、奥行450mmタイプが高さ100mm/厚さ50mmとなっております。脚は肉厚のф38のパイプ脚を採用し、脚部とアジャスト共に耐蝕性に優れたSUS304仕様を採用しております。
用途一般飲食店、ホテル、給食内の厨房や工場、研究所などの作業場として
材質【すのこ】SUS430 (t0.8)【トップ】SUS430 (t1.0) NO.4仕上げ
厚さ(mm)【バックガード】50
高さ(mm)650 / 【床からスノコ上まで】200 / 【バックガード】250
奥行(mm)450
間口(mm)900
耐荷重(kg)15.3
アジャスト-15~+25mm
材質(脚)SUS304
有効寸法(mm)【スノコ上】405
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
シリーズGKシリーズ
付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード
材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス
高さ(mm)800
奥行(mm)550
仕様圧電式ステンレスヘアライン仕上
質量(kg)6.5
品番SK-2
間口W×奥行D×高さH(mm)542×275×118
接続口径(Φmm)9.5(ゴム管)
ガス消費量(kW[kg/h])LPG:6.72(0.48)、13A:7.44(6400kcal/h)
こんなお得な商品も!
流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
用途GP・HRシリーズ用
間口(mm)600
適合K-60用(GP・HRシリーズ)
材質ステンレス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。
アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス
色ホワイト/ブラウン
高さ(mm)800(+90立上り)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
ガスコンロの上が収納&作業スペースに早変わり!簡単設置のコンロカバー。 前後並びの2口ビルトインガスコンロや3口ガスコンロの上をまとめてカバー。コンロ上に設置して収納・作業スペースになる便利なアイテム。脚部はストッパー付きで倒れにくい構造です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:シリコーン
質量(g)約1400
耐荷重(kg)約5
対応シンクの天板から高さ約7cm以下のビルトインガスコンロ・据え置きガスコンロ(五徳を含む) ■天板サイズ 約W51.5×D32.5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約54.5×33.5×7.2(使用時)
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
レンジのガンコな油汚れやなべのこげつきもグングン落とし、ピカピカにします。すばやくすすげて気になるザラツキがしません。
傷をつけないクリーミィークレンザー。
用途流し台・調理台(ステンレス・ホーロー)・ガスレンジやそのまわりの壁面・調理用品(なべ・フライパン・まな板・包丁・魚焼きの網やグリル)・食器(金属・陶器・ガラス製)・三角コーナー・排水口のごみ受け・浴そう・タイル・すのこ・おけ・腰かけ・洗面台・衛生陶器・運動靴
液性弱アルカリ性
タイプクリーム
使用場所キッチン、浴室、洗面所
ネズミ用駆除エサ剤
【ネズミの好物を配合!従来品の20倍(※デスモアプロ従来品比)以上の食いつきでよく効く!】
ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどを配合し、風味豊かな国内初のやわらか食感のネズミ用駆除エサ剤です。
今までネズミ用駆除エサ剤を食べなかったネズミもよく食べます。
【1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2022年8月現在))の有効成分ジフェチアロール配合!】
1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。
本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。
【抵抗性ネズミなど、どんなネズミにもしっかり効く!】
従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。
【濡れたところや汚れたところにも置ける!】
シールをはがしてそのまま置ける防水トレー入りなので、濡れた所や汚れた所にも置けます。
用途ネズミの被害にあったものや食べ物などを片付けてください。
ネズミのよく出る場所数カ所に、シールをはがして、容器ごと適量(1個から2個)を配置してください。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的です。さらに壁沿いに置くとより効果的です。
翌日から、駆除エサ剤のなくなった所は補充して数日間配置し、食べなくなるまで続けてください。(ネズミは隠れ場所へエサを持ち帰り、貯える習性【貯食性】があります。)
【おすすめの使用場所】
流し台の隅、流し台の下、冷蔵庫の裏・下、ガスレンジ台の下、床下収納倉庫の下、屋根裏・天井裏、倉庫・納屋
成分さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫色201号、その他11成分
種別ネズミ駆除
区分防除用医薬部外品
シリーズデスモアプロ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)146×210×38
有効成分ジフェチアロール0.0025%(w/w)
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(15g×4個)
¥2,790
税込¥3,069
欠品中
さわやかさ溢れるオシャレレンジ台!
食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。鮮やかな木目を、シンプルなホワイトスチールが引き立たせます。
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質構造材:パーチクルボード・スチール、木板表面材:PVC
質量(kg)38
色ホワイトオーク
表面処理フレーム:粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×118
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
今、話題の商品!重曹の洗浄力・消臭力に、お酢の洗浄力・除菌力で強力洗浄・除菌!重曹とオスの天然成分のダブルパワーに除菌力が大幅アップ。重曹とお酢を配合した台所周り、排水口のヌメリや悪臭を除去します。ガスレンジや冷蔵庫、食器棚などにも使え、除菌も出来てお台所が清潔・安心・キレイ。天然成分だから環境にやさしく除菌力アップ
使用場所キッチン
ゴミ箱上を活用する、しっかり頑丈なキッチンラック。蓋付きゴミ箱も収納可能なサイズ設計。天板にはホコリ防止カバー付きコンセントが付属(2口合計1500Wまで)。水にも強いPVCで、作業台としても活躍。引出しはレール付きで、開け閉めラクラク。キャスター&脚長で、日ごろのお掃除もしやすい設計。動かしやすい単輪キャスター4個(うちストッパー付き2個)。
用途キッチンラック、レンジ台、トースター台、炊飯器台として。棚/収納/キッチン/キッチンカウンター/ナチュラル/インテリア/食品/パントリー/ケトル/ラップ/小物/コンセント
材質天板・棚板: 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム: スチール(粉体塗装)
キャスター4個(うち2個ストッパー付き)
電源コード(m)1.8
コンセント2口(合計1500Wまで)
取扱説明書(2.37MB)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)浅型:46.5×33.5×4.5
使い勝手が良いヴィンテージレンジ台!食器はもちろん、炊飯器やレンジがコンパクトに収まるので、省スペースにピッタリ。
充実の収納スペース。キッチン回りをこの一台で効率よく収納!
スタイリッシュなスチールフレームなので、キッチンの雰囲気もガラッと変わります。
キッチン家電も置けるオープン収納。レンジやトースターもOK
アイアンスチール・木目部分どちらも、水などがついてもサッと服だけで、お手入れ簡単
背板の通気穴で熱や蒸気を逃がします。嬉しい2口コンセント付き!
高さ調整できる可動棚
用途事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×40×118
質量(kg)38
材質MDF、パーチクルボード、スチール
自己融着性によって施工部は経時後一体化します。
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。
溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。
耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。
フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。
汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
ワイドレンジモデルで、低濃度~爆発危険濃度をこれ1台で計測可能。
ガスの読み替えの換算の手間も無く、ガス32種類の自動変換機能付き。
セット内容本体、吸引パイプ(吸引パイプ用ゴム付)Φ6mm/L150mm、溶剤用1mガス導入器SH-401-1A、収納ケース、エラストマカバー、ドレンフィルタ、取扱説明書、単3電池×4本
質量(g)約460(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)
表示分解能0.1%LELもしくは1ppm
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約15※25℃、無警報・バックライト消灯・データロギング OFF 時/環境条件・使用条件・保存期間・電池メーカーなどにより異なります
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
検知原理接触燃焼式
検知範囲0.0~100.0%LEL(100.1~110.0%LEL)※ppm 表示に切替可
使用電池単3形アルカリ乾電池4本または単3形ニッケル水素充電池4本
使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化が無き事)
指示精度1000ppm 以下:±100ppm/1001~10000ppm:±500ppm、上記以外:±5%FS(※1)同一測定条件によります
防爆構造本質安全防爆構造 (可燃性ガスセンサ部は耐圧防爆構造)、【アルカリ乾電池仕様】Ex ia da ⅡC T4 Ga、【ニッケル水素充電池仕様】Ex ia da ⅡC T3 Ga(XP-3380Ⅱ以外)
警報方式ブザー鳴動/警報ランプ(赤色)点滅およびLCD表示、【エラー通知】ブザー鳴動/警報ランプ(黄色)点滅およびLCD表示
警報設定値20%LEL
検知対象ガス可燃性ガス 及び 可燃性溶剤の蒸気
サービス分類レンタル
ウッドシェルフ専用の後付けできるスライド棚。本体幅85.5/65cm用。レール式でスムーズな開閉。棚板の下に付けるとちょい置きできるトレーに。木の質感があってお手入れもかんたん
用途ウッドシェルフ専用スライド棚。家電下 スライドトレー レンジ台 レンジボード キッチンラック レンジ 炊飯器 ウッドシェルフ ラック シェルフ 棚 収納
材質スチール(粉体塗装)、合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
耐荷重(kg)14
高さ(cm)2
組立時間約30-40分
スライド幅(mm)220
奥行き(cm)38.5
キッチン家電の下に作業スペースが作れるトレー台。使わないときも邪魔にならない、出し入れできて便利なスライド式。家電を置く本体天板は、傷や熱、汚れに強いメラミン樹脂加工。スライドテーブルはさらにステンレス板加工。26cmまでの大皿も置ける、フルスライドレール採用。
用途スライドテーブル、ステンレス棚として。キッチン 事務所 休憩室 オフィス 隙間収納 スライドトレー レンジ下 テーブル 台 トレー 置き台 電子レンジ レンジ 炊飯器 トースター
材質本体:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、スライド棚:(表面)ステンレス板/(芯材)合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
高さ(cm)6.5
取扱説明書(0.88MB)
奥行き(cm)40
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。3倍働くトリプルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65(計量部)
0種~2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22537X(10~15kgモデル)/第TC22554X(60~220kgモデル)。本質安全防爆構造とは:正常時及び事故時に発生する電気花火、または高温部により爆発性ガスに点火しない構造。計量台防塵・防水仕様 IP65。高精度なシングルレンジ。3色5段カラーコンパレータライト標準装備。暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。各種設定に便利なテンキー付き。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。在庫数量管理に個数計機能。連続計量に累計機能(計量した回数とその合計質量を記録可能(最大累計回数999回))。抜き取り計量(マイナス計量)にも使用可能
用途0種~2種までの危険場所での、コンパレータライトを使用した、計量・在庫数管理・連続計量(累積機能・自動風袋引き)に使用可能
防塵防水性能IP65(計量部)
電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売)
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
ゴミ箱上などを収納空間に活用できる、キッチンを邪魔しないすっきりラック。一段あたり30kgOKの頑丈設計でキッチンアイテムをひとまとめ。横幅伸縮式なので、分別式ダストボックスに柔軟に対応可能。棚板はスチール製、熱も安心で汚れてもお手入れラクラク。しまいたいモノに合わせて、棚板はすべて位置調節可能。横フレームにはこぼれ止付き。樹脂製のS字フック4個付属。
用途キッチンラック、ゴミ箱上ラックとして。レンジ台、トースター台、ポット置き場、炊飯器置き場、キッチン小物、キッチン収納。
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)16
色ブラック
耐荷重(kg)棚板1枚あたり30、全体90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500~795×420×2200~2600
組立時間約60分以上
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ガスレンジから簡単取り替え!2口IH調理器幅56cmタイプ+専用台セット。
サッとひと拭き、お手入れ簡単
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得
工事不要!ガスレンジから簡単に取り換え可能
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能
安全機能:運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能
操作時の電子音調節:大小の2段階切替
加熱調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能(※直径18cm以下の鍋は使用不可
)煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能(※直径12cm以下の鍋は使用不可)
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
用途IH調理器として。2口IHクッキングヒーター/IH調理器/2口タイプ/据え置き/卓上IH/卓上コンロ/電磁調理器/IHコンロ/IH調理機/二口IH/工事不要/専用台セット/台セット/専用台/置き台/調理台/台
質量(kg)IH:6、専用台:4.5
消費電力(W)1400
電源AC100V(50/60Hz)
温度(℃)揚げ物:140~200
電源コード(m)約2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:56×41×6.2、専用台:57×36×12
組立時間専用台:約10-20分
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能
加熱能力(W)150~1400
1セット
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
旧タイプから増量し蓋を開けるときに滑らないボトルクリップ部分を八角形に変更しました。
用途油汚れ(IH調理器・換気扇・レンジ廻りの汚れ等)や陶器、事務機器、タイル、自動車のヘッドライト、墓石などに付着したコゲ、錆、湯垢、水垢、手垢、石鹸カス等の汚れの除去。
成分研磨剤(14%けい酸系鉱物)・界面活性剤(14.6%ヤシ油脂肪酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)・オレンジオイル
液性弱アルカリ性
使用方法柔らかい布に適量をとって汚れを擦ります。(濡れタオルを使っても効果的です。)コゲつき等の頑固な汚れは、硬めのスポンジをお使いいただく、乾ききる前に拭き取り後に柔らかい布で磨いて下さい。電化製品等に使用した場合、固く絞った雑巾等で拭き取った後、柔らかい布で磨いて下さい。使用後はふたを確実に閉めて下さい。
タイプハンドクリーナー
シリーズあっ!とオレンジシリーズ
内容量(mL)100
主な用途台所まわりや換気扇・ガスレンジ等の油汚れ。鍋・やかん等の煮こぼれによるコゲつき。冷蔵庫・電子レンジ・炊飯器等の電化製品。洗面台・洗面器等の湯垢・水垢・石鹸カス汚れ。机・椅子・ロッカー・事務用品等に。
1個(100g)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
環境にやさしい洗浄剤。国産重曹100%。国産重曹100%。化粧品工場で作ってます。食品の重曹と同じ成分なので安心・手軽にお使いいただける優れものです。お手持ちのスプレー容器にサッと溶かして、換気扇フード、スイッチ回りの手垢、下駄箱、生ゴミの消臭、お風呂の湯あかや排水溝の汚れ、分解・研磨して落とします。入浴料やひじ・かかとのケアにもご使用いただけます。穏やかなアルカリ(弱アルカリ性)なので毎日の手軽なお掃除・お手入れにぴったりです。酸性のニオイや汚れを分解して落とします。・おふろの残り湯はお洗濯やお掃除に。・気になるひじやかかとの角質のお手入れに。・キッチンや室内のしつこい油汚れに。・冷蔵庫・食器棚・靴箱の気になるニオイの脱臭に。・ナベのコゲつき落としに。・カーペットのお掃除に。【使用方法】。1:重曹で台所のお掃除。ガスレンジ、換気扇、シンクの汚れに直接ふりかけるか、。水を含ませたスポンジに、小さじ1杯程度の重曹をつけて磨いた後、洗い流します。※固いスポンジは傷をつけることがあるので使用しないでください。2:重曹でナベのこげつき落とし。ナベに7分目程度まで水を入れ沸騰させた後、重曹1/2カップを静かに入れて一晩置き、。翌日柔らかくなったコゲを濡らして柔らかくしたタワシで落とします。※固いスポンジは使用しないでください。ナベに傷が入ります。※熱湯に重曹を入れると発泡しますのでやけどに充分注意してください。3:重曹で冷蔵庫・食器棚・靴箱の消臭。重曹を1カップ程度、空き瓶などに入れてフタをせず置き、時々かき混ぜて、2ヶ月程度毎に取り替えます。使用後はお掃除などに再利用できます。4:重曹でカーペットのお掃除。重曹をカーペット全体にうすくふりかけ、しばらく置いて掃除機をかけます。※毛足が極端に長いものには使用しないでください。5:重曹でボディケア。ボディソープを適量手にとり、重曹を5g~10g程度を混ぜ合わせて泡立てます。ゆっくりとマッサージするように全身を洗い、流してください。ひじやかかとのお手入れには、適量をとり、お湯で柔らかくした後、やさしくこすってください。・お好みに応じて使用量を調節してください。※異常のある部位は避け、こすりすぎないように注意してください。※目のまわりにはご使用になれません。目に入らないように注意してください。目に入った時は絶対にこすらず充分に洗い流してください。いずれも異常が残る場合は、医師に相談してください。6:お風呂に入れて入浴剤として。浴槽の湯(約180~200L)に30gを入れ、よくかき混ぜて溶かし、入浴してください。《お風呂の残り湯はお洗濯やお掃除に使えてエコ生活》。重曹という物質は洗浄剤としても活躍する素質なので、残り湯はお洗濯に使えてお得です。浴槽の汚れも軽くこすって流すだけで簡単にきれいになります。
材質炭酸水素ナトリウム
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
工事不要で届いたその日から使える2口IHクッキングヒーターと専用台のセット。サッとひと拭き、お手入れ簡単。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。加熱調理時は左ヒーター最大22cm、右ヒーター最大18cmの鍋が使用可能。※左右ともに直径12cm未満の鍋は使用不可。揚げ物調理時は左ヒーターのみ最大20cmの鍋が使用可能。※直径18cm未満の鍋は使用不可。煮込み調理時は右ヒーターのみ最大18cmの鍋が使用可能。※直径12cm未満の鍋は使用不可。
用途クッキングヒーター、コンロ、調理機として。揚げ物 煮込み 炒め物 卓上IH
適合使用可能な鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
質量(kg)IH:3.9、専用台:3.5
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
温度範囲(℃)揚げ物:150~200
電力(W)加熱:300~400
口数2
電源コード(m)約1.9
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)IH:52×32×5.8、専用台:52×32×12
組立時間約10-20分
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機能、高温注意表示機能
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
検知原理熱伝導式
検知範囲0~100vol%
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
指示精度±5vol%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)
警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常
警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。
ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min
オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0~1000ppm⇔Highレンジ:0~100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。
標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。
タイプ低濃度測定用
検知範囲0~10000ppm
付属品ハンドストラップ、アルカリ乾電池×4、ドレインラップ付きサンプリングプローブ
質量(g)約260(乾電池除く)
電源単3形アルカリ乾電池4本(防爆性能要件を満たすため、防爆構造電気機械器具型型式検定合格証に記載の電池をご使用ください。)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示、7セグメントデジタル数値表示:0~10000ppm、デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え 0~1000ppm(Lowレンジ)/0~10000ppm(Highレンジ)
保護等級IP67相当
連続使用時間(時間)HC仕様:約20、CH4仕様:約15(新品乾電池使用、25℃、無警報、無照明、ポンプLモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)
機能LCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み換え
検知原理ニューセラミック式
使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiallCT4)
検知方式ポンプ吸引式
警報設定値1st:250ppm、2nd:500ppm
各種認証IECEx合格品、ATEX防爆検定合格品、TIIS防爆検定合格品、CE Marking
警報種類ガス警報/自己保持・2段警報、故障警報/流量低下・センサー接続不良・電池電圧低下・回路異常・校正範囲異常
関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB)
警報の表示ガス警報時/ブザー連続・赤ランプ点滅・ガス濃度点滅、故障警報時/ブザー断続・赤ランプ点滅・故障内容表示
グリーン購入法適合
コゲ、水アカ、油汚れなどガンコな汚れ落としもラクラク。マイクロパウダーでこびりついた汚れもスッキリ。使用に適する場所。【台所】IH調理器、ガラストップコンロ、レンジトップ、流し台、蛇口、調理台(ステンレス・ホーロー・タイル)、魚焼きグリル、調理器具、食器類。【浴室・洗面】浴槽、タイル、洗面器、鏡、洗面台。【トイレ】便器、トイレタンク、手洗い器。【その他】冷蔵庫、ポット、ドアノブ、窓枠、自転車などの金属部分
用途多目的クレンザー。家中のお掃除に。固形クレンザー オレンジストロング オレンジクレンザー レンジ 台所 ガスコンロ IH 食器 調理器 ステンレス 金属 ガラス 鏡 日本製 クレンザー コゲ落とし 水アカ 油汚れ オレンジオイル 研磨剤 キッチン お風呂 トイレ
成分研磨剤(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、ph調整剤、水質軟化剤
セット内容固形クレンザー×2個
内容量(g)95
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ